2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AST-150 電動うろこ取り機タスケール 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。 ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。 長さ(mm)200 質量(g)本体:2.2、持ち手:0.48 電源(V)100~240(50/60Hz) グリップ径(Φmm)53 本体寸法(mm)200×110×150 消費電力110VA 18W グリップ長さ(mm)235 電源コード(m)1.5 ワイヤー長(mm)1500 回転速度(min-1[r.p.m])0~4500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
80,980 税込89,078
当日出荷