建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。
金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。
駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。
微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。
防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。
水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。
弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。
質量(kg)20
「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。
また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。
自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
1袋(28L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)19(A重油基準)
仕様天然素材の油液吸着材
その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番126-3374
材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量1袋あたり吸収量約19L
対応オイル
繰り返し・詰め替え対応
1袋(18kg)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。
適合作物草花、野菜
仕様天然素材・エコ商品
油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。
側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。
種別オイル専用
仕様バルクタイプ
トラスコ品番329-0131
質量(kg)0.5(1個あたり)
寸法(縦×横)(mm)250×500
吸収量15L/個
1袋(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊
原材料ヤシの実の繊維
環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。
1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。
粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。
寸法(縦×横)(mm)540×420
仕様自重の約4~5倍の吸収力
材質再生パルプ
質量(kg)4
吸収量20L/袋
対応オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。
pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。
嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。
EPA登録殺菌剤(6836-266)配合で幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に
成分吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録殺菌剤♯6635-266
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(100g)
¥359
税込¥395
当日出荷
好気性で働く菌と通性嫌気で働く菌が状況に応じ、酵素を作り出し有機物を分解します。
有機物を 「分解消滅」 する働きを強く持っており生ごみの減量率は90%以上です。
酵素を活性化する機能を持つ基材に、おがくずを混ぜ合わせたものです。
チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
基本セットと交換用チップ材があると再利用して行くと約2年は使用して頂けます。
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。
保持力が強いので再流出しにくいです。
1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用
アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適
対応オイル、溶剤
成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)
形状粒状タイプ
色ホワイト
タイプ粉末タイプ
吸収量1袋あたり吸収量12L
吸油量12L/箱
1袋(2kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質もみがら
質量(kg)1
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
自然素材を使用した、非常用トイレ。消臭力、吸収力に優れ使用期限の制限も無く安心して使用・保管が可能。男性はパッケージを開けてそのまま袋内へ排尿が可能。付属のゴミ袋、テッシュを使用し、女性や排便にも対応
セット内容おがくず600mL、持ち帰り用袋、ポケットティッシュ
アズワン品番64-7815-15
1箱(80個)
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
良質な丸太原木を使用。無添加で安心。国内産の香ばしい木片で、燻製ならではの独自の風味を生み出します。肉にも魚にもよく合います。
材質ヒッコリーの木(オニグルミ)
質量(g)100
1袋(100g)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
用途木部・木工品の目止め。
主な用途木部・木工品
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)6~9
作業現場の日常的な油の回収、汚れのお掃除に。少量の油漏洩対策に。油、冷却水、水などを吸収します。土系吸着材やセルロース系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。使用量を調整できるので経済的です。シリカは含まれていないので、有害なほこりの吸入の心配がありません。1袋で約35Lの吸収量。土系吸着材やセルロース系吸着材よりも多くの液体を吸収します。素材はポリプロピレン。液体をすばやく吸収します。
用途油・液体用
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.3
対応油、冷却水、水
寸法(縦×横×高さH)(cm)25×30×55
1箱
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
自然素材を使用した、非常用トイレ。備蓄向けタイプ。消臭力、吸収力に優れ使用期限の制限も無く安心して使用・保管が可能。付属のゴミ袋を自宅の便器又は箱を便器代わりにして非常時に使用。
セット内容おがくず30回分(15L)、ポリ袋×5袋、ビニール手袋×1セット、計量カップ、ペーパー×1ロール、デオドパック×1袋
アズワン品番64-7815-16
1ケース(8箱)
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。
使用場所屋内用
乾燥時間(分)約20~30(20℃)
主な用途木
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
【多用途】 おがくず、のこくず、竹などの竹繊維水分測定用木材水分計です。
製紙,製錬,アーク溶接棒繊維補助材料,キノコ栽培,圧縮板,家具,仏香,蚊取り線香,メカニズム木炭等の水分検出にもご利用頂けます。
仕様●多機能最大値測定機能:測定しながらホールドボタンを押すと、測定最大値をそのまま固定表示。●バックライト機能●自動温度補償機能。●上、下限アラーム●【主な仕様・スペック】水分測定範囲:6~84%、●使用環境:温度(-10℃~60℃)湿度(0~90%)●測定原理:インピーダンス法、温度補償 、精度:±0.5%、●応答時間:1秒 、電源:単三電池×4●【コンパクトなサイズ】寸法460mm(長さ)×75mm(幅)×35mm(奥行)●重量:約203g ●付属品:テスト用単4電池4本 日本語説明書●メーカー保証3ヶ月
アズワン品番68-4065-93
1台
¥16,880
税込¥18,568
6日以内出荷
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)850角
色ベージュ
容量(m3)0.86
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
色ベージュ
寸法(Φmm)1100
容量(m3)1.14
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Pタイルやクッションフロアをおがくずで掃除します。
寸法(幅W×長さL)(mm)約900×1525
トラスコ品番781-7517
材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:パキン40%・塩化ビニール40%・白パーム20%、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅(mm)900
質量(kg)約1.9
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
Pタイルやクッションフロアをおがくずで掃除します。
寸法(幅W×長さL)(mm)約600×1525
トラスコ品番781-7509
材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:パキン40%・塩化ビニール40%・白パーム20%、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅(mm)600
質量(kg)約1.5
毛丈(mm)55
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)32
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97840
モデル番号:T-207
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
寸法(mm)102
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97855
モデル番号:T-16
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)38
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97895
モデル番号:T-208
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
丸型の1t(1トン)土のうです。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。吊りベルト型(2点吊り)で安定します。風袋の重量が軽くかさばりません。充填口が大きく作業効率がアップします。フォークリフトや建設重機での荷役作業で工数削減。
用途ゴミ運搬、 鉱物、廃棄物入れ、農作物、おがくず、各種粉体など
材質ポリプロピレン
色ベージュ
容量10.5m2
タイプ丸型
ベルト幅(mm)100
寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100
1箱(10枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ソックスの内部に吸収素材が入っています。
機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。
中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。
対応オイル、水、溶剤
材質中身:コーンコブ、外側:PP
質量(kg)約9.1/箱
直径(Φcm)8
長さ(cm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
1箱(20本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。
枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
板厚(mm)1.1
ソックスの中身は天然素材のトウモロコシのコーンコブが液体をただちに吸い上げます。
ソックスの内部に吸収素材が入っています。
機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。
外皮は耐久性の高いポリプロピレン。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。
焼却可能。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
板厚(mm)1.1
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)51
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97900
モデル番号:T-209
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
廃棄物のおがくずと石粉をリサイクルプラスチックに混ぜ合わせて作られた軽量かつ丈夫なアーバンプランツポット。ここにしかないオリジナリティ溢れるカラーバリエーションの中から植物とお部屋をコーディネートする感覚で楽しんでみては。底穴有
材質プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)0.4
サイズ(cm)Φ13 H17.5
寸法(cm)鉢Φ13 H17 皿Φ12.5 H1.5 厚さ0.5 底穴Φ1.3
ヒノキなどの針葉樹が持つフィトンチッドの効果でしっかり消臭・抗菌。吸収力の高い圧縮タイプなので、少量のトイレ砂でもオシッコをしっかり吸収します。製材所・木工所・木材加工所から出た、ヒノキとスギの木くず(おがくず・かんなくず)や、間伐材を原料としています。なんでもかじるうさぎ・小動物の習性を考えて、接着剤が含まれている、集成材から出た木くずは使用していません。原料となる木材は、環境に配慮して未利用材を有効活用しています。吸収後はさらさらの木粉になるのでトイレが汚れにくく、100%有機成分でつくられているトイレ砂なので、水洗トイレに流せます。
材質ヒノキ、スギ
適応うさぎなどの小動物
1袋(7L)
¥889
税込¥978
4日以内出荷
虫エサを分けられるツイン構造の返し付エサ箱。虫エサを分けられるツイン構造のエサ箱。サシ虫、ブドウ虫などのおがくずを落とせるメッシュトレー。トレーを反転してアサリやオキアミにも使用可能。活きエサが逃げない返し付き。ワカサギ釣りをはじめ様々なエサ釣りに役立つエサ箱。
材質ケース:PP、トレー:ABS樹脂
サイズ(mm)161×91×31
レッド50個ホワイト50個/セット。
材質綿・おがくず
色紅白
質量(g)約30~50
寸法(Φmm)約60~70
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ