28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おがくず グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスおがくず
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。 金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。 駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。 微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。 防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。 水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。 弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。 質量(kg)20
1セット(50L×2袋)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
1袋(28L)
3,998 税込4,398
当日出荷

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル
1袋(18kg)
6,898 税込7,588
当日出荷

Pタイルやクッションフロアをおがくずで掃除します。
寸法(幅W×長さL)(mm)約600×1525 トラスコ品番781-7509 材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:パキン40%・塩化ビニール40%・白パーム20%、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 幅(mm)600 質量(kg)約1.5 毛丈(mm)55
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。 モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。 運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。 特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。 たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション) 基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ 連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室) 材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル) 出力(kW)5.5 周波数(Hz)50または60 電源(V)三相200 吸入口径(Φmm)50 風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz) フィルター面積(m2)4.5 静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
1台
569,800 税込626,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。 寸法(縦×横)(mm)540×420 仕様自重の約4~5倍の吸収力 材質再生パルプ 質量(kg)4 吸収量20L/袋 対応オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。 適合作物草花、野菜 仕様天然素材・エコ商品
1袋(20L)ほか
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
種類化繊ホウキ 奥行(mm)約45 毛丈(mm)約55 材質(ハンドル)天然木 材質(ヘッド)スチール 材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊 原材料ヤシの実の繊維
1袋(4L)ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。 種別オイル専用 仕様バルクタイプ トラスコ品番329-0131 質量(kg)0.5(1個あたり) 寸法(縦×横)(mm)250×500 吸収量15L/個
1袋(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1組
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場の日常的な油の回収、汚れのお掃除に。少量の油漏洩対策に。油、冷却水、水などを吸収します。土系吸着材やセルロース系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。使用量を調整できるので経済的です。シリカは含まれていないので、有害なほこりの吸入の心配がありません。1袋で約35Lの吸収量。土系吸着材やセルロース系吸着材よりも多くの液体を吸収します。素材はポリプロピレン。液体をすばやく吸収します。
用途油・液体用 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.3 対応油、冷却水、水 寸法(縦×横×高さH)(cm)25×30×55
1箱
10,980 税込12,078
3日以内出荷

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル、溶剤 成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状粒状タイプ ホワイト タイプ粉末タイプ 吸収量1袋あたり吸収量12L 吸油量12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

Pタイルやクッションフロアをおがくずで掃除します。
寸法(幅W×長さL)(mm)約900×1525 トラスコ品番781-7517 材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:パキン40%・塩化ビニール40%・白パーム20%、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 幅(mm)900 質量(kg)約1.9
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嘔吐物凝固剤 モノタロウ 動画あり
特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。 pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。 嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。 EPA登録殺菌剤(6836-266)配合で幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に 成分吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録殺菌剤♯6635-266 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(100g)
359 税込395
当日出荷

土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質もみがら 質量(kg)1
1巻
569 税込626
当日出荷

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)51 適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97900 モデル番号:T-209
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)32 適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97840 モデル番号:T-207
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
寸法(mm)102 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97855 モデル番号:T-16
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)38 適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97895 モデル番号:T-208
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。 中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。
対応オイル、水、溶剤 材質中身:コーンコブ、外側:PP 質量(kg)約9.1/箱 直径(Φcm)8 長さ(cm)107 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
1箱(20本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ソックスの中身は天然素材のトウモロコシのコーンコブが液体をただちに吸い上げます。 ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。 外皮は耐久性の高いポリプロピレン。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。 焼却可能。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
1箱(36本)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。
用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3000 定格電圧(V)200(単相) タンク容量(L)77 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940 定格電流(A)13 本体質量(kg)26 風量(m3/min)7 電源コード(m)10 ホース長さ(m)3 ホース径(Φmm)50 運転音(dB)70(3m) 回収容量(L)57 真空度(kPa)20
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
679 税込747
当日出荷