ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレス
おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れる時に、 とても便利です。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×107×115
仕切サイズ(mm)150×80
TKG品番9-0823-0401
TKG品番(2017)6-0735-0401
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質18-8ステンレス・スプルス
容量(L)10
仕様4ツ仕切
質量(kg)2.5
内径(Φmm)340
深さ(mm)110
板厚(mm)0.6
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
いろんな鍋を家庭でお楽しみください。仕切りや中子を組み合わせておでん、湯豆腐鍋に。仕切りや中子を外せば、寄せ鍋やしゃぶしゃぶなどの鍋料理に。もちろん普通の煮物鍋としても使えます。
材質全面鉄芯三層鋼
容量(L)3.7
サイズ(cm)25
全長(mm)357
質量(kg)1.8
全高(mm)158
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)258×80
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
質量(g)450
対応ガス専用
直径×高さ(mm)330×100
TKG品番9-0823-0601
TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り8ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0302
TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ガス式おでん鍋
型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304
接続口径(Φmm)9.5
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)297
高さ(mm)138
奥行(mm)387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
材質18-8ステンレス・スプルス
容量(L)10.4
仕様4ツ仕切
質量(kg)5.1
内径(Φmm)340
深さ(mm)115
板厚(mm)1
底径(Φmm)320
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り6ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0301
TKG品番(2017)6-0735-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
材質全面鉄芯三層鋼
容量(L)3.7
サイズ(cm)25
全長(mm)357
質量(kg)1.92
全高(mm)158
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)258×80
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
いつものお鍋に仕切をつけて彩りよく見せられます。おでんの具のに崩れ防止にも!
材質ステンレス鋼(クロム18%)
直径(Φmm)中央リング:85
質量(g)111
適合サイズ(cm)鍋:20~30
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×70
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×135×70
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。
スタッキングも可能です。
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304
ガスの種類12A・13A
接続口径(Φmm)9.5
業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト
板厚(mm)1.2
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304
ガスの種類LPガス
接続口径(Φmm)9.5
容量(L)3
適合サイズ(mm)下台:217×217×H45
外寸(mm)300×230×130
内寸(mm)内鍋:215×215×H72
EBM品番3944600
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ガス式おでん鍋。型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304
ガスの種類LPガス
接続口径(Φmm)9.5
仕切りがついていて本格派!
煮崩れがしにくく、いろいろな種類のおでんを楽しめます。
サイズ(cm)26
質量(g)1207
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、仕切:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×275×155
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ご家庭で屋台の味・雰囲気を楽しめます。
用途カセットコンロ仕様のミニサイズなので、卓上で手軽におでんや湯豆腐を楽しむことが出来ます。
付属品湯豆腐たれ入、スプーン、フォーク
材質鍋・仕切り/18-8ステンレス、外枠下台/18-0ステンレス
内寸(mm)幅215×奥行き215×高さ74
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302(取手含)×230×157
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
サイズ小
仕切り四ッ切
内寸法(縦×横×高さ)(mm)350×245×93
外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×290×190
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。
火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。
加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。
鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉
寸法(mm)内容器:304×304×120
質量(kg)8
使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)
容量(L)11.1
電源(V)単相100
消費電力(W)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277
安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)
仕切り四ッ切
温度調整方法可変式サーモスタット
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
高性能プレートヒーターとサーモスタット(50℃~250℃)により、じっくり煮込み保温します。
おでん用鍋本体の使い方の他に、仕切りを外せばウォーマーにもなり、鍋を外せば電気コンロとしても使用でき、1台3役の働きもできます。
電源(単相/V)100
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。
火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。
加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。
鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質杉
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×368×105
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
雰囲気たっぷりのおでん鍋。具材を分ける仕切り付。丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質本体:ステンレス鋼
寸法(mm)410×260×110
色シルバー
質量(g)1200
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
自動点火、立ち消え防止機能付。
材質ステンレス
深さ(mm)鍋:110
接続ゴム管3分口(Φ9.5mm)
自動点火、立ち消え防止機能付。
材質ステンレス
深さ(mm)鍋:110
接続ゴム管3分口(Φ9.5mm)
湯豆腐に、おでんに、煮物や茹で物にも便利に使えます。具材を分ける仕切り付。丈夫で長く使えるステンレス製で、IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質本体:ステンレス鋼
寸法(mm)385×275×145
色シルバー
質量(g)1400
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
樹齢50年以上の国産ヒノキ使用で、一段目のスクエア鍋やスマイル仕切りはステンレス材質であるため安全で衛生的にお使いいただけます。
大容量の2段蒸し器として大人数でも大活躍。さらに、スマイル仕切り付きでしゃぶしゃぶやおでん、人気の火鍋も2wayで使用可能。
最小限の接着剤とステンレスの釘のみの使用となっています。
【お手入れ方法】
洗浄の際はたっぷりの水を吸収させるように行ってください。
洗浄後は直射日光の当たらない風通りの良い場所で十分に乾燥させてください。
しっかりと乾燥をさせないと、カビの原因になります。
仕様【オーブン】不可
材質天然ヒノキ、ステンレス
寸法(mm)350×260×H300
食器洗浄機ステンレス部のみ可
1個(1個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
関連キーワード