7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6
色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒
種類多角形
表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼線SWCH
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部おねじ(段付)
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付長(mm)6
取付部おねじ(段付)
質量(g)3
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ
種類多角形
材質(本体)鋼材SUM22
材質(取付部)鋼材SUM22
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ
種類T字形
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)鋼材SUM22L
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類多角形
材質(本体)ポリアミド
種類特殊形
使用温度範囲(℃)-30~130
取付部おねじ
材質(取付部)SUM22L
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
ねじの呼びM12
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22
取付部おねじ(段付)
色(ねじ部)黒色
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類三角形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)12
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)24
材質(取付部)(おねじ)スチール
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ0.7
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM4
ノブ高さ(mm)10
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
タイプ脱落防止タイプ
種類丸形
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
色ねじ:シルバー
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~90
取付部おねじ(段付)
色(本体)つや消しブラック
特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)SUM22L
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ