緊急時や日常用としても使える、抱っことおんぶの簡易型キャリーです。
コンパクトなのにウエストベルトが付いているのでしっかりホールドできます。
災害時や避難時に役立つ機能付きの対面抱っことおんぶで使える抱っこひもです。
肩帯には注意喚起などに使えるホイッスルが付いています。
生地は防炎加工生地なので火の粉からの燃え移りを抑制し、高反射のリフレクターが暗闇でも安全な避難をサポートします。
ウエストについたポケットに本体をくるっと丸めて入れるだけで簡単に収納でき、腰に着けたままでもOKです。
ポケット部分はゴムになっているので片手でもサッと本体が取り出せ装着も簡単です。
幅広のショルダーベルトとパッド入りのウエストベルトで負担を分散します。
持ち運びに便利なストラップは防災バッグなどに引っ掛けるだけでなく、装着時にポケットが垂れ下がるのを防ぐ機能もついています。
用途緊急災害時に。
寸法(縦×横)(cm)32×42
ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:約55~110、ウエストベルト:約40~127、ブリッジベルト:~約45
ストラップ長さ(cm)ホールド:8、ホイッスル:32
対象抱っこ:首がすわって(4ヶ月)~24ヶ月(体重13kg)まで、おんぶ:首がすわって(4ヶ月)~36ヶ月(体重15kg)まで
仕様大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です折りたたんでコンパクトに収納可能肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン
質量(kg)1.1
耐荷重(kg)15
サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)収納時:385×9×705(H)
アズワン品番64-7862-93
1個
¥8,610
税込¥9,471
当日出荷
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
背負われる人は、ベルトと生地面でおんぶの姿勢を包まれるので、太ももへの食い込みが少なく楽な体勢です。背負う人は、両手を自由に使えるため、手すり等を持ってより安全に移動ができます。
こんなお得な商品も!
モッコ PPクロス 1トン用
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.3
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
寸法(cm)180×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質ポリエステル
タイプ吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)1
大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)約250
長さ(cm)55~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
収穫シーズンに大活躍です!
プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状両端アイ形
使用温度(℃)100以下
ベルト厚(mm)7
背負動噴の移動に便利です。
仕様固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き
荷台寸法(長さ)(mm)330
荷台寸法(幅)(mm)300
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。
軽くて背負いやすい背負いかごです。
プラスチック製ですから品物を傷つけません。
材質ポリエチレン
寸法(cm)約53×41×高さ50
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-30
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
TA351BA用背負バンド
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。
タイヤが付いているので、楽に移動できます。
折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
種類動力式噴霧器パーツ
最大積載量(kg)30
質量(kg)6
折りたたみ寸法(mm)1190×520×260
テーブル寸法(mm)幅380×奥行320
最大リフト時全高(mm)180~950
全高(mm)600
幅(mm)520
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運びできるストラップです。
色ブラック
材質ナイロン
質量(g)238
ベルト長さ(mm)810~1170
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。
材質ポリエステル
仕様1セット入
関連キーワード