某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい!
テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。
水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。
テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。
ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。
輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。
コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。
ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(μm)40
基材PET#25
粘着剤ゴム系糊
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.056
仕様巻芯:グリーンマーク認定
質量(g)72.5
基材セロハン
粘着剤ゴム系(天然ゴム使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
テープは天然素材で、しっかり貼れます。
セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。
食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.051
材質/仕上基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
質量(g)45g
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.99
引張強度(N/10mm)43.1
手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.053
材質/仕上基材:OPP、粘着剤:ゴム系
質量(g)222g
長さ(m)200
粘着力(N/10mm)2.87
引張強度(N/10mm)32.6
両サイドに粘着剤が着いていないのでつまみ易く、剥がし易いです。
用途レンジ用
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.054
基材セロハン
伸度(%)27
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.75
引張強度(N/10mm)40.9
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用
RoHS指令(10物質対応)対応
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。
テープ幅(mm)15
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)28
テープ厚さ(mm)0.054
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
着色あり
1箱(10巻)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25
電源(V)AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)205×100×26
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
ヒーターセラミックヒーター
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番6-9820-01
発熱温度(℃)約130
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
テープタイプ手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。
厚さ(mm)0.051
長さ(m)35
基材セロハン
粘着剤ゴム系
伸び(%)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)42.5
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数40枚(最大)
使用針NO.11-1M
とじ仕様フラットクリンチ
最大綴じ奥行(mm)平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30
針装てん方法フロントローディング方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×63×163
質量(g)810
とじ速度1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)
付属品NO.11-1M
アズワン品番65-0352-27
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。手のひらサイズの使いやすさにこだわったコンパクトタイプでコピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじられます。とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール
質量(g)180
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
お料理・お弁当用の掛け紙です。
用途お弁当容器の上にかけ、ゴムやテープで止めて使用。
トラスコ品番236-1877
材質純白紙
1組(100枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
お弁当容器を仮止めするテープです。お弁当容器に貼ったテープを、指一本で弱い力でカットでき、お弁当のフタを簡単に開けることができます。テープが貼ってあることに気が付きやすい特徴あるデザインです。
用途お弁当容器の封止に
幅(mm)15
厚さ(mm)0.045
色赤
長さ(m)50
1箱(20パック×200巻)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。
ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。
金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。
空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)
質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)22
使用範囲(mm)(有効溶着)6×3
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49
最大消費電力(W)30
保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能
発振周波数(kHz)60
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
発振方法自励発振
出力コード長さ(m)1.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)11700
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180
高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。
開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。
持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。
個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬
ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び
おみやげ品などのお持ち帰りに
個包装用の内袋として
RoHS指令(10物質対応)対応
これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
落ち着いたステッチ柄のカバンテープがセットされています。
セット内容テープ、ひも、Dカン:1個、ループエンド:5個
材質テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン
寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15
長さ(m)テープ:1.3、ひも:3.8
メンズ向けお弁当箱におすすめのサイズの保冷剤付き保冷バッグです。繰り返し使える大きめの保冷剤(100g)が2個付いています。約縦10×横22×高さ11(cm)までのお弁当箱が入ります。お弁当を暑さから守り、保冷しながら持ち歩くことができます。内側のアルミ生地は丈夫で破れにくいです。大きめのファスナーで、閉じる時に噛み合わせがずれにくく、一度閉じた部分が広がりにくいです。
材質表地:ポリエステル(ポリウレタンコート)断熱材:ポリエチレンスポンジ 裏地:アルミフィルム テープ:ポリプロピレン ファスナー:ナイロン 取っ手:亜鉛合金
タイプ2段用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×10×14
アズワン品番60-1141-98
1個
¥978
税込¥1,076
6日以内出荷
メンズ向けお弁当箱におすすめのサイズの保冷剤付き保冷バッグです。繰り返し使える大きめの保冷剤(100g)が2個付いています。約縦16×横20×高さ6(cm)までのお弁当箱が入ります。お弁当を暑さから守り、保冷しながら持ち歩くことができます。内側のアルミ生地は丈夫で破れにくいです。大きめのファスナーで、閉じる時に噛み合わせがずれにくく、一度閉じた部分が広がりにくいです。
材質表地:ポリエステル(ポリウレタンコート)断熱材:ポリエチレンスポンジ 裏地:アルミフィルム テープ:ポリプロピレン ファスナー:ナイロン 取っ手:亜鉛合金
タイプ1段用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×16×6
アズワン品番60-1141-99
1個
¥978
税込¥1,076
6日以内出荷
これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
星・リボンの形がかわいいモチーフループエンドと、レインボーカラーやミックス柄のカバンテープ、カラーひもをセットしたパーツこだわりタイプ。
セット内容テープ、ひも、Dカン:1個、モチーフループエンド:2個、ループエンド:3個
材質テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン
寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15
長さ(m)テープ:1.3、ひも:3.8
これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
人気のレインボーカラーのカバンテープ、カラーひもがセットされています。
セット内容テープ、ひも、Dカン:1個、ループエンド:5個
材質テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン
寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15
長さ(m)テープ:1.3、ひも:3.8
鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。
開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。
持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。
個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
用途鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬
ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び
おみやげ品などのお持ち帰りに
個包装用の内袋として
形状内袋用平袋
仕様持ち手穴なし・両面テープなし・溶断シール
RoHS指令(10物質対応)対応
これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
カラーバリエーションが豊富なベーシックタイプ
セット内容テープ、ひも、Dカン:1個、ループエンド:5個
材質テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン
寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15
長さ(m)テープ:1.3、ひも:3.8
これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
カラーバリエーションが豊富なベーシックタイプ。
別途、生地をご用意ください。
セット内容テープ:1.3m、紐:3.8m、Dカン:1個、ループエンド:5個
寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15
温冷両用 ランチバッグ。取り外し可能な間仕切り×2枚(マジックテープ式)。ガバッと間口と自立式デザインでお弁当や水筒を入れやすい!。隠しD管フックで、定期やキーチェーンを内側に下げられます。本体側面の両サイドに、大・小ポケットをデザイン。お手持ちのショルダーベルトで、肩掛けスタイルにも。汚れにくく丈夫なターポリン素材を採用。衝撃に強く、保冷・保温機能に優れたクッション断熱材入り。撥水生地で汚れもサッと拭き取り可能。汚れたら丸洗いOK。子供から大人まで、使用出来るシンプルデザイン。畳んでフラット、広げて大容量。500ml×6本ペットボトルが収納できるちょうどイイ大きさ。街中でも、アウトドア等のシーンでも大活躍。様々なシーンで使用可能な多機能ランチバッグ。ランチバッグ/マザーバッグ/カメラバッグなど、シーンと用途を選ばず使用が出来ます。自在に動かせる間仕切りで、アイディア次第でさまざまな用途に活躍!。マジックテープ式の2つの間仕切り。お好みに合わせてバックの空間をカスタマイズいただけます。【構造】。側面にサイドポケット、上部は巾着式開閉口、2つの間仕切り(マジックテープ式)付き。サイドポケットには隠しD管フックを対角線に2ヶ所デザイン。別売りのベルトやお手持ちの余ったショルダーベルトなどを使用して、肩かけ仕様にも。機能的で両手が開けば、さらに便利!。メインの素材には耐久性・防炎性・耐水性に優れ、野外テントなどに使用されるたターポリンを採用しています。日常使いからアウトドアまでをカバー。外部の衝撃を吸収する効果もあるウレタン素材をはさみ、保冷・保温機能もUP。質感は、汚れても拭き取りやすいマットな表面。軽量で薄型の間仕切り(マジックテープ式)×2で、収納物がかさばらない設計に。アウトドアでの使用はもちろん、お散歩時の小物バック、カメラなどを外部の衝撃から守るためのカメラバックとしてたくさんのシーンで活躍します。使用しない時は畳んでフラット収納。薄さ約3cmになるのでスマートに! 。(本体底面に隠しマジックテープをデザインしているので、畳んだ際にしっかり固定可能)
用途クールでしっかりしたランチバッグを探している。自宅でもタウンで使ってもスマートなランチバッグ。衝撃に強い(内容物を外部の刺激から守る)。夏も冬も通年使用できるモノが欲しい。(保冷/保温機能)。500mlのペットボトルも入るもの。小物の収納もサッとできる。入れるものをバッグの中で、かさばらせたくない。子どもから大人まで。汚れもすぐに拭き取れる。学校・塾・職場のワンランク上のランチバックとして。アウトドア。ホームパーティー等での簡易冷蔵庫、保温場所として。プチっとピクニックや散歩に。
付属品本体×1
材質ターポリン
色ブラック
質量(g)約315
幅(cm)約20(収納時:約31)
高さ(cm)15.5~28に可変
奥行き(cm)約14(収納時:約3)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
関連キーワード