22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。 ●ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。 リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。 ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。 2段伸縮仕様。
用途清掃用器具 材質先端部/ステンレス、伸縮部/アルミ、握り部・接続部/樹脂 関連資料(0.23MB)
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)ロングスクレーパーV型
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。 刃幅(mm)90 トラスコ品番409-1442 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)1150 質量(g)1750
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業 全長(mm)1470 先幅(mm)360 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)100 頭部板厚(mm)1.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)130 全長(mm)430 高さ(mm)430 質量(g)260 奥行(mm)95 頭部長(mm)120 先端幅(mm)90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コンパクトで軽量なので片手でラクラク使用可能です。本体・刃はステンレスで錆びにくい。ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。壁際作業がしやすい斜め刃。
用途厨房機器下部や設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用ください。 全長(mm)約770 奥行(mm)約30 刃幅(mm)約110 全質量(g)約350
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

コンパクトで軽量なので片手でラクラク使用可能です。本体・刃はステンレスで錆びにくい。ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。壁際作業がしやすい斜め刃。
用途厨房機器下部や設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用ください。 全長(mm)約760~1200 奥行(mm)約35 刃幅(mm)約110 全質量(g)約410
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。2段伸縮仕様。
長さ(cm)63~98 先端幅(mm)850
1本
4,290 税込4,719
当日出荷

三和式ベンチレーター焼却炉用部品 灰掻き棒
ステンレス焼却炉120型用の灰掻き棒です。
サイズ610mm 材質スチール製
1本
1,598 税込1,758
欠品中

1個
759 税込835
当日出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm)1800 先幅(mm)800 質量(kg)1.4 質量(g)1400 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 頭部高さ(mm)110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番823-0756 質量(g)200 寸法L(mm)660 寸法d(mm)6 寸法D(mm)34 寸法l(mm)540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)155 全長(mm)1380 質量(g)720 深さ(mm)(頭部)65 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)130
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。 材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール 切刃形状その他
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)690 高さ(mm)25(先端) グリップ径(Φmm)30 軸間距離(mm)20
1本
798 税込878
当日出荷