75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途飲み物をかき混ぜるのに。 品名・タイプマドラー
1本
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

どんなバスルームにも調和。 爽やかなホワイトカラーでコーディネート。 銀イオン配合。抗菌加工品。 銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。 銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室 材質ポリプロピレン 全長(mm)621 寸法(縦×横)(mm)180×127(先端部)
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌々日出荷

1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヤヨイ化学 新希釈型接着剤セミダイレクトの手動攪拌用のミキサーになります。 1分ほどの手動攪拌で簡単に希釈ができます。
1個
599 税込659
当日出荷

塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。 対比目盛付きだからわかりやすい。 かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。 種別先丸 材質ポリプロピレン 幅(mm)約20 厚さ(mm)約4.7(除目盛) 全長(mm)318 質量(g)約32/本 目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
539 税込593
当日出荷

1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯かき棒です。
材質ポリプロピレン 使用場所浴室 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×110×600
1個
699 税込769
当日出荷

エグザーは、卵をヨーヨーの原理で回転させて黄身と白身を混ぜ合わせる器具です。独自の方法で卵の殻や、空気が入っている部分の卵殻膜に負担をかけずに黄身と白身を混ぜることができるため、茹でても割れにくいゴールデンエッグを作ることができます。
1個
7,288 税込8,017
5日以内出荷


ウメザワ桧湯かき棒
水に強く耐久性に優れたひのき製の湯かき棒。沸かしたお湯をかき混ぜる、昔ながらの懐かしい道具です。木のやさしさやぬくもりが、浴室の雰囲気を和ませます。
材質 質量(g)約246 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×200×585
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷

電源(V)AC-100 コード長さ(m)1.8 材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:60 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

ステンレス製で錆びに強い
用途お酒をかき混ぜる際に 材質ステンレス鋼 品名・タイプバースプーン
1個
398 税込438
翌々日出荷


BIGMAN(ビッグマン)レンガ鏝
バケツでコンクリート・モルタル等をかき混ぜるのに適しています。
寸法(mm)300×140×120 質量(g)273 タイプ#2 刃長(mm)155 刃幅(mm)140 分類レンガ鏝
1個
999 税込1,099
当日出荷

ふやかさずに溶かせる顆粒ゼラチン。ふやかす手間なく簡単溶解。温かい液体に直接振り入れて、かき混ぜるだけで溶かすことができます。においが少なく幅広いメニューに使用できます。
賞味期限製造後3年 使用量目安:1000mL当たり25~30g 原材料ゼラチン アレルギーゼラチン 栄養成分(100g当たり)エネルギー357kcal、たんぱく質89g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.5~1.6g
1袋
2,198 税込2,374
5日以内出荷

カップ麺残り汁の凝固剤です。 本品を残り汁に入れて10秒程度かき混ぜるだけでスープをゼリー化します。 容器と一緒にゴミとして捨てられます。 ご家庭、オフィス、アウトドアでご使用できます。
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ざらついたパドルが付いているため、サンプルを円滑にかき混ぜることが出来ます。
材質硼珪酸ガラス 直径(Φmm)6
1袋(10個)
792 税込871
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アークランドサカモトスティックマドラー
用途カクテル、ハイボールなどをかき混ぜる際に 仕様食洗機対応、燕三条製 材質ステンレス鋼 寸法(mm)(約)Φ5×200 シルバー 質量(g)(約)30
1個
429 税込472
翌々日出荷

ブロクック・レンガ積みタイル貼りに適しています。バケツでコンクリート等をかき混ぜるのに適しています。
質量(g)218
1個
739 税込813
当日出荷

スクリュー状になっているので、グラス内を 簡単にかき混ぜることができます。
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卵をかき混ぜる、こす、器に入れる作業がこれ一つ! なめらか茶碗蒸しがラクラク作れます。 食器洗い乾燥機対応。
材質ポリプロピレン イエロー 容量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×200×122 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
1個
759 税込835
5日以内出荷


・スイートコーンとたまねぎの風味、チキンのうま味が効いた飲みやすいコーンスープです。・お湯を注いでかき混ぜるだけで、簡単にコーンスープができあがります。
原材料砂糖(国内製造)、ぶどう糖、粉末植物油脂、スイートコーンパウダー、食塩、コーンスターチ、オニオンエキスパウダー、デキストリン、食用植物油脂、チキンエキスパウダー、酵母エキスパウダー/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、微粒酸化ケイ素、香料、カロチノイド色素、甘味料(ステビア)、(一部に乳成分・鶏肉を含む) 栄養成分(1食当たり)エネルギー48kcal
1袋
1,398 税込1,510
5日以内出荷

アマノフーズまるごと 貝柱雑炊
お湯を注いで1分程かき混ぜるだけで食べられる、ホタテのだし・旨みを引き立てたホタテ貝柱入りの中華粥。
質量(g)27 種類貝柱雑炊 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140 原材料精白米(国産)、液全卵、ボイルいたやがい貝柱、ねぎ、チキンエキス、ホタテエキス、かにエキス、食塩、砂糖、魚介エキスパウダー、あさりエキス、しょうゆ、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部にえび・かに・小麦・卵・いか・大豆・鶏肉を含む) アレルギー卵:〇、乳:-、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:〇、かに:〇 栄養成分(各1食あたり)エネルギー:77kcal、たんぱく質:3g、脂質:1g、炭水化物:14g、食塩相当量:1.3g
1ケース(19.8g×48個)
9,998 税込10,798
5日以内出荷

袋を開けて、直接、お湯または水を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。お湯(水)の量で、食べやすい柔らかさに調整可能です。
仕様●内容量:44g(1食分)●常温7年保存●スプーン、食塩2g(小袋入)付き●原材料:うるち米(国産)、食塩(別添小袋入)●アレルゲンフリー●調理時間:お湯で10分、水で50分●できあがり量:約340g●使用するお湯(水)の量:330mL●1ケース重量:約2.5kg●自治体(福祉避難所)、病院、介護施設など、災害時要配慮者を対象とした備蓄に。●JANコード(1ケース):4510549005252 アズワン品番68-2000-33
1セット(8ケース×50袋)
98,980 税込106,898
12日以内出荷

独自のかき混ぜると粘性が良くなるテクスチャーで泡立てることにより理想的な泡を再現。汚れを綺麗にとるだけではなく、ヴィーガンレシピにより肌本来の力を!
用途1ぬるま湯または水で顔を簡単にすすぎ洗いします。 2使用する分量をスプーンでかき混ぜながらスプーン一杯取り出し、洗顔ネット等で水を加えながらたっぷりと泡立てます。 3たっぷりの泡で顔全体を包み込み、指の腹全体を使ってやさしくマッサージするように洗います。 4その後、ぬるま湯または水で充分にすすいでください。泡が残りやすい部分もしっかり洗い流してください。 商品タイプ本体
1個(90g)
1,800 税込1,980
11日以内出荷

少し深めで手ごろな大きさのボール。オムレツなどを作る際一度に複数の卵をかき混ぜるのに便利。水切れがよくなり汚れが付きにくい防汚剤クリンベル配合。
材質ポリプロピレン モノトーン 高さ(mm)142 質量(g)368.5 縦(mm)191 横(mm)170
1セット(4個)
649 税込714
7日以内出荷

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に トラスコ品番226-1720 材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン) 幅(mm)97(すくい部) 全長(mm)200 灰色系 質量(g)113
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

吉野本葛に高知県産柚子を加えた風味豊かなくず湯です。優しい甘さのくず湯に柚子が爽やかに香り、心も体もぽかぽかに。お湯を注いでかき混ぜるだけ。特徴のあるとろみをご堪能ください。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(4袋×10個)
3,598 税込3,886
3日以内出荷

愛らしいフォルムで下ごしらえに便利なコッポシリーズ。少し深めで手ごろな大きさのボールとザルでお料理の下ごしらえもテキパキ、スムーズに。サラダの下ごしらえや卵をかき混ぜるミキシングボールとして。Coppoシリーズは汚れを落ちやすくするために富士ケミカル(株)の防汚剤クリンベルを使用しています。
仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ:16.7×15×8.9Hcm(900mL)●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8978-32
1個
129 税込142
7日以内出荷

愛らしいフォルムで下ごしらえに便利なコッポシリーズ。少し深めで手ごろな大きさのボールとザルでお料理の下ごしらえもテキパキ、スムーズに。サラダの下ごしらえや卵をかき混ぜるミキシングボールとして。Coppoシリーズは汚れを落ちやすくするために富士ケミカル(株)の防汚剤クリンベルを使用しています。
仕様●カラー:モノトーン●商品サイズ:コッポザル17:19.1×17×9.5Hcm/コッポボール17:18.8×17×10Hcm(1.3L)●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8978-31
1個
499 税込549
7日以内出荷

常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。 密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・お湯の中に振り入れてかき混ぜるだけで簡単に溶ける、顆粒状のゼラチンです。・1袋当たり5g(標準的な使用で250ml分)と、使い切りに手頃なサイズです。・ゼリーなどのデザート類の他、いろいろなお料理やそのままドリンク類に溶かすなどしてご利用頂けます。詳しい使い方を載せた栞が付いています。ゼラチンはコラーゲンから作られています。
1箱(13袋×5個)
1,798 税込1,942
5日以内出荷