全体焼入れで曲がりにくい
材質S55C
質量(g)284
寸法(縦×横×高さ)(mm)260×59×17
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。
特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。
用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。
色ツートン(黒・紺)
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
硬度HRC38~45
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
電気抵抗(Ω/cm2)0.04
引張強度(N/25mm)98.1
粘着力(N/25mm)8.85
粘着力(N/10mm:参考値)3.43
素材と造りはそのまま!
特殊炭素鋼&本樫材
ハンマーの専門メーカーが造った精巧なミニチュアハンマー!
こだわりの逸品です。
キーリングとストラップの両方がついているから携帯電話や職人さんの腰袋までいろいろなものに取り付けが可能!
材質(頭)特殊炭素鋼
材質(柄部)本樫
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。
尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に
タイル、壁材、床材等のはがし作業に
テコとして
すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様シノ付釘抜
RoHS指令(10物質対応)対応
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲湿度85%以下
動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
つぶがかじれるトウモロコシ型のかじり木。ストレス解消や歯の伸びすぎを防止します。ケージに取り付けられます。
質量(g)約66
本体寸法(mm)Φ45×H130
対象動物リス・ハムスター・うさぎなどの小動物
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。
カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。
TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に
タイプ三角フィルター(あみ方式)
使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃)
配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
つぶがかじれるトウモロコシ型のかじり木です。ストレス解消や歯の伸びすぎを防止します。ケージに取り付けられます。
材質本体:ポプラの木、ネジ:スチール、ワッシャー:スチール
規格天然素材
鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質ステンレス(SUS420)
硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
添加物不使用の無添加チーズを乾燥しパフ状にしたおやつです。
低塩分0.1%、低乳糖0.3%、砂糖不使用。
ハムスター、リス等がかじりやすいようにパフ状に仕上げました。
タンパク質やカルシウム・ビタミン類なども補給でき、かじって歯の健康をサポートできるおやつです。
仕様●原材料:乳類(ヤク乳、牛乳)、植物油脂、カルシウム●保証成分:たん白質53.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分7.5%以下、水分20.0%以下●エネルギー:約340kcal/100g●ペットフードです。
アズワン品番68-1414-13
1袋(4個)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)
仕上メッキ
耐荷重(kg)20/1本
板厚(mm)3
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色(ケーブル)ブラック
電流(A)対応最大3
電圧(V)対応最大20
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応USB Power Delivery
インターフェースUSB2.0規格正規認証品
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
サクサク牧草の束がたっぷり。かじって壊していっぱい遊ぼう!。かじって壊せる小鳥のおもちゃ。安心自然素材をハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。小型インコ、中型インコや小型フィンチなどの小鳥用おもちゃです。
材質ネピアグラス レモングラス ニーム 麻
内容2個入り
対象生体:小鳥
サイズ(mm)約100 ヒモ:約400長
1セット
¥419
税込¥461
4日以内出荷
つついて楽しい可愛いブランコ。足元しっかりニームの木! Mサイズ。かじって壊せる小鳥のおもちゃ。安心自然素材をハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。小型インコ、中型インコや小型フィンチなどの小鳥用おもちゃです。
材質ネピアグラス レモングラス ニーム 麻
サイズM
対象生体:小鳥
サイズ(mm)約165×25×220
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
つついて楽しい可愛いブランコ。足元しっかりニームの木! Sサイズ。かじって壊せる小鳥のおもちゃ。安心自然素材をハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。小型インコ、中型インコや小型フィンチなどの小鳥用おもちゃです。
材質ネピアグラス レモングラス ニーム 麻
サイズS
対象生体:小鳥
サイズ(mm)約130×25×140
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
アンティック調の補強と装飾を兼ねた本格的インテリア棚受です。
補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(粉体塗装)
安全荷重(kg)20
板厚(mm)3
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
寸法210
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
厚さ(mm)6
播州三木の鍛冶屋が作る、昔ながらの厚板鉄板。家庭用の一般調理器では破格の厚さ6mmの鉄板を使用。調理温度が高く、保温性にも優れている。炭火等の強い火にも歪むことがないので、アウトドアにも最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×4
厚さ(mm)6
質量(kg)約6
1枚
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
用途愛宕山工業「鍛冶屋鍋」専用のフタです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×275×60
質量(kg)約0.45
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
カリカリとつぶつぶ、異なる食感のおいしさ!
つぶつぶ食感のえん麦と牧草をミックスしたスティックおやつです。
チモシー、アルファルファと合わせたつぶつぶ素材にムキえん麦をたっぷり配合。
えん麦には、腸内細菌を活性化させる食物繊維や、ビタミン、ミネラルが含まれています。
グルテンフリー(小麦粉不使用)でお腹にやさしくヘルシーです。
スティックタイプなので、手で直接与えることができます。
カリカリかじって不正咬合ケア。
無着色。
仕様●原材料:コーンミール、えん麦、糟糠類、牧草(チモシー、アルファルファ)、グルコース、コーンスターチ、塩化ナトリウム●保証成分:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維8.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分10.0%以下●エネルギー:約325kcal/100g
アズワン品番68-1403-35
1袋(60g)
¥339
税込¥373
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ