91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS 長さ(mm)1000 高さ(mm)19 仕上木目柄プリント
1本
519 税込571
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みがあるため破れにくく繰り返し使用可能です。雨水、ホコリなどの付着を防止するカバーです。かぶせやすい角型です。また、中身が見えるクリアタイプです。焼却時にダイオキシンや塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。雨、埃よけとして。 厚さ(mm)0.1 高さ(mm)1300
1袋(5枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
1本
85 税込94
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業OPTH 通信用プラボックス
エコ商品
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質AAS樹脂 保護等級IP44 カバーかぶせスライド式 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状コ型 材質ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバー。モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め。壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付。カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付。汚れても洗濯すれば何度でも使える
適合ハシゴトップ/28×77mm 質量(g)30(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトネオン チャンネルモール
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール 適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用 長さ(m)1.8
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴム入り、全面かぶせ
材質ポリエチレン 適合サイズ(cm)~Φ40まで
1パック(100枚)
5,898 税込6,488
当日出荷

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

ハンドルが左右に倒せるので工具の出し入れが簡単。サビに強く頑丈なステンレスハンドル。ノコギリなどを横差しできるスリットポケット付き(TC-450・TC-550)。人目が気になる時にサッとかぶせられる取り外し可能なカバー付き(TC-550)
材質(底板)ポリエチレン、(ハンドル)ステンレス 材質(本体)ポリエステル 外寸法・高さ(mm)280(330)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)11 材質硬質PVC
1本
78 税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。 形状R1型 材質ポリカーボネート
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おしゃれなチェックのバスケットカバー ファスナー式で簡単開閉
材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×440×250
1個
849 税込934
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ防止の透明タイプです。薄手の使い捨てタイプです。透明なので、ヘルメットマーク・ネームが見えます。
用途吹付作業に。 透明 材質ポリエチレン 仕様使い捨てタイプ トラスコ品番799-6195 サイズフリー 質量(g)65 2018年トラスコ掲載ページ6 0144
1セット(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

オリンピア スライド丁番の標準扉用(9 mmかぶせ)と、厚扉用(16 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質 シルバー タイプかぶせ仕様 仕上ニッケルメッキ メーカー商品コード160-046-884
1個
79 税込87
4日以内出荷

オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。
材質 シルバー タイプかぶせ仕様 仕上ニッケルメッキ メーカー商品コード160-046-883
1個
79 税込87
4日以内出荷

防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。凝固剤はたっぷり10g入り!長期保存可能なアルミパック包装。水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能。【使用方法】。便座を上げた状態で便器に便座カバーをかぶせます。便座カバーの上に汚物袋をかぶせます。使用後、凝固剤を振りかけます。汚物袋だけを取り出し、口を結びます。汚物袋を処理袋に入れて各自治体の指示に従って廃棄してください。
用途災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ
1セット(30個)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ袋を隠してセットできるダストボックス。本体にゴミ袋をセットし、カバーをかぶせてゴミ袋をセットします。
材質カバー/ポリプロピレン、ポリスチレン 容器/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.2×20.2×31.8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 質量(g)3 種類関連部品
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品を雨や汚れから守るパレット用の安価なPE製カバーです。かぶせやすい角型タイプです。 繰り返し使用できる為、ゴミを削減し経費削減にもつながります。 再生原料を50%程度使用した環境配慮型商品です。
材質再生原料配合LDPE 厚さ(mm)0.03
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂 形状スライド(多軸)丁番型 質量(g)3 種類関連部品
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマタイヤカバー
撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です
シルバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
材質ポリエチレン シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに 仕様裾絞りひも付き 材質UV#3400 シルバー/ブラック タイプUVタイプ 加工溶着 カバー寸法(mm)Φ1150×H1100 対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
2,698 税込2,968
欠品中

対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
1組(4枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックWT-1048の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。
シルバー 本体質量(g)505 適合品番WT-1048(ワイドタイヤラック用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×780×1350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用 材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートベルトバックルカバー  シリコーン 槌屋ヤック 動画あり
内装を傷付けないバックルシリコーンカバー。 シートベルトのバックルにかぶせて使用するカバー。 シリコーンカバーがガタガタ音を防止し、内装を保護。 ハードケースとクッションにより、バックルの形状にしっかりフィット。
材質シリコーン/PC 適合幅(mm)最大約52(シートベルト)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)W220×D150 付属品アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm 質量(kg)8.5 電源AC100V 50/60Hz 2A 温度範囲(℃)‐5~80(at室温20) 温度精度±0.5℃(at室温25℃、中心部) 冷却方式ペルチェ素子・ヒーター併用 材質(プレート)アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ 温度制御方式デジタルPID制御 Pt測温抵抗体 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×248×133(+78)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

2×4スツールキット(AP-3013A)専用のウレタンクッション 市販の直径30cm用の座面カバーをかぶせて、自分好みにアレンジできます。 生地をタッカーなどで取り付けてアレンジしても!
材質低反発ウレタンウォーム
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

用途シューズの用レインカバー 履いている靴にかぶせて雨水や泥をカバーします シリコン素材で雨をはじき、染みこみを防ぎます 雨、水たまり、不整地、アウトドアに サイズ靴:フリー(25~28推奨) 材質シリコン 使用温度範囲(℃)-10~50 アズワン品番65-0303-64
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

北天の夜空がお部屋に広がります。星座線、星座名入りで学習用としてもお使いいただけます。 ドームカバーを使って壁面投影が可能。使わない時はドームカバーをかぶせてインテリアにも。
仕様投影恒星数(北天):316個(1~4等星、星座名、星座ライン入り) 寸法(mm)165×175×170 質量(g)300(電池含まず) 電源単3形乾電池3本(別売) 光源LED 連続動作時間24時間(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)(投影)約2.5
1台
3,990 税込4,389
5日以内出荷