51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き付く草を超カット、作業性UP 草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。 「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用 高さ(mm)24 質量(g)95 外径(mm)117 アズワン品番64-4068-45
1個
619 税込681
当日出荷

切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。 チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。 世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)36 刃厚(mm)1.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き付き防止ハイブリットカッター。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.03 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×10
1個ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草の密集地や硬い草刈りに最適。 バリア効果で草が巻付きにくい。 刈った草が簡単に寄せられる。
用途草刈り、下刈りに。 仕様斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ライトブルーメタリック塗装 刃厚(mm)2.0 基板厚(mm)1.25
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き付く草をカットして作業性を向上させます。つる等の巻き込みトラブルを防ぎます。
厚さ(mm)1.25 材質(台金)高級炭素工具鋼 穴径(Φmm)25.4 材質(チップ)高硬度特殊チップ
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石の多い荒地でもきれいに接地刈り。 チップが欠けにくく長時間使える。 簡単に短く接地刈り。
用途草刈り、下刈りに。 仕様コブ付斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ゴールドメタリック塗装 刃厚(mm)2.0 基板厚(mm)1.25
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕掛けの絡みを解消! <「元祖」絡み防止パーツ>棒ウキなどの移動仕掛けやカゴ釣り仕掛けのカラミ防止に絶大な効果を発揮します。ワンタッチで取り付けが可能です。 <道糸にキズをつけないソフトな素材の採用>セットした状態で上下にずらしても道糸へのダメージがありません。 <遠投やハードな合わせでもズレや外れが発生しない>釣研ウキゴムとの組み合わせにより、強い力がかかってもトラブルはありません。
1袋(6個×1袋)ほか
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オモリグのストレスであった絡みをシャットアウト!。【絡まない特徴】。その1。高回転ダブルクレンで絡み激減!。その2。ダブルラインを追い打ち。ダブルライン12cmを入れることで天秤効果で絡みをシャットアウト。その3。オールエステルライン仕様&硬質ブラックパイプ
備考エステル4号 形態仕掛
1個
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オモリグのストレスであった絡みをシャットアウト!。【絡まない特徴】。その1。高回転ダブルクレンで絡み激減!。その2。ダブルラインを追い打ち。ダブルライン12cmを入れることで天秤効果で絡みをシャットアウト。その3。オールエステルライン仕様&硬質ブラックパイプ
備考エステル4号 形態仕掛 号数60cm
1個
599 税込659
7日以内出荷

オモリグのストレスであった絡みをシャットアウト!。【絡まない特徴】。その1。高回転ダブルクレンで絡み激減!。その2。ダブルラインを追い打ち。ダブルライン12cmを入れることで天秤効果で絡みをシャットアウト。その3。オールエステルライン仕様&硬質ブラックパイプ
備考エステル4号 形態仕掛
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹・笹、雑木、雑草に。先端研磨と両側面研磨のダブルの研磨で切れ味アップ。台金から立ち上げたインナーブレードで刈り払い作業中の草がからまりにくい。軽量タイプ。
用途刈払い機用チップソー。 刃数36
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の雑草刈払作業に適したチップソー。 チップが飛びにくく、良く切れます。 安心のJIS国産品。V型埋め込み。
刃厚(mm)約1.25 穴径(Φmm)25.4
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた超強力埋込。鎌形状チップで草のよりが良い。埋込U型、さらにチップがとびにくい。小枝刈り、下刈り、雑草に。インナーブレードで、からまない。軽量タイプ。
用途刈払い機用チップソー。 刃数40 質量(g)308 外径(Φmm)230
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。 中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。 衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。 カギ型形状チップなので切れ味に優れています。
用途刈払機用替刃 厚さ(mm)(台金)1.4 刃厚(mm)1.4 穴径(Φmm)25.4 材質刃部超硬チップ 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)10 チップ厚さ(mm)2
1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払い機用の巻き付き防止カットソーです。 草のからまりを防止できます。
用途作業中に、もし草(異物)が巻き付いたときは即くエンジンを停止してください。エンジン停止確認後、取り除いて下さい。(エンジン回転中は絶対に手など触れないでください) 外径(Φmm)80 刃厚(mm)0.5 穴径(Φmm)25.4 取付け方法カッターの上面にセンターの孔を合わせて、カットソーとカッターを重ねた状態で同時に完全に取り付けてください。(取り付けを確認すること)
1セット(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

ネックに絡みつく雑草を防止します。刈刃の上に装着します。作業効率、燃費を大幅アップします。
用途刈払機用アタッチメント。 外径(Φmm)95 刃厚(mm)0.75 穴径(Φmm)25.4 トラスコ品番382-0793 材質刃物用特殊鋼 質量(g)97
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

草が巻付きにくい。 バリア効果で草が巻付きにくい。
用途背丈のある柔らかい草刈りに。 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理イエローメタリック塗装
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。 刃厚(mm)1.6 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブラック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード 寸法(mm)370×270×80 材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー 質量(g)266 アズワン品番64-4067-79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウ 動画あり
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。 材質クロムモリブデン鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D 取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm)1.5 質量(g)275 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石 特性強力
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツル・草の巻き付き防止
外径(Φmm)115 刃厚(mm)0.8 穴径(Φmm)25.4 寸法(mm)H180×W140×D11 質量(g)52
1枚
769 税込846
当日出荷

片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター 付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ 質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8 定格電圧(V)電池:DC18.0 コード長さ(m)(ACアダプター)1.6 連続使用時間強/約8分、標準/45分 充電時間約2時間 電池リチウムイオン電池(内蔵) 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5 集じん量(L)0.15
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
その他シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト 付属品ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド 質量(kg)本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5 ホワイト タイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド 対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可 電池カセット式リチウムイオン電池 充電時間(時間)約2.5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1010×230×230 運転時間(分)標準:40、強:約8、自動:約8~40
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

手をかざすだけでON/OFF モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,200mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。 付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、取扱説明書×1 質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く 温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35 全光束(Lm)(HIGH)最大約350・(LOW)最大約100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約34×63×44 ※ポリシリコンバンド除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1200mAh/ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル) 使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)目安最大約5時間(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:0.5 連続点灯時間(時間)満充電時:(HIGH)約6 (LOW)約11 (赤点灯)約48 (赤点滅)約24
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能 。簡易投光器としても使用可能 。付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能 。手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF 。ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 。充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載 。可動式ヘッドで手元の照射もOK 。調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能 。点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。 付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1 質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く 温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35 全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル) 使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:0.5 連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

<フカセ釣りにおける仕掛けの抵抗を抑えた極小サイズ>昨今の繊細なタックルに対応し、水中での抵抗と視認性を両立した新時代のからまん棒です。ウキの浮力に余計な負担を与えず、自然な状態で仕掛けが沈降します。 <滑り難い表面仕上げに糸を真っ直ぐに保つスリット加工>投入時のズレを軽減する表面加工と道糸への折れを防ぐスリット加工で、トラブルなく快適な釣りを楽しめます。 <ふかせウキゴムと併用で先ウキの役目を果たす高視認>有色カラーは水中視認性を高めたカラーです。
用途元祖フカセ釣り専用からまん棒 外径(Φ)×全長(mm)3×13 入数(個)6
1袋(6個×1袋)
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの装着されたからまんボードが、糸の絡みを防止する。モップ絞り器・バケツなどで、糸が絡みにくく、作業性がアップ。糸は、別売りです
材質柄/PP被覆鋼管、頭/PP・スチール 幅(mm)240 全長(mm)1240 アズワン品番64-4056-72
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

アイデア次第でいろんな使い方ができる発行体!。光るウキ止め。マヅメ時でも仕掛の方向がよく見え、アタリが取れる!
仕様2本入、乾燥剤入、ウキゴム付
1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮きの効果で水に浮いたまま洗えるので他の洗濯物とからまず、型くずれを防ぐランドリーネットです。ホックが引っ掛からず、生地を傷めにくい超厚クッションネットを使用しています。衣類を傷めないよう縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。
用途ブラジャー・ストッキング用 材質ネット:ポリエステル100%、浮き:ポリエチレン
1個
579 税込637
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラジャーだけでなく、ブラトップにもピッタリなカップがズレない立体形状の洗濯ネットです。浮きの効果で水に浮いたまま洗えるので他の洗濯物とからまず、型くずれを防ぎます。ホックが引っ掛からず、生地を傷めにくい超厚クッションネットを使用しています。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます 洗濯中に開かないロック式ファスナーを採用。開けやすいツマミ付きです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。
用途ブラジャー・ブラトップ用 タイプランジェリー用 材質ネット:ポリエステル100%、浮き:ポリエチレン
1個
769 税込846
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWNER(オーナーばり)からまんオモリグパイプ
オモリグ仕掛自作派にオススメ!!。絡み知らずの硬質ストレートロングパイプ!!。アピール重視の夜光や、サゴシ・サバなどを寄せないブラックやクリアーをラインナップ。硬質ストレートパイプなのでトラブルレスで絡みにくい。7cmにカット済なので使いやすい。
形態仕掛用アクセサリー 入数10本 直径(mm)1.5
1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイツコーポレーション電動除菌ガンスプレー
病院や老人施設、人の集まるあらゆる場所に。椅子の背もたれ部、手で握る箇所、ドアノブ、机やテーブル、パーテーション枠等、人が生活する場所は必ず除菌が必要になります。電動式(充電式)で本体のスイッチをワンプッシュ。液がミスト状になり連続噴霧ができます。ミスト状だからまんべんなく行き渡ります。ワンプッシュで噴霧スタート、毎日何度もおこなう除菌作業がとても楽に。手間もかかる作業がこれ一つで解決。一般的なプッシュの繰り返しが不要。ストレスフリーに、時短にも。止める時もワンプッシュでストップ。噴霧量の調節も本体横の調整ダイヤルをまわしてお好みで。噴霧口の先端から発するLEDライトが対象物を光らせるので、わかりやすいです。
付属品USB充電コード、100V電源アダプタ、取扱説明書、保証書 各1 材質【ボトル】ペット 本体/白、ボトル/透明 質量(g)約700(ボトルが空の状態) ボトル容量(mL)800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×245×220 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9109-30 使用時間(時間)約3(充電時間/約2時間の場合)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

材質本体:ポリプロピレン、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチ紐:ポリプロピレン、バネ:鋼線 幅(mm)640 高さ(mm)390 質量(g)590 奥行(mm)375
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷