花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。
パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園
適合作物トマト・きゅうりなど
トマトやキュウリなどの仕立てに必要な支柱を、簡単に固定できる便利な商品です。野菜はもちろん、バラやクレマチスなどツル性植物にも使用できます。
材質ポリプロピレン
色ブラック
寸法(mm)200×164×10
型T-180
スタッキング高さ(mm)30
適合支柱直径11mm
適合鉢約10号(鉢底の直径220mm以上)
1個
特価
¥309
税込¥340
当日出荷
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
アーチ部分も凹凸形状で通し支柱がズレにくい仕様です。
簡単止め具の採用で、ワンタッチで取り外し可能です。
土中に差し込みやすいV字形状です。
セキスイオリジナル水密内キャップで錆・腐食の心配がありません。
用途フィルムを使って、雨除け栽培に。
菜園ネットを使って、ネット栽培に。
防鳥ネットを使って、収穫時期の鳥よけに。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物トマト・ナス
トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)1200
支柱径(Φmm)8
適合15号鉢~
材質PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP
リング外径(Φmm)230
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
野菜(キュウリやエンドウ)やつる花(アサガオ・クレマチス)等の誘引にピッタリです。
プランターに設置してネットフェンスとして楽しむことができます。
色支柱・アーム:ダークグリーン、ネット:グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン
外径(Φmm)11
適合鉢8号以上
支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園
1組(15組)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
色ライトグリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール線(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、アルミ
外径(Φmm)11
国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
ワンタッチで設置、片付けができます。 フェンスやタワー、合掌作りなどいろいろな形状にできます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、PE
こんなお得な商品も!
支柱 園芸用 イボ付
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーン
セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
こんなお得な商品も!
リング支柱
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に
材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。通風、採光が良く、良果が得られます。摘芯、整枝、誘引がらくです。網糸は強く、くさらないです。品質は抜群、安心して使用できます。
用途きゅうりネット。
材質ポリエチレン
色中網(白),両端(緑)
目合い(cm)24菱目
支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。通風、採光が良く、良果が得られます。摘芯、整枝、誘引がらくです。網糸は強く、くさらないです。品質は抜群、安心して使用できます。
用途きゅうりネット。
材質ポリエチレン
色中網(白),両端(緑)
目合い(cm)18菱目
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
高さ(mm)(天棚板)645、(取手高)905
材質(本体)スチール
材質(車輪)帯電防止ウレタン
段数2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
高さ(mm)(天棚板)925、(取手高)1185
材質(本体)スチール
材質(車輪)帯電防止ウレタン
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
高さ(mm)(天棚板)785、(取手高)1045
材質(本体)スチール
材質(車輪)帯電防止ウレタン
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
果実は鮮やかな緑色で曲がり少なく果長は20cm前後。高温に強い品種です。
【育て方】 播種適期:3~5月 7月
春まきは、ポットに浅く種を2~3粒まき (セルトレー・直播きも可)、本葉が出てきたら1本に間引き、本葉4~5枚で株間を40~50cmとって1本定植し、支柱をたてます。
収穫開始期の目安は種まきから60~70日で、約20節(背丈が1.6m程度)頃に芯止めし、脇目を伸ばすと収穫量が増えます。
7月まきで抑制栽培する場合は、直播にして地ばいで育てます。株間は1mほど確保して9~11月にかけて収穫できます。
【楽しみ方】
生でそのままかじるも良し、サラダに混ぜても、歯切れ良いフレッシュな味わいが楽しめます。
種別きゅうり
仕様A504
1個(8粒×5袋)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
ピクルス作りに適したガーキンというキュウリです。日本の一般的なキュウリより固めで、果実が4~8センチほどになったら収穫します。15~20センチほどに肥大させて収穫することもできます。【効能】。むくみ・食欲増進・血圧降下・美肌・やけど・あせも。【栽培方法】。・種まき:ポット、セルトレーまたは直播き。・播種適期:3月~5月。・株間:40~50cm程度。・定植:本葉が4~5枚になったら定植します。・収穫:種まきから約70日・栽培アドバイス:支柱栽培でも地這い栽培でも育ちます。【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組替を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
関連キーワード