※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
適合KY-8HKY-8用替刃
TKG品番9-0687-0404
TKG品番(2017)6-0606-0704
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫
使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫
切断対象きゅうり
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。
替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。
定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫
備考本体(替刃7枚付属)
使用目的家庭菜園
切断対象きゅうりの収穫、葉かき
適合KY-6HKY-6用替刃
TKG品番9-0687-0403
TKG品番(2017)6-0606-0703
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●芯抜10分割用●コード番号:AD1467
アズワン品番67-2478-25
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
タイプ8分割
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340
TKG品番9-0687-0402
TKG品番(2017)6-0606-0702
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫
使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫
切断対象きゅうり
〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
タイプ6分割
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340
TKG品番9-0687-0401
TKG品番(2017)6-0606-0701
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
指にはめる事で片手で楽に収穫作業が行えます。指にはめる事で、素手感覚で収穫作業が行なえます。
用途農作物の収穫作業。
材質刃部:ステンレス
使用目的収穫作業
切断対象農作物
質量(kg)3
サイズ(mm)300×300×H340
投入口サイズ(mm)Φ72
ハンディタイプなので、場所をとりません!
1)『早い』
数秒でタネを取りながら6又は8等分に分割します。
2)『簡単』
投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。
3)『正確』
画期的なスプリング効果によりきゅうりの曲がり、太さに左右されず手切りに比べて正確に等分割されます。
4)『切れ味がよい』
伝統の刃物メ-カ-としての技術により、特殊な形状のステンレス系の刃物を使用してますので、切れ味がよく持続します。
5)『掃除がラク』
刃の部分のみを簡単に取外せますのでラクに洗えます。
6)『経済的』
曲がったきゅうりが使用できるのできゅうりを安く仕入れられます。
7)『能率的』
慣れないパ-トの方でも包丁より早く簡単に作業できます。
タイプ8分割
直径×高さ(mm)55×90
TKG品番9-0687-0502
TKG品番(2017)6-0606-0802
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
指に装着!
素手感覚でらくらく収穫作業!
指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。
プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。
使用目的収穫
切断対象山菜、野菜
タイプ6分割
直径×高さ(mm)55×90
TKG品番9-0687-0501
TKG品番(2017)6-0606-0801
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
投入口径:Φ40・きゅうりを入れて押し込み、下から引き抜くシンプル構造で使いやすく、お手入れも楽に行えます。
材質SUS ABS アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×230×310
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100
色オレンジ
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
指にはめる安全カッター。果樹関連や連続した結束作業に便利。作業の邪魔になりません
材質ポリプロピレン
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード