軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
質量(kg)1.2
出力(kW)0.2
空気圧力(MPa)0.5~0.6
コンプレッサー(kW)3.75
機械主軸M16
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
軽量コンパクト設計の電動ポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー
長さ(mm)278
高さ(mm)113
質量(kg)2
パッド寸法(mm)80
ペーパー寸法(mm)80
電力(W)470
機械寸法(mm)長さ278×高さ113
電源コード(m)2.5
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2400
機械主軸M16
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。
被削材花崗岩、大理石
仕様必要工具オプション:専用パット
品種レジンダイヤ
加工湿式
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
弾力性があり、曲面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
引き出し収納の整理に便利です。
寸法(mm)495×40×2
弾力性があり、曲面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらら、フレキシブルパットSFを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
速乾タイプや水性塗料に適した刷毛です。
刷毛目がでない均一で美しい仕上がり。
毛抜けがなく、たっぷりした毛厚で塗料の吐き出しもよく、また毛のまとまりもよく、耐久性に優れています。
用途速乾性塗料・水性塗料
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
トラックの必需品! フロントガラス上部に付属の両面テープで取り付けて、簡単に内装をドレスアップできます! また、日差しのきつい日は日よけの役割もあるため、一石二鳥!(高さ:約130mm)
長さ(mm)約2200
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)25(スポンジ)
寸法(mm)75×40
品種レジンダイヤ
加工湿式
特許ダブル刃で切れ味抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。
被削材花崗岩
仕様必要工具オプション:専用パット
加工湿式
引き出し収納の整理に便利です。仕切板をつなぎます。
寸法(mm)40×20×20
タイプキララポキポキアタッチ
アズワン品番61-8561-40
1パック
¥639
税込¥703
当日出荷
硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7341
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)158
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
ハンドポリシャーきららとの脱着を容易にします。
用途ハンドポリッシャーきららときららワンタッチを接続するための専用のジョイントです。
使用機械きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材ダイヤモンド
基材布
適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤レジン
ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ
仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム
材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76
レンズ色黄
電球24V6W 球(鉛フリー)
取付ピッチ(mm)60
色(本体)ブラック
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)AC100
定格電流(A)7
消費電力(W)660
電源コード(m)2.5
寸法(mm)445×230×250
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途電装パーツ
材質カドミウムフリー樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
防鳥テープ 2巻入
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)90
対象動物鳥類
害鳥の視覚を狂わせ飛来を防止します。鳥の苦手な太陽光の乱反射効果を高めます。シルバーが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途鳥害防止に。
長さ(mm)200
幅(mm)30
色シルバー
質量(g)170
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
大正浪漫ハイカラインキの趣のあるインキ色にラメの華やかさが加わった唯一無二の一品。シルバーのミラー紙に世界観のあるロゴやイラストを配した目を引くパッケージ。日本製。
用途ガラスペン、つけペン、筆ペン専用インク
完成品アレンジメント。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
仕様クリアケース入り(UK816)
材質陶器
タイプギフトアレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×9.5×18
フリンジにキラキラ模様をつけて輝きがプラス。帯ラベルや帯フィルムに対応。底面にストッパー機能つき。段積みしやすい設計で、11センチまでの浅型コンテナーに2段積み可能です。サラダやフルーツだけでなく、惣菜や冷麺、冷製パスタにもお使いいただけます。
材質A-PET
寸法(mm)200×120×36
容量(mL)約340、首下:330
フリンジにキラキラ模様をつけて輝きがプラス。帯ラベルや帯フィルムに対応。底面にストッパー機能つき。段積みしやすい設計で、11センチまでの浅型コンテナーに2段積み可能です。サラダやフルーツだけでなく、惣菜や冷麺、冷製パスタにもお使いいただけます。
材質A-PET
寸法(mm)200×135×36
容量(mL)約530、首下:390
クリーンカップ キララシリーズに対応する蓋。中身が見える透明タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
材質A-PET
関連キーワード
1
2
次へ