31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度80 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 シリーズ金の卵 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 主要切断材料ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度60 主要切断材料鉄・ステンレス 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 シリーズ金の卵
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm)105 穴径(mm)15 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ 動画あり
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 外径(Φmm)105 粒度60 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)0.8 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤B/F 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.6 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤B/F 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視
用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ローデウススーパーアトム
世界30ヶ国以上で使われています。あらゆる用途の切断砥石を用意しています。切れ味・寿命とも最高の品質を保証致します。
用途スエーデン鋼、鋼材、アングル鋼、鉄板、バネ鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等。 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/min)4800 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2.5
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)180 直径(Φmm)180 外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。
用途ステンレス用・金属用 仕様両面補強 粒度50 厚さ(mm)1.9 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度B2F 外径(Φmm)105 砥粒MAZ 主要切断材料ステンレス・金属 結合度X 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用 粒度#60 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22.23 シリーズ金の卵 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス・金属 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用 材質バイメタル 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 シリーズ金の卵
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。 厚さ(mm)0.8 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1枚ほか
498 税込548
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 シリーズ金の卵
1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1個(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
硬度P 砥粒AZ 関連資料(1.82MB)
1箱(10枚)
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
279 税込307
当日出荷

薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
279 税込307
翌々日出荷

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ46P 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×1.6×22 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
779 税込857
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • たまご