4,008件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ポリプロピレン 寸法(mm)150 刃幅(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)スリム地ベラ
柄をさらに短くしヘラ部の長さも短くしています。
厚さ(mm)0.6
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パテベラと同じ材質の高級ステンレスを使用した摩耗しにくい優れたスプレダーです。
材質ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布 高さ(mm)155 溝幅(mm)2 溝深さ(mm)2 材質(刃)ハガネ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷


1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に 刃幅(mm)90 全長(mm)215 トラスコ品番756-3540 材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン 質量(g)47 刃長(mm)34 刃厚(mm)0.35
1個
659 税込725
当日出荷

床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。 寸法(mm)21×21×95 成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水 付属品ヘラ 硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化 危険物の類別非危険物
1個(30g)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロス用の地ベラを応用したスプレダーです。 取っ手が付き、持ちやすくなっています。
幅(mm)240 材質ハガネ 先端厚さ(mm)0.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン 材質(刃)ステンレス
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井上工具ステンパテヘラ
エコ商品
柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。 全長(mm)162 材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン 質量(g)18.1 刃長(mm)25 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途床面接着の塗布だけでなく、カーペットの壁際の押さえ込みにも使用できます。 材質ステンレス 形状角溝 厚さ(mm)ブレード:0.9 全長(mm)130 質量(g)177 刃幅(mm)240
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。 形状角溝 全長(mm)215 質量(g)115 刃幅(mm)240
1本
1,560 税込1,716
翌日出荷

くし目型。床材用(JISタイプ)。接着剤の均一塗布が可能です。
1個
290 税込319
翌日出荷

タイガークラウンフードヘラ食瓶用ヘラ
細身で軽く先が薄手になって良くしなるので、ビンの隅々までムダなく取れて経済的です。一体成型だから汚れがつきにくく耐久性にも優れ、材料を塗ったり裏漉にも使える便利なヘラです。
材質本体/ポリプロピレン 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×8×255 ヘラサイズ(mm)34×2×87 耐久温度(℃)耐熱/120、耐冷/-20
1個
269 税込296
4日以内出荷


パテベラや地ベラの握り部に貼り付けることにより、簡単に手へのフィット感をアップできます。 お好みに応じて硬くしっかりとしたハードと柔らかく手になじみやすいソフトが選べます。 付属の両面テープで貼るだけなので、取付が簡単です。
幅×長さ(mm)29×105 セット内容グリップ×4、両面テープ×4 タイプハード
1セット(4個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

パテベラや地ベラの握り部に貼り付けることにより、簡単に手へのフィット感をアップできます。 お好みに応じて硬くしっかりとしたハードと柔らかく手になじみやすいソフトが選べます。 付属の両面テープで貼るだけなので、取付が簡単です。
幅×長さ(mm)29×105 セット内容グリップ×4、両面テープ×4 タイプソフト
1セット(4個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷

建築・塗装・清掃現場で使用されているPCヘラを家庭用の掃除用ヘラとして使いやすくしました。ガラス入りのポリアミド素材で丈夫で長持ち、こびりついた汚れも落ちやすい。金属ヘラよりも傷がつきにくいので安心してご使用いただけます。
用途キッチン周りや窓サッシ廻りの掃除に。掃除/汚れ/水垢/コンロ/五徳/トースター/電子レンジ/サッシ/窓/へら/掃除道具/スパチュラ 材質ポリアミド(ガラス繊維入り) 質量(g)約15 サイズ(cm)15.5×2.2
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷

青木刃物製作所三角ヘラ厚口
パイを切ったり、鉄板にこびり付いた汚れなどをはがす際にご使用いただけます。製菓、パン作りなどにとてもよく使われています。
材質ステンレス
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)NS-50用ヘラ
NS-50の交換用ローラーです。
用途変形、摩耗、汚れの付着等が起こったら交換してください 適合【シーラー】NS-50 トラスコ品番805-2534 材質黄銅 厚さ(mm)4 寸法(mm)【使用面】3 質量(g)9.5 寸法(Φmm)21
1個
399 税込439
翌々日出荷

木材ボード・鉄・セラミックタイルに最適です
材質スチール 全長(mm)114 刃幅(mm)121 刃先形状V型(くし型) アズワン品番64-2232-32
1個
395 税込435
翌日出荷

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

鍋やボールのソースなどを残さず取れます。
材質ヘラ:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度200度)
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所浴室 材質(グリップ)ABS樹脂、(キャップ・水切り部)熱可塑性オレフィン系エラストマー、(プレート)ポリプロピレン ホワイト
1個
789 税込868
5日以内出荷

25101 【オーダー】TAC ヘラン 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC ヘラン
エコ商品
耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。 導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無) 使用温度範囲(℃)-20~50 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,267 税込4,694
翌々日出荷

各素材に適した素材です
材質スチール 形状U溝 全長(mm)114 刃幅(mm)121 アズワン品番64-2232-29
1個
285 税込314
翌日出荷

21108 【オーダー】TAC ヘランダクト 東拓工業 カスタマイズ可
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 長さ(m)1~30 特性耐寒、耐熱、静電気防止 流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる 使用温度範囲(℃)-30~80 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,443 税込2,687
翌々日出荷

人気商品に付き再発売。ヘラ部と柄が一体型のシリコンヘラです。耐熱性・耐寒性・耐油性・耐候性。
材質(本体)シリコンゴム 耐熱温度(℃)-5~250 材質(芯軸)アルミニウム
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田中糧機製作所PC柄ゴムヘラ
プラスチックの柄なので、衛生的でササクレや割れがなく安心して使用できます。
材質合成ゴム 耐熱温度(℃)100
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)