361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足首の保護具になります。 マジック式で簡単に装着でき、メッシュなので足が蒸れません。
サイズフリー 丈(cm)18 足首周り(cm)24 ふくらはぎ周り(cm)34
1足(2枚)
999 税込1,099
当日出荷


メッシュタイプで通気性抜群です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに 特性通気性 厚さ(mm)0.7 ブラック タイプマジック式 丈(cm)16
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足首の異物混入を防ぎます。 巻き込み防止できます。 マジック式で脱着が容易です。
材質 サイズフリー 丈(cm)約23 足首周り(cm)約42 ふくらはぎ周り(cm)約32
1足
1,098 税込1,208
当日出荷

1足
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面ファスナーで着脱できる脚絆です。 メッシュ素材なので足がむれにくい仕様です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ防止。 材質ナイロンメッシュ 厚さ(mm)0.7 タイプマジック式 丈(cm)約18 特性通気性
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。 マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止 鉄鋼業、造船業等 材質帆布 厚さ(mm)1.1 タイプマジック式 丈(cm)23
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足首への異物混入を防ぐ。ヤケドやケガの防止に。ボタンは2列配置し、サイズを調節できる。
材質6号帆布 種別シューズカバー タイプボタン式 寸法A(mm)220 特性ボタン式(2列配置により、サイズ調整可能)
1足
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足首の異物混入を防ぎます。 巻き込み防止できます。 マジック式で脱着が容易です。
材質帆布 キナリ
1足
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

甲部にずりあがり防止バンド付です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。 材質帆布 厚さ(mm)1.1 タイプマジック式 丈(cm)22
1足ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1足
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


面ファスナーで着脱でき、サイズ調整が可能です。 生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。 鉄鋼業や造船業など 丈(cm)約22 特性通気性 材質帆布 キナリ タイプマジック式
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。
用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業など インディゴ 全長(cm)45 質量(g/双組)85 トラスコ品番441-8981 材質/仕上ナイロン表面アルミコーティング 質量(g)85 特性撥水加工
1足
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
119 税込131
翌々日出荷

甲部にずりあがり防止バンド付です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。 厚さ(mm)1.1 材質帆布 タイプホック式 丈(cm)22
1足
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ仕様でムレを抑えます。 左右1組。
サイズL 特性通気性 材質PVC(塩化ビニル樹脂)塩化ビニール エスコ品番EA355KK-2 丈(cm)18.5
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

ボタンを2列配置し、サイズ調整可能です。 生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。 足首に巻くことで異物混入などから保護します。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。 鉄鋼業や造船業など 丈(cm)約22 材質帆布 キナリ タイプボタン式
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なジーンズ生地を使用しています。 油、ほこりなどの汚れ、また作業中のこすれから作業服を守ります。
用途磨き作業、バリ取り作業など 材質綿(ジーンズブルー綿) トラスコ品番258-4549 厚さ(mm)0.9 摘要足カバー 質量(g)230 幅(cm)20 全長(cm)32 耐熱温度(℃)(素材)300
1足
3,898 税込4,288
当日出荷

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けハンガー ほうき・モップ用 モノタロウ 動画あり
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。 設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。 付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本) 材質本体:ABS+TPE 幅(mm)117 高さ(mm)30 質量(g)約40 奥行(mm)52 耐荷重(kg)約2.5 シートサイズ(mm)78×78 掛数(本)1 取付け方法粘着シート+ビス止め 適合ハンドル19~25mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷

小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石 特性強力
1パック(2個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1足
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンビーTSケース
内張生地で印鑑を傷つけません。12×60mmの印鑑が収納できます。
材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×87×18
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帆布製の便利なエプロンです。 ポケットなしのシンプルなデザインです。 首に掛けて腰でひもを縛るタイプです。
用途建築業、土木業、塗装業など 生成 サイズフリー 種別前掛け 材質帆布(綿、ポリエステル) 質量(g)約200 下幅(cm)約56 丈(cm)約90 ひも長(cm)(腰片側)約60、(首)約70
1枚
699 税込769
当日出荷

ショート丈に調節することで、風の流入の妨げにならない丈にできる。 反射材部分は広い入射角でも高い反射性能があります。 縦、横の調節自由。装着しやすいフロントバックル。
丈区分ショート丈 テープ地色ネオンイエロー 材質(本体)ポリエステル100%、(反射材)PVC・プリズム反射 色(本体)イエロー
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子印鑑をかんたんに作成できるソフト。 電子印鑑の種類を選択後、必要な文字を入力するだけで電子印鑑を作成できます。 三文判・認印、データネーム印、ビジネス印、ユーザー印、住所印、会社印、6種類の電子印鑑を作成できます。 また作成した電子印鑑は3つの方法で押印できます。 コピー(クリップボードにコピー):操作画面上に登録された印鑑から、使用する印鑑を選択後「コピー」を押下、 文書ファイル上の任意の場所で「右クリック」→「貼り付け」操作にて電子印鑑を押印できます。 画像として保存:操作画面上に登録された印鑑に名前を付け、画像としてパソコン内に保存できます。 印鑑パネル:使用頻度の多い電子印鑑を最大3つまでデスクトップに常駐する「印鑑パネル」上に保存できます。 文書ファイルへの押印時に「印鑑パネル」上の印鑑をドラッグ&ドロップ操作にて押印できます。 さらに印鑑データの編集機能にて、一文字ごとに位置や大きさ、傾き(回転)や変形などの細かな編集が可能です。 本ソフトで作成した電子印鑑データは、まとめてエクスポート又はインポートすることが可能です。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

材質シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
1個
3,465 税込3,812
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
材質導電性PP 寸法(mm)420×199 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-6758-01 線径(mm)Φ8
1箱(10本)
3,590 税込3,949
翌々日出荷

簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質金属(スチール)粉体塗装 組立時間約10-20分 取扱説明書(0.75MB) 投函タイプ前入れ前出し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に 容量(mL)50 アズワン品番63-3124-68
1個
999 税込1,099
当日出荷

腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。 ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。 狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。 柄尻には便利な17mmソケット付。
種類電工ハンマー 全長(mm)約200 主な用途電気・設備工事用 タイプ先切型 仕様17mm(12角)ソケット付 質量(g)約340
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

傘や折り畳み傘をスチール製の玄関扉にマグネットで簡単取付。帽子や小物類をひとまとめにして、お出かけの際にサッと準備できます。トレー付で印鑑や除菌グッズの収納に便利。玄関扉 玄関扉に貼り付けて長傘をコンパクトに収納。ファッション小物 お出かけ前の帽子や小物をまとめるのにも便利。トレー 荷受け時の印鑑や除菌ボトルが置ける。除菌グッズ マスクや除菌グッズの収納に。
材質【本体】スチール(粉体塗装)マグネット【滑り止め】シリコーン 質量(g)約650 寸法(cm)約28×7×9.5 耐荷重(g)【バー】約1500【トレー】約500【フック1つあたり】約250(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です) 内寸(cm)【トレー】約W8×D6.2×H1.5【バー】約W19.5×D6.2
1個
2,600 税込2,860
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道刃物工業吸水コースター
吸水性の高いコースター。 消しゴムはんこなどでデコレーション出来ます。水を吸ってもにじみにくいです。糊付きのコルクシートを貼り付けます。
用途消しゴムはんこ 付属品コルクシート(糊付き) 材質コースター:白雲石 寸法(Φ×mm)98×7
1枚
379 税込417
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ
防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
極数2極単投 端子形状タブ端子 スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様作動力:3.92~12.7N (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 耐電圧AC1500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

快適ウェアを着たまま夜間の視認性をアップ!
ライムイエロー 仕様縦横調整自由、装着しやすいフロントバックル 混率(%)ポリエステル100 材質(反射板)PVC、プリズム反射
1着
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチSLE10Kシリーズ
RoHS
防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品。
スイッチ特性ON-OFF 端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5) 極数2極 (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命(誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回 耐電圧(V)AC1500 1分間 作動力3.92~12.7N
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)