29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。 全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4 材質PE(ロープ)、鉄(フック) 取扱説明書(1.5MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m)3.6 破断張力(t)3.1 材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg)1.24 内容ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm)8 張力(kg)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質ポリエステル、ゴム紐など イエロー パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4 付属品白旗 適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型 材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) アズワン品番65-2300-26
1個
6,440 税込7,084
当日出荷

ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗 適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。 ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。 摩耗、引張り疲労に強い。 耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。 電気絶縁性がよい。 片側のみアイ加工
用途ケーブルの布設用
1巻
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2000ccクラス乗用車 切断荷重3.21t D型シャックル付
材質スチールワイヤー 寸法(mm)8 ブルー 長さ(m)約3.7 破断張力(t)3.21
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

救急4点セット
用途まさかの時のバッテリー上がりに!車のけん引に・・・ セット内容ブースターケーブル(12V・50A・3.5m)、けん引ロープ(収縮時:約1.4m/伸張時:約3.8m、耐荷重2t)・手袋・白旗 ケーブル長(m)3.5 ロープ長さ(m)(けん引)収縮時:約1.4/伸張時:約3.8 ケーブル(ブースター)12V・50A 車輌重量2t
1セット
4,698 税込5,168
翌々日出荷

けん引用のロープ。ロープと作業用軍手と旗のセットです。
材質パイロンロープ 長さ(m)ヒモ:約5
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

低摩擦のポリエチレン被覆で、スムーズな作業を実現。 両端アイ加工。
全長(m)100
1巻
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
1巻
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです。低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
仕様両端アイ加工
1巻
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に 仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t セット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書) ベルト長さ(m)4(伸張時) 定格電圧(V)DC12 ケーブル長(m)2.15(ブースター) 定格電流(A)50 適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用 断面積(mm2)ケーブル/3.0
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
1セット
6,370 税込7,007
翌日出荷

パラマウントベッドけん引装置用けん引ロープ
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×30 松吉医科器械コード23-6994-02
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

けん引用のロープです。スムーズなけん引が行えます。
用途けん引用のロープです。4t車用 仕様4t用 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Meltec(大自工業)自動車用 救急セット
いざという時に持っていて安心!。自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!。伸長時、約3.8m。バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!。バッテリー適合サイズ:B17~D23。セット内容。牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m 付属品手袋、白旗 質量(kg)約1.72 長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8 使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

Meltec(大自工業)タイヤキャリー
タイヤを載せたまま移動・保管ができる!。組み立て式タイヤキャリー。4輪キャスター(2輪ストッパー付き)。タイヤを平積みしてコンパクトに収納。
材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m) 質量(kg)約2.3 タイヤサイズ目安:275/50R19まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405 最大耐荷重(kg)約130
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。 ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
1巻(200m)
21,980 税込24,178
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)