26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 共用ドライバー1本で取り換え簡単。 手元で温度調節ができる電子コントローラー付。 足元すっきり薄型ファン式ヒーター。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 電源コード(m)約3 コードKE21D 消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり 保証期間1年
1台
7,790 税込8,569
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー コード長さ(m)3
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番387-1410 適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g)75 定格電圧(V)100(AC50/60Hz) 使用範囲100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39 コントロール幅約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトコントローラー
エコ商品
ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。
ホワイト 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×85 アズワン品番65-0528-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節を手元で操作できます。ON-OFFスイッチ付
仕様ON-OFFスイッチ、雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番468-6942 ブラック 質量(g)155 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 使用範囲(白熱灯)100V 20~160Wまで、(換気扇)100V 20~100Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×125 電源コード(m)1.8 可変範囲(%)0~100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節 トラスコ品番468-6926 質量(g)80 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く) 使用電力(W)最大/200(2A)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節 トラスコ品番468-6934 質量(g)150 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く) 使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。 アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。 ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。 塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm)605×90×30 電圧(V)100 消費電力(W)60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 出力電流(A)15 相数単相 ヒューズ容量(A)15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターU字型石英管ヒーター 温度制御サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 保証期間1年
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書 材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS 質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約55 ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3 本体質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150 安全装置温度ヒューズ 保証期間購入日より12カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110 モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度) タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷

取り替え用コタツヒーターユニット。 こたつのヒーターを交換してもっと快適に。 無人になれば自動で電源OFF。 電気代約25%削減。 人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。 再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 ヒーターU字形ハロゲンヒーター 電源コード(m)3.3 コードKES26D 消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり 機能5時間自動切りタイマー、人感センサー 保証期間1年 仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)AC20~98 寸法(mm)55×44×79 質量(g)150 負荷接続コンセント 入力電源2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
1台
5,990 税込6,589
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掘こたつ用取り替えヒーターユニット。 手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 発熱体ハロゲンヒーター 温度調節手元電子コントローラー 安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード) 電源コード(m)約3 保証期間1年
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヒーターの温度調節 トラスコ品番820-0608 材質ABS樹脂 縦(mm)82 横(mm)54 取付け方法プラグ
1パック
3,698 税込4,068
当日出荷

K-15S スピードコントローラー 神沢 動画あり
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15 電圧(V)100 連続使用時間(分)30 ヒューズガラス管ヒューズ 最大負荷(W)1500 回転数(%)0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。
種類工作キット 制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付) 出力電流(A)最大16可(連続10) 電源電圧(V)AC100 負荷接続5~1600W 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット 質量(kg)1.5 電源(V)100 (50Hz/60Hz) 消費電力(W)600 電源コード(m)3 ヒーターU字形ハロゲンヒーター 寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出) ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
1個
9,490 税込10,439
4日以内出荷

立ち上がり楽々のリクライニング高座椅子 背もたれはレバーで8段階のリクライニング調節可能 肘付きで立ち座りの負担を軽減 ちょっとした小物やリモコンを入れられるサイドポケット付属 こたつ内の暖気を逃さない防幕付き
用途高座椅子、リクライニングチェアとして。座イス/リラックスチェア/パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/レバー/1人掛け/立ち座り楽/防幕/こたつ/収納ポケット/立ち上がり 材質背部/座部:スチール、脚部:積層材(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)12 ブラウン 寸法(cm)肘掛け:6.5×56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×74~116×78~109 高さ(cm)背もたれ:67 組立時間約20~30分 高さL座面:4段階(37/40/43/46cm) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×74×65~74 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×45
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。手元でラクラク、コントローラー。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1 幅(mm)290 質量(kg)2.1 高さ(mm)48 奥行(mm)290 コード長さ(m)(本体側)約1.49、(電源側)約1.71 ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイニングこたつ専用のこたつ布団。どのシーンにも合うシンプルなデザイン。和室でも違和感なく使用できます。裏地は触り心地の良いボア調。リモコン収納ポケット付き。
用途ダイニングこたつ用こたつ布団として。コタツ/こたつ布団/コタツ布団/掛け布団/掛布団/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/こたつ用掛け布団
1枚
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[こたつ]冬はこたつ、布団をかたずければ春~秋デスクとしてオールシーズン使えるこたつ自分だけの特等席としてデスクタイプのこたつ。 サーモスタットはヒーターに内蔵(強:44℃±3~4℃を超えると切れる、弱:28~32℃±3~4℃を超えると切れる) 温度調節はヒーターユニットにつまみが付いていて弱から強まで無段階調節です。 ヒーターユニットの薄型ファンがついていますが気になるほどの大きさの音は出ません。 ヒーター部分は日本のメーカーである香芝電気のものも採用、毎日使うようなものだからこそ、安心して使えるもの。 すぐに暖まるパワフルヒーター。 パワフルファンで足元までポカポカ、独自設計のファンで暖気が効率よく回る。 さらに薄型ヒーターで邪魔にならない。ヒーターの平均寿命はおよそ8~10年(目安)。 [布団]両面肌触りの良いフランネル生地を使用。 あったかい空気をしっかりホールド。 コーナー部分にジャバラになっており、椅子との隙間をしっかり覆って暖かい空気を閉じ込める。 コーナーにスリットが入った省スペースタイプ。 コーナー部分にスリットが入っていて、こたつ台の足に沿うように中に折りたためる構造になっているので、四隅が広がらず、すっきりした見た目でお部屋を広くスマートに使える。 リモコンが入るポケット付き。リモコンのケーブルを通す穴も開いている。 [チェア]しっかりとした座り心地のこたつ用回転座椅子。 脚部には仕切り板がついている為こたつの熱が逃げにくく、ゆったりとくつろぐ事が出来る。 回転式の座面には汚れに強く、拭き掃除しやすいPVCレザーを使用。 厚みのあるクッションでお尻に負担がかかりにくく、座り心地が良い座面が360度回転式なので、椅子を引かなくても楽に立ち座りが出来る。 背もたれはソファの様なボリューム感。 座りやすい大判の座面。
材質【こたつ】天板:MDF転写/本体:ラバーウッド、【布団】ポリエステル100%/フランネル部分:はっ水加工、【チェア】フレーム:天然木ラバーウッド材/座面:PVC・ウレタンフォーム 質量(kg)こたつ:約13.7、布団:約1.6、チェア:約11.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)500 定格電圧(V)ヒーター:交流100 コード長さ(m)ヒーター:2.8(中間スイッチ付き) 発熱体石英管ヒーター250W×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:約75×50×66、布団:約75×50×74、チェア:約56.5×55.5×79 温度調節ヒーター:可動式サモスタット方式 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5(床からヒーターまでの高さ:約59)
1セット
38,900 税込42,790
6日以内出荷

[こたつ]冬はこたつ、布団をかたずければ春~秋デスクとしてオールシーズン使えるこたつ自分だけの特等席としてデスクタイプのこたつ。 サーモスタットはヒーターに内蔵(強:44℃±3~4℃を超えると切れる、弱:28~32℃±3~4℃を超えると切れる)。 温度調節はヒーターユニットにつまみが付いていて弱から強まで無段階調節です。 ヒーターユニットの薄型ファンがついていますが気になるほどの大きさの音は出ません。 ヒーター部分は日本のメーカーである香芝電気のものも採用、毎日使うようなものだからこそ、安心して使えるもの。 すぐに暖まるパワフルヒーター。 パワフルファンで足元までポカポカ、独自設計のファンで暖気が効率よく回る。 さらに薄型ヒーターで邪魔にならない。 ヒーターの平均寿命はおよそ8~10年(目安)。 一部組立式[布団]両面肌触りの良いフランネル生地を使用。 あったかい空気をしっかりホールド。 コーナー部分にジャバラになっており、椅子との隙間をしっかり覆って暖かい空気を閉じ込める。 コーナーにスリットが入った省スペースタイプ。 コーナー部分にスリットが入っていて、こたつ台の足に沿うように中に折りたためる構造になっているので、四隅が広がらず、すっきりした見た目でお部屋を広くスマートに使える。 リモコンが入るポケット付き。 リモコンのケーブルを通す穴も開いている。
材質【こたつ】天板:MDF転写/本体:ラバーウッド、【布団】ポリエステル100%/フランネル部分:はっ水加工 質量(kg)こたつ:約13.7、布団:約1.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)500 定格電圧(V)ヒーター:交流100 コード長さ(m)ヒーター:2.8(中間スイッチ付き) 発熱体石英管ヒーター250W×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:75×50×66、布団:75×50×74 温度調節ヒーター:可動式サモスタット方式 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5(床からヒーターまでの高さ:約59)
1セット
28,900 税込31,790
6日以内出荷