錆びにくくお手入れしやすいステンレス製
用途料理やお菓子つくりに
材質【枠】SUS430 0.3mm厚【網】SUS304 Φ0.16mm×40メッシュ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(網)18-8ステンレス
材質(本体)ステンレス鋼
材質(回転軸)ナイロン樹脂
小麦粉やコーンスターチをふるう時にハンドル式粉ふるい手動タイプのハンドル式粉篩い。
生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくい。
材質容器・部品/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン、網/18-8ステンレススチール
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×110
アズワン品番65-1224-65
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ステンレス
メッシュ30
直径×高さ(mm)300×70
TKG品番9-0454-0801
TKG品番(2017)6-0398-0801
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
片手でラクラクふるえます。食器洗い乾燥機可能。
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
網目30
サビにくいステンレス製。
用途うらごしや粉ふるいなどに。
材質(網)18-8ステンレス
材質(本体)ステンレス鋼
衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm)85
材質(枠)18-0ステンレス(SUS430)
材質(網)18-8ステンレス(SUS304)
材質18-8ステンレス
メッシュ30
材質18-8ステンレス
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ240×H90mm●24メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8550
アズワン品番67-2466-77
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
粉ふるいが簡単にできます。
材質本体:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン(耐熱温度150度)
寸法(cm)約15.3×10×10.9
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
材質本体・ハンドル・リング/ABS樹脂(耐熱温度80度)、リベット・回転バネ/ポリアセタール(耐熱温度130度)、網/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、受け皿/ポリプロピレン(耐熱温度110度)
TKG品番9-0454-1401
TKG品番(2017)6-6031-6001
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質桧
受け皿付きで衛生的な編み目の細かい茶こし。卓上使いに便利な茶こしセット。こしてそのまま置いておける受け皿付。ゴミが入りにくい蓋付です。
材質アミ/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂、フタ/AS樹脂、容器/ポリプロピレン
寸法(mm)183×75×35
アズワン品番65-1224-66
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質網:18-8ステンレススチール フレーム:ステンレススチール 柄:ポリ
寸法(Φ×mm)75×H35×全長183)
1個(1個)
¥779
税込¥857
4日以内出荷
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
寸法(mm)155×100×110
サイズM
質量(g)130
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
「サンドブラスト加工」により目詰まりしにくい・粉がつきにくいステンレス製の粉ふるいです。従来製品よりも圧倒的に目詰まりしにくいために従来よりも粉が早くふるえ、作業時間の短縮につながります。ふるいに入れた粉を、今までよりも無駄なくふるえるので粉の無駄が減り、より経済的です。小麦粉・そば粉・米粉・片栗粉等を大量にふるいにかける際に特におすすめです。オールステンレスなので取り扱いやすく衛生的です。網と枠が一体の定番の粉フルイです。メッシュの細かさによって、使い分けていただけます。
高さ(mm)85
材質(枠)18-0ステンレス
材質(網)18-8ステンレス網にサンドブラスト加工
関連資料(3.44MB)
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
寸法(mm)190×125×135
サイズLL
質量(g)220
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お菓子を作る場合、必ずふるってから計ったり、練ったりします。ダマをなくす事の他に、空気を入れるためもあります。中に粉を入れ、取手を引いたり離したりしますと、内部に装着してある羽がスプリングの作用により回りますので、ムラなく粉をふるえます。粉のとびちりがありません。
用途ケーキのデコレーション等に
形状コップ型
仕様グリップを握ると、底から粉が出る
粉をこぼさず思い切り振れるマラカス型の粉ふるい
小麦粉などの粉を薄くまんべんなくきれいに食材にふるうことができます。
ヨコにふれば広くまんべんなくふりかけられ、タテにふれば狙ったところにピンポイントにふることができます。
スプーン部がフタ代わりになるので、こぼれて汚れるストレスもありません。
材質本体・ツマミ:ABS樹脂、スプーン部:AS樹脂
耐熱温度(℃)80
長さL×幅W(cm)18.5×4.5
食器洗浄機×
1個
¥1,000
税込¥1,100
5日以内出荷
「サンドブラスト加工」により目詰まりしにくい・粉がつきにくいステンレス製の粉ふるいです。従来製品よりも圧倒的に目詰まりしにくいために従来よりも粉が早くふるえ、作業時間の短縮につながります。ふるいに入れた粉を、今までよりも無駄なくふるえるので粉の無駄が減り、より経済的です。小麦粉・そば粉・米粉・片栗粉等を大量にふるいにかける際に特におすすめです。18メッシュ+40メッシュの2重網(ダブル)の粉フルイです。
材質18-8ステンレス
メッシュ18メッシュ+40メッシュ
コード999003050
外径(mm)Φ85
関連資料(3.44MB)
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくくなります。より細かくふるえる2重網タイプです。
材質ステンレススチール
寸法(mm)200×125×135
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
軽い力で粉ふるいがすばやく簡単に出来る!
片手で扱えるので、手が疲れず粉まわりに飛び散らずに使えます。
量の多い粉類もムラなくふるえます。サビに強く衛生的、末永くご使用になれます。
寸法(mm)99×153×110
質量(g)120
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
粉ふるいが軽い力ですばやくできる。片手で扱える粉ふるい。粉がまわりに飛び散らずに使え、軽いので取り扱いしやすいです。ステンレス製なのでサビに強く衛生的。
材質本体/ステンレス、網/18-8ステンレス
質量(g)180
寸法(Φmm)ふるい部分:94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×135
寸法(Φ×mm)網:0.25×18
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質容器及び部品:ステンレススチール 樹脂部:ナイロン
寸法(Φ×mm)100×H110
1個(1個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
材質容器及び部品:ステンレススチール 樹脂部:ナイロン
寸法(Φ×mm)125×H135
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
材質枠:桧網:18-8ステンレス
メッシュ24
関連キーワード
1
2
次へ