金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
アルミ製のカラフルなL型フックです。
付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質アルミ
SUS304材仕様で錆びにくい。
材質SUS304
寸法D(mm)25
寸法E(mm)3
寸法C(mm)16
取付穴(mm)4-Φ4.4
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型U
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)57
耐荷重(kg)15(1個あたり)
仕様耐荷重15kg(1個あたり)
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)10
高さ(mm)37
奥行(mm)27
耐荷重(kg)10
板厚(mm)3
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!
アイストラップ ステンレス
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8243
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)126
寸法H(mm)30
寸法d(mm)48
寸法A(mm)114
寸法D(mm)6
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上ソフトミラー
パーテーションに取り付けて使用できます
材質黄銅
安全荷重(kg)5
◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
形状I型
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。
形状L型
<扁平ボディ>長さの割にボリューム感があるため飛距離が向上。*水押しに優れた性能を発揮。*セルフウィードレスセッティングでも、より少ない力でフッキングが決まります。 <スペシャルフォーミュラ>匂いで誘い喰ったバスが離さない、ソルト、シャッドのスペシャルフォーミュラ配合。 <マテリアル>比重の異なるマテリアルを採用した2種類のモデルをラインナップ。*モデル別使い分け <高浮力発泡マテリアル(H)モデル>*止めた時に水平姿勢で見せたい場合。*より大きな引き波を出したい場合。*デッドスローフォールテクニックで使用したい場合。 <ナチュラルカラーモデル>*よりロングキャストしたい場合。*少し下のレンジを引きたい場合。*クリアウォーターで透明感のあるカラーを使用したい場合。 <幅広ヘッド>フックやネイルシンカーを装着しやすい幅広形状。 <ステルス型水平胸ビレ>ベイトフィッシュライクなシルエットを醸し出すのみならず、ふらつきを抑えI字姿勢を制御する効果と、浮き上がりを抑えレンジキープに優れた効果を発揮。 <逆垂直尾翼型テール>ブレ防止のキール効果を最大限化する核心部。I字系の絶対条件であるスイミング時の直進性はもとより、飛行姿勢の安定化によりクラス最高飛距離を生み出します。 <45度傾斜リブ>水を上方向に流すことで、スイミング時のヘッドアップを抑え水平姿勢を自然維持できる45度傾斜に設定。 <センターライン>I字セッティングにおいて重要な、フックを真っ直ぐセットするための目印となるライン。 <FECOエコタックル認定>FECO認定マークを刻印。(本製品はJB・NBCのトーナメントでご使用いただけます) <製品パッケージ>テールやヒレの型崩れを防ぐ専用トレイ。1パックにトレイ2個入り。(1トレイ4本入x2トレイ=1パック8本入)1トレイごと持ち運べるため、タックル&コンパクトにまとめたいオカッパリにも便利。
用途ブレずにまっすぐ。無警戒なベイトを演じるI字系ワームの頂点。ダウンショットから最新ハンガーテクニックまで高度な適応能力。 フラットヘッドミノー・レジェンドマッチョの復活と同時に、レジェンドマッチョゆずりのダウンショットリグへの高い対応力を活かしながら、魅惑的なボリューム感と遠投性能、そして何より巻いた時の直進性能に着目して開発が進行していたアイマッチョ2.8。 スイミング時の浮き上がりを抑える水平姿勢を達成し、フラフラと揺れない高度な直進性能を発揮させるため唯一無二の各部位の組み合わせは、まさにI字系ソフトベイトの最終解。 マッチョ独自の鍛え上げられた筋肉のように盛り上がったリブを、水流によって水平姿勢を自然に維持できる45度に傾斜。安定した直進スイミングのための要、テールには垂直尾翼と水平尾翼を天地逆向きに一体化させローリングを抑え込む逆垂直尾翼型に。 さらに、胸ビレに相当する部分には、スイムベイトで長年研究をしつくした「ステルス型水平胸ビレ」を反り上がる形状で配置しスタビライザー機能を追加。ボディリブ、テールとの相乗効果によって浮き上がり抑止効果&直進性能発揮に貢献します。 このように水平姿勢直進性能を極めたアイマッチョ2.8は、無警戒なベイトフィッシュを演じるノーシンカーI字引きのみならず、フィネス系鉄板のダウンショットリグ、ネコリグ、ジグヘッドリグ、さらに最新釣法の巻きキャロやハンガーテクニックに、水面からボトムまで、あらゆるライトリグへの高度な適応能力を発揮します。
全長2.8インチ
入数(本)8
日中は鮮やかなベルトカラーで。
日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。
夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。
グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。
ショルダーパッド
ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。
ベルトカラーと同じスタッフバッグ
このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。
開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。
腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版
ベルト色オレンジレッド
ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25
材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン
質量(g)約1030
材質(ベルト)胸:ナイロン
材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル
材質(D環)スチール
材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金)
最大使用質量(kg)130
<表層10cmをスローに攻めきる>このルアーは、メバルの最も意識する表層10センチという狭いレンジをきっちりトレースするためにチューンされたペンシル系ルアー。これまで表層を攻めるルアーの代表といえばシンキングペンシルでしたが、シンキングペンシルはキャスト後、ある程度沈み込み、徐々に浮上しながら表層に到達します。その特性上、シンキングペンシルでより表層を狙うのであれば、リトリーブスピードを上げるほかありません。しかし、しっかりとスローにルアーを見せたいというジレンマが発生してしまいます。もちろん浮上するアクションに好反応を示すメバルにはこれでも十分な効果はありますが、ベイトを意識したメバルにはどうしても表層10センチを外さないルアーが必要でした。このルアーは容量ギリギリのタングステンウェイトをフロントフックの前後にふたつ配置しバランスをとることで、飛距離を出す為のウェイト量を稼ぎつつ、非常にゆっくりとした水平フォールを可能にし、キャストからリトリーブまでの間にレンジを落とすことを防いでいます。アクションはルアーの先端より後部に支点となるラインアイを設けることで、控え目なS字アクションを発生させます。引き抵抗の強いS字アクションは、通常のシンキングペンシルよりも一定レンジを引き続けることができるので、着水からピックアップまで本当の意味での表層をトレースすることができます。これにより、水面直下をこのルアーで、ひとつ下のレンジをシンキングペンシルで狙うというレンジの細分化は可能になり、メバルが何を捕食しているかなどの情報を探り出すことが可能。これは、よりシステマチックに探り分けるメバルプラッキングへのひとつの提案です。
寸法(mm)22
色MJK ミジンコ
質量(g)2.5
タイプシンキング
フックオリジナルアシストフック
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
<スティディーリトリーブ>基本的な使い方です。シードライブはロッドティップを下げて、ただ巻くだけでS字スイミングします。ゆっくり巻けば大きくゆるやかにS字を描き、ファストリトリーブすれば、タイトかつクイックにS字にスイミングします。デイゲームであればメッキ系のカラーでファストリトリーブが有効です。 <シフトダウンリトリーブ>シーバスがチェイスしてくるがバイトに持ち込めないときにリトリーブスピードをスローダウンして魚との間合いを詰めさせるテクニックです。 <トゥイッチ&フラッシュ>通常のリトリーブ時にトゥイッチングを入れてやることで大きくバランスを崩し、フラットサイド面がフラッシュ。左右のイレギュラーダートも加わりフィッシュイーターのスイッチをオンにします。
用途未知のインパクトを与えるS字系。新感覚リップレスジョイントベイト。 ただ巻くだけで極めてナチュラルにS字軌道を描き抜群の集魚力を発揮する「シードライブ」。バスフィッシングで一大旋風を巻き起こしたS字系の傑作「エスドライブ」のソルトウォーターバージョンとして開発されました。 この未知なるS字アクションを最大限に引き出す使い方の基本はスローリトリーブ。くねくねとS字を描き弱った魚のようにナチュラルに泳ぎます。そして絶妙なバランス設定によりリトリーブスピードや流れの変化などで自動的にヒラを打ちシーバスの捕食モードを一気に加速させます。 更にリップレスベイトにありがちな浮き上がりを最小限に押さえやや足場の高い波止や岸壁などでも使用可能です。また、高活性時の速巻きにも対応し、デイゲームでのファストリトリーブによるフラッシング効果は圧倒的なアピール力で遠くにいる魚もバイトに持ち込めます。 特にメインレンジとなるサブサーフェイスではチェイスしてくるシーバスを目の当たりにすることができ、よりスリリングなゲームを楽しむことが出来ます。 各地のメジャー激スレポイントでのテストでは驚異的な集魚力とバイト数を誇った新感覚リップレスジョイントベイト。ニューカテゴリーS字系「シードライブ」。
タイプシンキング
保存方法テール部分はエラストマー素材です。材質の特性上、他のハードルアー、ソフトルアーと接触させ続けると、お互いが変形、溶解及び固着する場合があります。他のルアーと一緒に保管せず、PP製のケースに単品で保管してください。 ワームオイルなどのご使用はお避け下さい。変形や変色のおそれがあります。 テール部分が変形すると正しく泳がなくなるおそれがありますので、ケース内ではまっすぐになるように保管してください。
全長(cm)14
自重(g)28
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#3、<フックアイ>フロント:#3・リア#3
フックサイズフロント:#3・リア:#4
RS Pro ステンレススチール M8 x 1.25 クレビス、 42 mm x 16 mmこの小型で頑丈なクレビスファスナーは、実績のある RS Pro 製品に属しています。U 字型ファスナーには、アイテムをフックできるボルトが付いています。これらの留め具は、強度と柔軟性の高い接続を省スペースの Durable なデザインに組み込んでいます。 サイズはわずか 42 mm x 16 mm で、コンパクトです。 M8 x 1.25 のボルトにねじ山が付いているため、緩みにくい確実なフィットを実現します。さらに、これらのクレビス留め具は高品質グレード 303 ステンレススチール製で、亜鉛めっきされています。これにより、優れた頑丈さと耐腐食性を実現しています。 この留め具は、厳格にテスト・検査されており、国際規格に準拠しており、人体モデル 100 V 以上の静電放電から保護されています。頑丈な構造のため、石油化学施設などで使用される過酷な環境に最適です。特長と利点.クレビス留め具はグレード 303 ステンレス鋼製 . M8 x 1.25 ロッド接続ねじ .ボール径: 8 mm .全長: 42 mm .全幅: 16 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を向上 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M8 x 1.25全体の長さ = 42mm全幅 = 16mm材質 = ステンレススチール
1袋(4個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード