47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛付計量カップ付・引き出し簡単なスライド式・わかりやすい目盛付。 お米のおいしさをしっかり保存できる収納ケース。
付属品計量カップ 材質(計量カップ)ポリプロピレン、(コマ)ABS樹脂 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイエルインターナショナル保冷米びつ ライスクーラー
エコ商品
お米を保存するのに最適な15℃前後の温度にキープできる保冷機能付き米びつです。外気を遮断し内部空気のみで循環させ保冷するから美味しい鮮度をキープ。米びつで保存日数をカウント。便利です。ワンプッシュで1合を自動取り出し、難しい設定もないのでどなたにも使いやすくなっています。スッキリとしたデザインで、キッチンのインテリアや家電にも馴染みよい仕上がりです。
材質ABS樹脂 電源(V)AC100 50/60Hz(DC12V) 消費電力(W)60~90 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(12.47MB) 保冷効力(℃)外気温からマイナス15~20℃
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お米につく四大害虫をシャットアウト!お米用防虫剤植物成分100%の効力で、お米につく四大害虫をシャットアウト。 殺さないから、米びつに死骸が残らず、お米を清潔に保ちます。無洗米もOK!10kgまでの米びつ用。
材質PP 付属品お取替え早見シール 主成分ニンニク、トウガラシ、その他植物成分 有効期間約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
579 税込637
当日出荷

タケヤ化学工業お米屋さん ライスポケット 2kg用
エコ商品
お米を冷蔵庫で保存。無洗米にも使えます。2kg用。ドアポケットにもピッタリのサイズ。無洗米、一般米兼用計量カップ付。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン 容量(kg)2 寸法(cm)約17×10.4×高さ27.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

フタに樹脂製の留具がついています。 シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。
トラスコ品番135-5693 材質本体、留具、カップ:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコン 幅(mm)145 高さ(mm)169 奥行(mm)201 容量(L)3.1 外寸法・幅(mm)201 外寸法・高さ(mm)169 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)145
1個
999 税込1,099
翌日出荷

タイヨーマーク(中川製袋化工)【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋
エコ商品
強靭な多層構造のポリ素材!内面は滑り良好、外面はグリップ力が良好に仕上げました。袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。
材質ポリエチレン(多層フィルム構成) 長さ(mm)570 幅(mm)340 乳白 容量(kg)10 厚さ(μm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

タイヨーマーク(中川製袋化工)【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋
エコ商品
強靭な多層構造のポリ素材!内面は滑り良好、外面はグリップ力が良好に仕上げました。袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。
材質ポリエチレン(多層フィルム構成) 長さ(mm)470 容量(kg)5 厚さ(μm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

毛先が柔らかいので凹凸面にフィットし、タイヤ全体にムラなく塗りこめます。ブラッシング効果で、タイヤにワックスをより馴染ませます。タイヤ側面に馴染みやすく、ホイールとタイヤの境目も塗りやすいエッジを持った独自形状で、ホイールにワックスを付着させにくいです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。手を汚す事なく簡単に塗布できます。
用途自動車・オートバイなどのタイヤへのワックス・コーティング剤の塗布 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)200 質量(g)101 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

京都活具キッチンバサミ
エコ商品
キッチンで何でも使える万能はさみ 袋を切る、鶏肉や野菜などを切る、出来上がった料理を切るなどキッチン廻りで 大活躍してくれる万能ばさみです。 圧倒的なボリューム感 同価格帯のキッチンばさみと比べても、頑丈な作りで、力をこめやすく、ざっくり切れます。 刃はサビにくい日本製のステンレス採用。 カニ、手羽先、昆布等の固いものを切る時や食材の下ごしらえに重宝します。また、袋の開封やネジふた開け、クルミ割にも便利です。 安心の日本製 はさみ専門の工場で1本1本丁寧に刃付け、裏すき加工を行い、人の目による最終検品まで行っています。切れ味、耐久性には自信があります。 刃部はステンレス製で柄部は抗菌樹脂製なので、ながく清潔にお使いいただけます。
材質刃部:ステンレス特殊鋼、柄部:ABS樹脂 質量(g)122 寸法(cm)20.9×8.3×1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷

IDカードの読み取りに便利なリール式 スライド式でスピーディーにカードの出し入れができます。
1枚
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の化繊刷毛。 狭い箇所や細かい所もきれいに塗れる便利な化繊刷毛です。
形状筋違 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2896 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.2 グレー 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
989 税込1,088
当日出荷

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビスデコ ドリルビス OHSATO(大里) 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式非接触・接触式 検出距離(mm)50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。 材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR 形状パネル突出形・横目盛形 質量(g)約120 取付方式垂直 使用温度範囲(℃)-20~60 精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

王将(須佐製作所)コメットハレー
エコ商品
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類コンビハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)230 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 タイプツイン 頭の全長(mm)64 トラスコ品番818-4250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4 測定範囲(r/min)6.0~99999.9 付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース 質量(g)420(本体:140) 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式 検出距離(mm)50~1000 サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
1個ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッと開くだけ!ICカードの読み取りエラーを防ぐ。最長60cm伸縮します。180°しっかり開く。ポケットなどに挟めるクリップ付。防水チャック付。雨や水、ホコリからカードを守ります。紛失を防ぎます。
材質ひも:再生樹脂、ケース:再生樹脂シート、補強部:再生樹脂 寸法(mm)中紙:W90×H55 寸法ひも:長さ約90cm、幅約10mm 長さ(cm)リール糸:最長約60 外寸(mm)ケース:W103×H92 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース硬質カバー付 ソフトタイプ ヨコ名刺サイズ ひもタイプループクリップ リール式
1枚
629 税込692
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)230 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 タイプリョウグチ 頭の全長(mm)66 トラスコ品番818-4247 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。 セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書 測定範囲1.0~6000.0r/min 質量(g)170 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36 分解能0.1r/min 連続使用時間(時間)約30
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0] 質量(g)170 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

写真やペーパーのコーナーをエレガントな形にカットしたり、写真を挟みこめるような形にカットすることができる便利なコーナーパンチ。
材質合金・ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。 ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。 さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。
仕様透粒数/約100粒 質量(kg)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×19×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ケツト科学研究所米粒透視器
エコ商品
TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。 試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。 角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。 しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。
付属品小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」 適合(サンプル)精米、玄米 質量(kg)0.47 使用温度範囲(℃)10~40 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)出力DC6V 0.5A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×162×134 光源蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701) 保管温度範囲(℃)0~40 電池使用時間(時間)連続で約5時間電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

本文/古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙 。表紙/古紙パルプ配合率100%・再生上質紙。たっぷり使えるエコロジーなメモです。
サイズA6 材質本文:古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙・64g/m2・無地・100枚、表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙 質量(g)110 種類メモパッド エコマーク認定認定 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×148×9 無地 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 製本天ノリ エコマーク認定番号18 112 219 グリーンマーク認定
1冊
139 税込153
当日出荷

大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。 仕様排出口:あり トラスコ品番397-7803 質量(kg)1.98 縦(mm)Φ1100×1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。 オートパワーオフキー操作より3分後 分解能0.1r/min 確度±0.01%±1digit 検出距離50~300mm
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薬剤保管庫メディロック MLBシリーズ 宮成製作所 動画あり
【Medi-LOCK】は、施錠機能付きのお薬専用保管庫。 老人ホームなど、高齢者向け居住施設での「お薬の保管」には、盗難・紛失・誤薬など、様々な事故の恐れが常につきまといます。メディロックは、施錠機能と便利なオプションで入居者様とスタッフ様に安心をご提供します。 通常のシリンダータイプの鍵と、さらに安心なダイヤル錠タイプがあります。ダイヤル錠タイプは、施解錠時にダイヤルが「0」にリセットされる「ゼロリセットタイプ」を採用しています。
付属品仕切板 (各トレーに3枚ずつ)、ダイヤルタイプ : 非常解錠キー×1、シリンダータイプ : 専用リバーシブルキー×2 本体: ホワイト、トレー: ダークスモーク 材質(本体)スチール 材質(トレー)再生PC(紫外線吸収剤入) グリーン購入法適合
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

王将(須佐製作所)コメットハレー
エコ商品
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)230 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 タイプネール 頭の全長(mm)78 トラスコ品番818-4249 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

王将(須佐製作所)コメットハレー
エコ商品
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)230 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業 タイプカラカミ 頭の全長(mm)70 トラスコ品番818-4248 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

白十字XPコメガーゼ
エコ商品
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用頂けます。 遺残事故を防止するため、X線造影糸を織り込んでおります。 環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。 耳糸がほつれないように特殊加工を施しております。
長さ(m)10 タイプ耳付 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000027 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白十字大学コメガーゼ
エコ商品
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用いただけます。 耳糸がほつれないように特殊織りした耳付コメガーゼです。 傷口に糸屑が残りにくいので処置がスムーズです。
長さ(m)10 タイプ耳付 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
2,098 税込2,308
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケツト科学研究所米粉水分計
近年、米粉は小麦粉に代わる食材として、パン、お菓子、麺といった用途に利用されるようになり、需要が急増しています。米粉のもつ食感や独特の甘さで人気を博しているばかりか、国内の食料自給率向上につながる食材としても注目を浴びており、用途拡大が進められています。米粉水分計PR-900は、米粉の水分と原料となる精米の水分も簡単かつ迅速に測定できます。米粉を扱う製粉工場、食品産業での品質管理に欠かすことができません。
1個ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学エコメラミンシンナー
エコ商品
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】メラミン樹脂塗料の特性に合わせて配合されています。各種法規制にも対応しているエコシンナーです。有機溶剤に非該当のシンナーであるため、作業環境改善やリスクアセスメント対策に最適です。
用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、リスクアセスメント対策や作業環境改善活動の推進 成分メラミン樹脂系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ライン精機デジタルタコメーター
エコ商品
設置型デジタルタコメーター。
用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。 計測範囲6.6667rpm~1200000rpm パネルサイズ(mm)DIN 48×96 使用周囲温度(℃)-5~+50(但し氷結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センタン工業底メッシュワイヤーバスケット
エコ商品
カゴ上部に太いパイプを付け、横幅を広げ、底面にアミをつけた欲ばりなバスケット強度&収納性抜群!
材質 ブラック 高さ(mm)前200、後200 質量(g)1600 上部内寸(mm)【横幅】430、【奥行】290 RoHS指令(10物質対応)対応 下部内寸(mm)【横幅】370、【奥行】230
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷