材質18-8ステンレス
線径(Φmm)0.4
メッシュ12
材質18-8ステンレス
メッシュ12
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
型抜き、絞り、曲げ、溶接、磨きなど、それぞれの工程に、職人の技術と魂が込められた究極の逸品に仕上がりました。
日本を代表する金属加工の集積地・燕三条にて作られたステンレス製片手ざるです。
水には表面張力があるため、水キレが良くなるように網目を大きく作ってあります。
底面の足は、6カ所を溶接して止めている。溶接のムラをなくすために、1カ所づつ確認しながら溶接しています。
材質18-8ステンレス鋼、アミ部:(0.5×12メッシュ)
材質ステンレス鋼(SUS202)
型抜き、絞り、曲げ、溶接、磨きなど、それぞれの工程に、職人の技術と魂が込められた究極の逸品に仕上がりました。
日本を代表する金属加工の集積地・燕三条にて作られたステンレス製丸型ざるです。
水には表面張力があるため、水キレが良くなるように網目を大きく作ってあります。
底面の足は、6カ所を溶接して止めている。溶接のムラをなくすために、1カ所づつ確認しながら溶接しています。
材質18-8ステンレス鋼、アミ部:(0.5×12メッシュ)
水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。
同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
リング付きなので収納に便利です。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
材質18-8ステンレス
メッシュ12
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
材質18-8ステンレス
メッシュ12m/s
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
柄の長さ:50。収納にジャマにならない持ちやすいハンドル。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
アズワン品番65-3811-23
1個(20ラック)
¥28,980
税込¥31,878
18日以内出荷
用途調理、野菜の水切り等に
仕様サビにくいステンレス製
材質本体:18-8ステンレス
色シルバー
ステンレスバットとステンレスざる(浅型)のセットです。
材質ステンレス
形状角型
18-8深型組バットと組み合わせて使用できます。
材質18-8ステンレス
焼津産かつお節の濃厚な一番だしと熟成かえしを使い、コクのある深い味わいに仕上げました。そばのしっかりした味を引き立てるストレートつゆです。厚みのある味で、甘味を強く感じない後味の良さです。
1箱(500mL×12本)
¥5,098
税込¥5,506
5日以内出荷
ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。耐熱温度:-20℃~120℃。お米、麺類、野菜洗いに最適。流し洗いに便利な排水スリット設計。積み重ねOK
材質ポリプロピレン
容量(L)16
直径×高さ(mm)396×218
TKG品番9-0281-0201
TKG品番(2017)6-0245-0201
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
樹脂製で水に強く水切りに最適です。中底が広くたっぷり水切りが可能です。SIAA抗菌加工で清潔にお使いいただけます。食洗機対応です。電子レンジ対応です。(耐熱温度120℃)。持ちやすく水切れがいいです。
用途水切りに。
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ブルー
樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。
色茶
太線ワイヤーで補強金具がない。
今までの金ザルでは補強金具が曲がってしまうと修復不能になる。
太線ワイヤーなので変形しづらい。
ミキシングボールにピッタリとセットできます。
変形しても補強金具がないため簡単に修復できます。
PCザルはゼラチン質の食材がこびり付きによる汚れの原因になりやすいPCザルと違いガスバーナーの近くにも置くことが出来ます。
材質18-8ステンレス
使いやすいザルとボールがペアになったザル・ボウルセット。ボールは深型で取っ手を持って使えるので、中身がこぼれにくく、両側に注ぎ口があるので使いやすい。ザルは洗った野菜の水切りや、麺類の湯切りにと料理の下ごしらえの際、便利に使えます。重ねて収納できる設計なので、ザルとボールをセットでコンパクトに収納できます。仕様【サイズ】。ザル:(約)幅19.6cm×奥行15cm×高さ10cm。ボール:(約)幅20cm×奥行17.8cm×高さ10cm。重ね時サイズ:(約)幅20cm×奥行17.8cm×高さ12cm
材質ポリプロピレン
色アクア
1セット(2個)
¥559
税込¥615
4日以内出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
材質PP
調理皿や水きりに。
用途調理皿、水切り等に
仕様リング付
くり貫き型の為、チューブが安定できます。未使用時は積重ね可能なので、保管スペースをとりません。オートクレーブ可(121℃20分)。フェノール耐性。
試験管タイプの丸底チューブ
材質PP
容量(mL)5
寸法(Φ×mm)12×75
アズワン品番63-8454-63
1箱(1000本)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
フリーザーラック。0.5ml/0.6mlチューブ×100本。未滅菌。※セット:ラック&間仕切り
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):130×130×38mm●ウェル直径:8.0mmΦ●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:-80℃~室温
アズワン品番65-3811-19
1パック(10個)
¥10,980
税込¥12,078
18日以内出荷
フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブx100本。オートクレーブ可能(121℃、15分)。極低温に強いAS樹脂製で、ディープフリーザー保存に適しています。フタと本体の合わせ目にスマートスリットが付いており、氷結した際にコインなどで簡単に開けられます。ラックのフタは透明グレーで、サンプルの目視が可能。フタをした状態でラックを積み重ねることが
仕様●サイズ(WxDxH):144x144x51mm(フタなし35.5mm)●ウェルサイズ:12.1mm●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:‐80℃~室温
アズワン品番65-3811-14
1個(10ラック)
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。
角バットとピッタリセットできる角型ザルです。バットと合わせて下ごしらえ、解凍・冷蔵庫の保管に便利です。冷蔵庫内の食品整理やお料理の盛り付けにも便利です。ステンレス製の角型ザルです。食品はもちろん、場合に応じて多用途にご使用下さい。角バットと同じ規格サイズですので角バットにぴったりセットできます。
用途油切りや水切りに
タイプ深型
網目6.5メッシュ
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ