エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)1200
質量(g)240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイルファンネル
モノタロウ
¥299
税込¥329
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)140~270
ノズル取り外し可
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)
外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質PP
質量(g)70
容量(L)0.85
口径(Φmm)27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。
給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド
質量(kg)0.683
ケース寸法(mm)260×260×200
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。
材質亜鉛鉄板
材質プラスチック
仕様耐油、耐薬品性
農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。
長さ(mm)ジャバラ:270
先端寸法(mm)ジャバラ:14
外径(Φmm)じょうご部:約165
危険物の類別非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)27
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)120
全高(mm)122
材質PP
外径(Φmm)126
アズワン品番65-2357-58
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
容量(L)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用
材質PP
容量(L)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
流体を注入する際、注入口から外れにくい構造のジョウゴです。
トラスコ品番200-4422
質量(g)200
危険物の類別非危険物
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など
材質PP
寸法(mm)45×45×100
色イエロー
質量(g)約10
口径(Φmm)約22
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
御使用済の一斗缶を油缶として利用し、 油コシアミをセットできます。
メッシュ40
幅(mm)245(取手含)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×203×50
TKG品番9-0507-1701
TKG品番(2017)6-0454-1901
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。・使いやすい持ち手付き。
用途混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。
付属品こし網、延長ノズル
材質【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色レッド
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)120
車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適!
JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類
材質(JTC7677A)プラスチック
寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205
容量(L)(JTC5031)5
ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9
開口部(mm)(JTC5031)180
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2
危険物の類別非危険物
耐用温度(℃)-20~100
トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。
ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶
寸法(mm)560
容量(L)最大15
危険物の類別非危険物
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
延長ポールで、オイルタンクまでの距離を縮めて飛び散りを防ぎます。油をキャッチするのに最適な角度に当てることができます。ポールの高さは無段階調節が可能。漏斗付き。
容量(L)12.5
サイズ(mm)360(W)×510(L)×最大432(H)
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
こんなお得な商品も!
廃油じょうご ペール缶用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。
オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。
2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)Φ350×125
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
直径(Φmm)380
1枚
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
別売の油コシアミをセットしてご使用できます。
口径(Φmm)27
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×210×210
TKG品番9-0507-1601
TKG品番(2017)6-0454-1801
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。
用途汎用品
材質シリコン製
寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80
色レッド
高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55
タイプシリコンジョウゴ クチ17
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)24.5
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
材質(本体)ブリキ
質量(g)450
容量(L)3.2
口径(Φmm)200
材質(ノズル)ポリエチレン
危険物の類別非危険物
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
0.7mmのフィルター付きで異物の混入を防ぐことができます。広口で油を注ぎやすいです。持ちやすい取って付きです。
用途油の補充用に。
付属品ろ過用メッシュ0.7mm
材質錫メッキスチール
色シルバー
ノズル長(mm)125
危険物の類別非危険物
ハンズフリーで、零したりすることがありません。
多様な開口部に適しています。
用途車両などへのオイルの継ぎ足しに
トラスコ品番202-3726
材質ポリプロピレン、ポリカーボネート、スチール
質量(kg)1
直径(Φmm)125
高さ(mm)250
アズワン品番64-8525-28
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
じょうごとホースは取り外し可能
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)160
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
PEP-350用 オイル用ジョウゴ
1台
¥569
税込¥626
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ