大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE
寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H
全長(mm)390
容量(L)25
呼び径(mm)360
足外径(Φmm)51
フランジ外径(Φmm)433
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
材質PE
直径(Φmm)200
高さ(mm)139
穴径(Φmm)26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP
角度(°)(ロート) 60
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
容量(L)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
大容量の大型ロートです。
用途製造現場で使用されています。液体の注入用としても便利です。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)32
材質アルミ二ウム
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
用途大型・非住宅用
適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ200
種類集水器
シリーズV200
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質PP
質量(g)70
容量(L)0.85
口径(Φmm)27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)210
全長(mm)174
タイプ広口
足長(mm)65
足径(Φmm)48
アズワン品番5-4012-01
TKG品番9-0507-0501
TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質18-8ステンレス
上径(Φmm)155
高さ(mm)108
下径(Φmm)26
TKG品番9-0507-0301
TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質ロート/PP
全長(mm)440
容量(L)12.5
口径(Φmm)350
角度(°)(ロート) 60
足長(mm)170
アズワン品番4-2229-03
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用
材質PP
容量(L)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ステンレス・アルミニウム
アズワン品番4-2229-11
1個
¥1,584
税込¥1,742
当日出荷
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包
アズワン品番65-5640-12
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包
アズワン品番65-5640-13
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160
仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙
トラスコ品番161-0324
材質アルミ
全長(mm)68
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル長(mm)68
ノズル口径(Φmm)13
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)872~1764
外径(mm)20
ノズル取付口2025/03/08
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スペースに合わせて自由に組合せ可能な壁付薄型タイプ。
仕様前入前出
材質投入口/硬質PVC
質量(kg)2.7
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×360×166
仕上本体/NO.4仕上扉/アクリル焼付塗装(色)メタリックグレー
材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
関連資料寸法図(0.1MB)
錠前静音大型ダイヤル錠
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
錠前静音大型ダイヤル錠
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(扉)ステンレス(SUS304)
仕様前入前出
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙
材質/仕上ステンレス
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
最大使用圧力(MPa)1
まとめて収納、そして簡単に移動できるツルグレン装置です。従来の製品より金網が大きくなり、一度にたくさんの土壌から採集できます。
採集した生物は、エタノールなどで固定して観察したり、そのまま小型の飼育箱で飼育・観察します。ふるいに残った植物の葉などは、ダンゴムシなどの小動物に与えるエサになります。
付属品採集容器(Φ60×60mm)5個
材質捕集ろうと:SUS304製、ろうと受台:塩ビ製
寸法(mm)300×300×300(収納時)
電源AC100V 40W(電球付き)
材質(支柱)アルミ
金網Φ240mm、SUS304、網目2mm 1枚
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
衝撃に強い高密度ポリエチレン製
滑り止め加工付で作業がより安全
強い耐久性で長期の使用が可能
用途養殖用生簀のフロートに
浮桟橋のフロートに
土木工事など
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)20
色黒
横(mm)1180
浮力(kg)280
直径(mm)660
1個
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
Pazdesignの技術とルアマガ誌の経験値を基に、バスフィッシングにおける安全性と快適性を追求したオカッパリ専用のフローティングベストです。浮力材は軽量かつ着心地の良いPazdesign独自のビーズフロートを採用。本体生地は軽量かつ引き裂きに強いリップストップフロートを採用。フロントポケットの前面パネルには藪漕ぎ等のダメージ保護の為、本体と別素材で補強。ブラックP:ターポリン(PHTHALATEFREEPVC使用)。グリーンカモP:高強度ナイロン。大型フロントポケットには3010サイズのBOXが左右1枚ずつ収納可能。チェスト部のポケットにはレスキューホイッスルを標準装備。背面にはランディングネット取り付け可能な大型Dカン。背面ポケットはメジャーや小物を収納可能。別売りのポーチ類やロッドホルダーでカスタマイズ可能。
用途バス釣りをより安全、快適に!!オカッパリアングラーの為のフローティングベスト!!
材質浮力体:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)
サイズフリー
混率(%)ナイロン100
廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個
種別トレーセット
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)
口径(Φmm)50
1セット
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色青
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
3日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色赤
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
3日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色黒
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
3日以内出荷
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
関連キーワード
1
2
3
次へ