976件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動! 速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上 使用温度範囲(℃)5~40
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性シリコーン系タイプのマーカーペンタイプです。 木材に染みがつきにくく、ペンタイプで使用も簡単です。
用途敷居、建具、家具の引出し 文具用品の刃物の粘着剤等の付着防止 使用温度範囲(℃)10~ 危険物の類別非危険物
1本(45g)
579 税込637
当日出荷

SB-A20 すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約120 タイプカットタイプ 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

移動に手間どる大型家具や ベッドなどの脚の下に
形状 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ) タイプ敷くタイプ 用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

地面につけると回らない。高性能ベアリング付き草刈機用安定板。
直径(mm)約100 太さ(mm)20
1個
2,398 税込2,638
欠品中

家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)
用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に 材質ふっ素樹脂(床接地面)
1箱(2本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 摩擦係数0.02~0.03
1本(300mm×30m)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SB-CR16 すべるんペーパー クリーンルーム用(無塵紙タイプ) あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります クリーンルーム用の無塵紙タイプです バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約85 タイプクリーンルーム用(無塵紙タイプ) 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.03~0.04
1袋(16枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

<扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。
用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。 厚さ(mm)0.12 白色 微調整範囲(mm)100以内 摩擦係数0.04 関連資料(2.36MB) (1.82MB) 微調整範囲最大10トン未満
1袋(40枚×1袋)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具や小物などの形にあわせて自由に カットして使いたいときに
形状シート 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)200×270 タイプ切って貼るタイプ 用途例家具や小物などの形にあわせて自由にカットして使いたいときに
1シート
2,698 税込2,968
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾崎亀商店KOすべる圧着板
塩ビシート防水で使用される塩ビシートを圧着・固定するメーカーオリジナル商品です。塩ビシートの圧着をスムーズに行います。
1本ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)安定板「すべるん」
地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。 交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。 透明 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンスベルワン
エコ商品
木肌を傷めず、シミをつけない優しい水性タイプ。 使い易く手を汚さないマーカーペンタイプで経済的。
用途敷居・引き戸・引き出しなどの動きをスムーズにします。 刃物などに塗布すると、動きがスムーズになり、切れ味が増します。 使用温度範囲(℃)-20~200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(45g)
669 税込736
当日出荷

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1本ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65 質量(g)155
1個(140g)
599 税込659
当日出荷

本物みたいに勢いよく滑るエアホッケーゲーム3つのビー玉でパックがすべる! すべるんペーパーを敷くとスピードアップ!全長約42cm!
セット内容ダンボールリング、ビー玉他 材質ダンボール、ガラス 包装形態ヘッダー付きOPP袋 寸法(mm)340×235×45 アズワン品番65-2744-65
1セット
782 税込860
3日以内出荷

まな板が汚れない!気になる色移りや、においの気になる食材にも。左右にすべるスライダーで好きなサイズにカット出来る。お肉やお魚の雑菌対策に。アウトドアにも気軽に使える。たっぷり使える大容量
耐熱温度(℃)80
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズL 全長(cm)24 エスコ品番EA640ZD-52 材質(手袋)ポリウレタン
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線
形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本) 長さ(m)30 使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf) 線径(mm)Φ5.9
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

マーベルJETラインGO
摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線。
長さ(m)30 線径(Φmm)5.9 形状三画3mm+Φ2.4mm 2本 使用安全耐荷重(kN)(ワイヤーヘッド)3.1、(リードヘッド)3.4
1本
8,598 税込9,458
8日以内出荷

しなやかな素材でよくすべる。使いやすさにもこだわったちょうど良いサイズ感。
材質ナイロン100% 質量(kg)160 寸法(幅W×長さL)(cm)130×160
1枚
7,288 税込8,017
5日以内出荷

耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズLL 全長(cm)24 エスコ品番EA640ZD-53 材質(手袋)ポリウレタン
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズS 全長(cm)24 エスコ品番EA640ZD-51 材質(手袋)ポリウレタン
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途障子貼りや細かい作業に 仕様替刃式 適合カッターナイフ メス刃(替刃)(022KZ0242) 刃厚(mm)0.38
1本ほか
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電性能はありません。ゴム手袋は別売です。作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
仕様●メーカー:渡部工業●型番:734-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:260mm●厚み:0.8mm●重量:70g●材質:ポリウレタン合皮 アズワン品番65-9270-65
1双
5,900 税込6,490
翌日出荷

すべるようにスイスイWAXをふき取れます また何回でも洗って使えるのでとても経済的。 一度使ったらやめられません。
材質レーヨン100% ブルー トラスコ品番835-6665 寸法(mm)320×220 危険物の類別非危険物
1枚
659 税込725
欠品中

メス刃カッター用替刃。なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に 仕様替刃 適合カッターナイフ メス刃(022KZ0241) 刃厚(mm)0.38
1個(10枚)ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に 材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム) 幅(mm)50 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)3 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 使用場所屋外 特性屋外使用可
1個
979 税込1,077
当日出荷

とろとろの泡立ちが気持ちいい! 肌の上をすべるようななめらかな洗い心地です。 お湯につけるとクニュクニュした感覚になります。
使用場所浴室 材質ナイロン65%・ポリエステル35% 種類タオル 寸法(cm)約20×90
1個
600 税込660
5日以内出荷

とろとろの泡立ちが気持ちいい! 肌の上をすべるようななめらかな洗い心地です。 お湯につけるとクニュクニュした感覚になります。
使用場所浴室 材質ナイロン65%・ポリエステル35% 種類タオル 寸法(cm)約20×90
1個
600 税込660
5日以内出荷

凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈殿物の分散などに適しています。低回転での撹拌に効果を示します。
1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈澱物の分散などに適しています。低回転で高い効率を示します。
1セット(4個)
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)