21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度のついた植毛とVカットブラシですみずみまで届く。柄の細部用ブラシで細やかなミゾをキレイにできる。柄の端にはシールなどをはがせるスクレーパー付き。
材質柄・ブラシ/ポリプロピレン 寸法(mm)21×200×36 ホワイト
1個
500 税込550
当日出荷

ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
トラスコ品番368-5195 材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 寸法(mm)140×385 幅W(mm)140
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

全長(mm)167 付属品ホルダー1本、ペーパー#60#120各4枚 トラスコ品番116-6382 幅(mm)16 質量(g)30
1箱(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

細かいすきまに届くVカットブラシです。
用途小物洗い用ブラシ 使用場所浴室 仕様ブラシ 材質ブラシ・柄:ポリプロピレン 質量(g)30
1セット(60個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

先端の硬めブラシが角の汚れをかき出します。
材質ブラシ/ポリプロピレン・ナイロン、グリップ/ポリプロピレン 仕様2色組 全長(mm)170 毛丈(mm)12 TKG品番9-1311-0401 TKG品番(2017)6-1176-0801
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

お弁当箱や密閉容器のフタの溝、すみっこなどスポンジでは届きにくい汚れを、斜めにカットしたブラシがかきだします。 スタンディング・フック掛けの両方可能。 にっこりフェイスが目をひくこと間違いなし!
使用場所キッチン 材質本体/ポリプロピレン、毛/ナイロン 寸法(mm)約41×115×24
1個
250 税込275
当日出荷

隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。 ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。 薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。 握りやすく、力が入るグリップです。 使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。 サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質PP 全長(mm)230 質量(g)60
1本
479 税込527
当日出荷

狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ポリエステル 対応HACCP 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×長さL)(mm)13×210 耐熱温度(℃)120
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬い毛とやわらかい毛の2種類が両端についており、使用目的によって使いわけができます。
用途タイル目地などのお掃除に最適です。 材質柄PP・毛PP 厚さ(mm)15 寸法(mm)245×55 持ち手:薄グレー、毛:白とグレー
1個
208 税込229
当日出荷

角や隅に最適。
材質PP 寸法(mm)240×50 タイプハード
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ハードとソフト、2種類の毛で目地をしっかり洗えるブラシ。
使用場所浴室 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約250×50×17
1個
479 税込527
当日出荷

ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 動画あり
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
169 税込186
欠品中

便座に付着した細かい汚れを、ゴムテラックス加工をしたポリエステル不織布でこすり落とします。
使用場所トイレ 材質ABS樹脂/ポリエステル不織布(ゴムラテックス加工)
1パック(7本)
299 税込329
当日出荷

軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm)220 毛丈(mm)15 材質(柄部)ABS
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 仕様シングル巻 材質PP 全長(mm)215 有効寸法(mm)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。ハウスポール用ツールを使用することが可能です。
用途高所清掃用品として トラスコ品番368-5161 寸法(cm)83~134
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。 種類2WAYタイプ 材質PP 全長(mm)約240 質量(g)84 パッケージサイズ(mm)125×260×18 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ・ホイール洗浄
1本
399 税込439
当日出荷

サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途ハウスポール用伸縮ポール 全長L(mm)830~2050 トラスコ品番003-3669 材質ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン 質量(g)約672
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル 質量(g)34×2 寸法(cm)(1本当たり)18×2 耐熱温度(℃)80
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応 タイプハード 材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)30 外形寸法(mm)200×22×35 毛丈(mm)16 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(1個)
549 税込604
4日以内出荷