22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好きな食材やお菓子をすりつぶして、トッピング。 ドレッシングも自分流にアレンジ。 いつものサラダが、ごちそうサラダに大変身。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225 TKG品番9-0658-0701 TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265 材質(網)18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
欠品中

少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 幅(mm)210 奥行(mm)350 高さ(mm)600~775 電源(V)単相100 消費電力(W)46/41 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1 質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5 容量(g)(白米)600 消費電力(W)(50/60Hz)302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400 定格時間(分)50
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70 試料質量(g)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
欠品中

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670 TKG品番9-0418-0401 TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1 容量(g)(白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125 TKG品番9-0927-0301 TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル直径:445本体内径:247本体高さ(アーム部含む):310本体高さ(スタンド部含む):675質量:20kg
材質 質量(kg)20 高さ(mm)675(ハンドル除く) ハンドル径(Φmm)445 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35 TKG品番9-0428-0201 TKG品番(2017)6-0385-0201
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1本
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,198,000 税込1,317,800
63日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

食器洗い乾燥機使用不可
仕様容器付 材質本体容器:AS樹脂(耐熱温度80℃)、キャップ・底ブタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、スリ部:ジュラコン(R)樹脂(耐熱温度100℃) 質量(g)106 寸法(cm)6.5×6×13.5 アズワン品番64-1209-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
9日以内出荷

日陶科学自動乳鉢
仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7 モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W 電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き) サイズ(mm)210×350×600~775
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体容器:AS樹脂、キャップ、底ブタ:ポリプロピレン、スリ部:ジュラコン(R)樹脂、金属部、ネジ:ステンレス鋼 寸法(mm)60×65×135 質量(g)105
1個
579 税込637
翌々日出荷

二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2 質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4 容量約800cc(白米)500g モーター100V/180W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
65,980 税込72,578
9日以内出荷

電源いらずの手動式ホモジナイザーです。ハンドルを回転させるだけで「たたく+潰す」という一連の動作を行い、楽に検体をすり潰すことができます。前面の扉は取り外すことができるので、お手入れも簡単です。
仕様使用袋:ホモジバッグ(130×195mm) 寸法(mm)290×180×220 質量(kg)5 材質(本体)本体/鋼板製(樹脂焼付塗装) 扉/ステンレス鋼板 ローラー/ジュラコン樹脂 処理容量(mL)総量50~100
1個(1個)
71,980 税込79,178
3日以内出荷

MQ50220M BRAUN マルチクイック 5 ブラウン 動画あり
毎日のお料理にうれしい、1台6役
用途離乳食初期のすりつぶしや、副菜のきざみ、少量のソース・ドレッシング作りまで幅広く対応 付属品本体(モーター部分)、ブレンダー、離乳食ブレンダー、350mlチョッパー(カッター)、泡だて器、専用計量カップ、離乳食ブレンダー専用計量カップ、専用スパチュラ 質量(g)775 消費電力(W)400 本体寸法(mm)70×70×400 電圧(V)(50/60Hz)AC100 回転数13,800回 定格時間ブレンダー・離乳食ブレンダー60秒、泡だて器180秒、350mlチョッパー30秒 取扱説明書(0.86MB)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷