58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。 材質アルミ引き抜き材 2018年トラスコ掲載ページ2 0089
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ぴょこぴょこぜんまいニワトリ
ぴょこぴょこ動くかわいいにわとり!ゼンマイを回して置くと歩き出す!
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(cm)7.5×7×9 包装形態OPP袋
1個
228 税込251
3日以内出荷


『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね 材質SUS301-CSP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね ストローク(mm)1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高千穂交易TK定荷重バネ
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数6000回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電池不要のぜんまい式のタイマーです。
材質ABS ホワイト 質量(g)約69 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×77×35 タイマー設定最大:60分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

その他1個梱包形態:袋入り セット内容本体のみ 材質PP 寸法(mm)70×55×40
1個
269 税込296
5日以内出荷

ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。100:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3 モータータイプギヤードモータ ギヤ比100:1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ライフブロック
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kg セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:ぜんまいで泳ぐかわいいおもちゃ!。商品説明:おなかのゼンマイを回すと泳ぎだす! 12個セット
セット内容本体×12 材質ABS、PET 寸法(mm)90×95×55
1箱(12個)
4,364 税込4,800
5日以内出荷

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


アーテック(学校教材・教育玩具)アニマルゼンマイカー
かわいいどうぶつ型のプルバックゼンマイカー!シールを組み合わせてオリジナルのゼンマイカーをつくろう!シール36枚!タイヤの組み合わせで走り方が変わる!電池不要/組立不要/パソコン不要
セット内容本体×1 材質ABS、EVA 寸法(cm)16×12×9 包装形態化粧箱
1個
646 税込711
3日以内出荷

キャッチコピー:ぜんまいを回すと水の中を泳ぐよ。商品説明:水の上をぱたぱた泳ぐかめのおもちゃです
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)横120、奥行110、高さ55
1個
291 税込320
3日以内出荷

用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
1袋(3個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ぜんまい式で電池不要!すぐに遊べる新幹線とレールのセットです!レールをつなげて出発進行!なりきり遊びが楽しめる、ホイッスルと紙製カード入り!
寸法(mm)220×207×40 入数(個)6 グリーンマーク認定
1パック(6個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 ぜんまい式で電池不要!すぐに遊べる新幹線とレールのセットです!レールをつなげて出発進行!なりきり遊びが楽しめる、ホイッスルと紙製カード入り!
寸法(mm)220×207×40 入数(個)6 グリーンマーク認定
1パック(6個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。 カプラを保護する口金ブーツ付です。 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース 耐久性の高いSKぜんまい内蔵 大型ガイドローラーで巻き取りも容易
トラスコ品番838-7258 質量(kg)27.1 アズワン品番64-4653-36
1個
189,800 税込208,780
46日以内出荷

任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。 カプラを保護する口金ブーツ付です。 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース 耐久性の高いSKぜんまい内蔵 大型ガイドローラーで巻き取りも容易
トラスコ品番838-7259 質量(kg)18.7 アズワン品番64-4653-37
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アブソーバ付ライフブロック
コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。 軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。 作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に、機器の落下防止にも使用可能(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください)、落下の危険がある作業現場で作業者の安全を確保します、作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します、建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に最適です。機器の落下防止にも使用できます(注:機器の重さにより性能が変わります事前にお問合わせください) ワイヤー長さ(m)30 トラスコ品番836-4094 セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ) 質量(kg)16.7 寸法d(mm)135 寸法W(mm)308 寸法h(mm)358 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)358×308×135 落下衝撃荷重(kN)約5 停止距離約120cm
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アブソーバ付ライフブロック
コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。
用途落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。) セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ) 2018年トラスコ掲載ページ6 1155
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


炊きたてご飯のおいしさをそのまま急速乾燥! 尾西のごはんシリーズ長期保存:常温保存で製造から5年以上の賞味期限 短時間:お湯を注いで15分(赤飯は20分)で出来上がり 水でもOK:お湯を沸かせない時は、水でも調理可能 ※お湯使用時よりも時間は長くなります。 エコロジー:環境に配慮したエコスプーン ※バイオマス認証取得済 白飯:国産のうるち米を美味しく炊き上げた後に、ご飯の旨さを逃さずに水分だけを除いたご飯です。 わかめごはん:ミネラルたっぷりの”わかめ”に塩味と甘味を加え、さっぱりとした味付けのわかめご飯です。 赤飯:もち米を小豆の煮汁で色付けし、丁寧に蒸しあげました。”もちっ”とした粘りと ふっくら炊けた小豆の食感が絶妙です。 五目ごはん:肉類を使わずに、椎茸、こんにゃく、油 あげ、ごぼう、人参など、ヘルシーな野菜を醤油で味付けました。誰にでも好まれる、一番人気です。 山菜おこわ:きくらげ、ぜんまい、わらびなどの山の珍味をふんだんに盛り込みました。 ドライカレー:ターメリックやクミン等、十数種類の 香辛料を加えた本格派。刺激的な辛さにせず、誰でも美味しくお召し上がりいただける味付けです。 チキンライス:トマトの酸味と香りが特徴のケチャップご飯です。コーンの甘味がアクセントになっています。 えびピラフ:バターとコンソメ味のご飯に、えび、人参の赤色、コーンの黄色、パセリの緑色が映え、彩り鮮やかな「えびピラフ」です。 きのこごはん:4種類(しめじ、しいたけ、なめこ、きく らげ)のきのこ具材がたっぷり入ったあっさり味のご飯。 松茸ごはん:松茸・油揚げ・にんじん・ごぼう具材をかつおと昆布のだしで炊込んだ松茸の旨味と香りが豊かなごはんです。 たけのこごはん:食感豊かな筍をこだわり出汁で仕上げました。
付属品スプーン(個包装) 幅(mm)160 高さ(mm)152 奥行(mm)70 内容量(g)100
1袋
299 税込323
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


炊きたてご飯のおいしさをそのままに急速乾燥した「アルファ米」を使用しています。 お湯又は水さえあれば、簡単にふっくらご飯ができあがります。スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。
1ケース(50袋)
13,980 税込15,098
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
1箱(100g×15個)ほか
4,498 税込4,858
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。
賞味期限5年
1袋(80g)ほか
379 税込409
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ 仕上三方三巻縫製 縦(mm)1800 横(mm)600 取付方向左チチ
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

名古屋ダイヤモンド工業金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)
エコ商品
用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム 適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイピース越前玄米茶 330ml
福井県産のコシヒカリ米に緑茶をブレンドした、香ばしく味わい豊かな玄米茶です。
容量(mL)330 容器ペットボトル 本数24
1箱(330mL×24個)
3,098 税込3,346
8日以内出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
測定範囲(℃)-30~50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)90×90×400
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産のもち米をひとくちサイズにして揚げました。サクサクとした食感のおこげをぜんざいに混ぜてお召し上がりください。
用途開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、医師にご相談の上、召しあがってください。おこげの袋から脱酸素剤を取り除いてください。袋のまま電子レンジには入れないでください。やけどには十分ご注意ください。 種類米類
1セット(145g×5個)ほか
2,898 税込3,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロボたまとあそぼう!
セット内容本体×1 材質ABS、磁石、紙 本体寸法(mm)45×35×55 アズワン品番65-1828-20
1個
628 税込691
3日以内出荷