ソロバン型シールは、I型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。長く使用されているとシール性が無くなりますので交換してください。
フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のソロバン玉シールです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
色白
ソロバン型シールはI型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通になります。
長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用
仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径3/8Φ用)・オールPTFE仕様
トラスコ品番734-6778
材質PTFE
質量(g)10
1袋
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)4
ソロバン型シールは、I 型、L 型、T 型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。
用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
ソロバン型シールは、袋ナットを使用するI型、T型、L型ジョイント、各種バルブの共通部品になります。(一部、高圧用等で例外あり)
長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用(交換パーツ)
仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径2Φ用)・オールPTFE仕様
トラスコ品番734-6697
材質PTFE
質量(g)10
1袋
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質黄銅
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T
形状スリーブ
小学校必修授業、および算盤塾、初・中級クラス向け 上質感のある木製枠を使った本格派
用途そろばん
付属品そろばんケース
桁数23桁用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(そろばん)60×18×320/(ケース)75×18×360
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブPL、PN、TA、TP
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
最高使用圧力(MPa)0.4
負圧性能(kPa)-99.975
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状ハーフ・ユニオン
使用流体水、空気
材質(本体)PP
接続ねじ種類R
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
グルービングカッターは不要です。
用途送液用
材質PFA/PTFE
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途送液用
材質PFA/PTFE
用途送液用
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
グルービングカッター不要です。
材質PFA/PTFE
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用
材質PFA/PTFE
仕様ソロバン玉
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用
材質PFA/PTFE
フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のNEWタイプソロバン玉シールで、従来のソロバン玉シールと交換するだけで、耐圧約1Mpa(常温)にすることが可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
色乳白
ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)5
ソロバン型シールはI型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通になります。
長く使用されているとシール性が無くなりますので交換して下さい。
用途送液用
仕様ソロバン型シール仕様の継手・バルブ(適用チューブ外径1/2Φ用)・オールPTFE仕様
トラスコ品番734-6786
材質PTFE
質量(g)10
アズワン品番61-3530-39
1袋
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質ホイール:アルミ製、フレーム:アルミ製
材質(ホイール)アルミ製
材質(フレーム)アルミ
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
関連キーワード