住まいの汚れ落としに適したスクレーパーです。
ステンレス刃(エッジ)の一方は直線に、他方が曲線に仕上げてあり、用途に応じて使い分けができます。
刃幅(mm)64
トラスコ品番380-8351
全長(mm)122
質量(g)59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。
ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。
はがす、削るなどに。
刃幅(mm)45
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
用途荷物の引き寄せ・移動作業。
柄長さ(mm)180
頭部寸法(mm)幅6.5×9角×52
材質刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)約48
現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
色ブルー
材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂
耐荷重(kg)100
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど
刃幅(mm)25
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16
付属品替刃6枚内蔵
トラスコ品番336-7169
材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP
質量(g)61.5
適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
幅(mm)45
トラスコ品番360-7372
種別カッター替刃
材質合金工具鋼
質量(g)39
刃長(mm)45
刃幅(mm)45
適合替刃・カッターT-45(鉄の爪45ミリ)替刃
刃厚(mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
1袋
¥729
税込¥787
8日以内出荷
市場などで大きな荷物や大型の魚を引き寄せたり、荷役作業に便利です。
用途市場などでの荷役作業に。
頭部寸法(mm)6.5×9角×52
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など
材質(柄)樫、(鉤)鉄
材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
1箱(8g×10個)
¥1,998
税込¥2,158
4日以内出荷
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材
板厚(mm)9
柄長さ(mm)1800
爪長さ(mm)115
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。
水洗いもできるステンレス刃。
刃幅は25ミリ。
刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25
トラスコ品番360-7402
種別S型
全長(mm)159
質量(g)30
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
幅(mm)25
トラスコ品番360-7364
種別カッター替刃
材質合金工具鋼
質量(g)25
刃長(mm)25
刃幅(mm)25
適合替刃・カッターT-25
刃厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
穀物類が入った袋物の荷役作業用に作成された商品です。引っ掛けて簡単に吊り上げれます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
また、ガーデニング作業での根抜きにも使えます。
材質(爪)S55C、(柄)朴(ほお)
爪長さ(mm)約66
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)43
トラスコ品番360-7381
質量(g)57.5
適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
幅95cm×長さ10m、厚み002mm。雑草防止・生育向上・地温アップに役立つ穴あき雑草防止シートです。穴の大きさは直径約8cm、1列並びで40cm間隔で約25株分空いています。
用途さつまいも、ブロッコリー、白菜、キャベツ、カリフラワー、ピーマン。パプリカ、シシトウ、たかのつめなどに。
長さ(m)50
幅(cm)95
厚さ(mm)0.02
色黒
1枚
¥399
税込¥439
3日以内出荷
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。
トラスコ品番818-9684
材質刃:鋼材、柄:木(本樫)
爪形状9×6.5角(mm)
刃幅(mm)52
柄長さ(mm)240
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
トラスコ品番818-9685
材質刃:鋼材、柄:木(本樫)
質量(g)150
刃幅(mm)52
柄長さ(mm)300
爪長さ(mm)9×6.5角
1丁
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
昔懐かしい辛味の強いトウガラシ
仕様中間地:3月中旬~5月中旬/高冷地:4月上旬~5月中旬
発芽適温(℃)23~25
1セット(2mL×5袋)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
「秘密結社 鷹の爪」の吉田くんの声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROIDシリーズとは、人間的で自然な音声合成を実現することができる高性能音声合成エンジンを使用したソフトウェアで、コーパスベース音声合成機能に加え、微妙なフレーズ(イントネーション)の調整やスピード調整、音声ファイルの作成などを行うことができます。さらに、VOICEROID+ EXシリーズは、従来のVOICEROIDシリーズの機能に加え、疑問調読み上げ、ルビ入力、フレーズ毎の音声効果など、便利な機能が追加されています。Windows 8.1/8にも対応しました。
対応OSWindows 8.1/8/7 SP1/Vista SP2 ※32/64bit対応。※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware、Windows 7のWindows XP mode等の仮想環境を除きます。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB(32bit) または 2GB(64bit) 以上
ディスクインストールに1GB以上の空き容量が必要 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です。
使用CPUIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64以上
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード