材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484
厚さt(mm)1
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
長さ(m)3
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。
使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部
仕様両側シール(樹脂シール)
基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。
用途基板の底上げ、間隔を作るように。
材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)
対辺(mm)3.5
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
適合平カバー:S-CVタイプ
材質ステンレス鋼
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
適合【屋根カバー】Z-CVLA120GY、【ケーブルラック】SRタイプ
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ
1式(2個)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
種別T形分岐用
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
ラック幅(mm)1200
1本
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
材質ステンレス鋼
ラック幅(mm)1200
1組
¥32,980
税込¥36,278
16日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
適合ラック直線及びラック接続部
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合【屋根形カバー】Z-CVX120GY
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)8.08
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1式(2個)
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
適合【屋根形カバー】Z-CVT120GY
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1式(2個)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
スリットサイドネットのたわみを防止します
用途スリットサイドネット用のたわみ防止金具
材質スチール
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途テーブルのたわみ防止
長さ(mm)テーブルトップ:最大3000
取付テーブルトップに埋め込み
材質ステンレス
セット内容テンションブロック 六角ネジ付 4 個テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個
仕様必要な長さにカット可能
1セット
¥59,980
税込¥65,978
23日以内出荷
給食などマスクを外すときも安心
組立簡単、アルコール消毒・洗剤拭き取りOK!
角丸加工ケガ防止のため角を丸くしています。
両面保護フィルム付、0.5mm厚高透明度PET製
特許出願中
透明シールドで3面をガード!(たわみ防止構造)
折りたたんでフックに掛けられる!ゴムひもでしっかり固定!取り付け簡単!
学校机にしっかりフィット!一般的な学校机のサイズに適合・透明シールドは高い視認性で学習の邪魔になりません。
用途学校の授業の感染予防に
セット内容名前シール・ゴムひも付
材質PET、ゴム
幅(mm)500
材質(パネル)PET
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
適合ラック水平コーナー90°T形分岐
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484
厚さt(mm)1
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
長さ(m)3
アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠
セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ
材質アルミ
パイプ形状リブ付アルミパイプ
強固なケーブルでテーブルトップのたわみを防止します、テーブルトップのたわみ防止用、テーブル脚またはアンカープレート用固定セットと組み合わせ可能
用途テーブルのたわみ防止
取付テーブルトップにスリーブとM6ネジでネジ止め
仕上テンショナー本体:シルバーグレー
材質固定パーツ:アルミニウムまはたスチール
セット内容テンショナー本体 ベースプレート、クランプシリンダー、ガイドスリーブ、クランプネジ付 1 個コードクランプ 4 個スチールコードΦ3 mm 片側に波形小穴付 4 個
仕様テーブルトップ最小厚み:25mm、長さ調整用コードクランプ付
優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用
用途O.L.D.: 100 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ