コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]
チェーン形式25AP-42E
付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)4.3
カーボンブラシ呼び番号430
長さ(mm)(ガイドバー)115
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)18
適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
長さ(mm)(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235
質量(kg)5.2(バッテリ含む)
電圧(V)18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX
電源(V)100
電流(A)8.1
コード長さ(m)2
全長(mm)568
質量(kg)2.2
消費電力(W)770
バー全長(mm)ガイドバー:300
チェーンスピード(m/s)[m/分]7
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)4.7
仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)3.9
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)30.1
質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8514
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
点火プラグNGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4
排気量(mL)35.2
全長(cm)30
燃料タンク容量(L)0.25
スパークプラグNGK CMR6H
キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)23
全幅(cm)23.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。
電源(V)100
電流(A)8.5
消費電力(W)800
コード長さ(m)2
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
タイプリヤハンドル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-40
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)250
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
アズワン品番64-1123-06
有効切断長さ(mm)250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小形・軽量で長時間作業もらくらく!
770Wパワフルモーター採用!
ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。
チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付!
手を保護する大型ハンドガード!
手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状!
滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断
椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り
対応材質木工用
電源(V)単相100
電流(A)8.1
消費電力(W)770
コード長さ(m)2心・2
オイルタンク容量(mL)80
チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384]
給油方式自動
付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
YARD FORCE 24Vコードレス ハンディチェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
軽くて小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性を持ち、
パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレス・小型ハンディチェーンソーがYARDFORCEより登場です。
コンパクトなコードレスタイプなので持運びも簡単、
切れあじ抜群のOREGON刃で最大18cm径までの枝をミルミル切断していきます。
また、持続性は1回のフル充電で3cm径枝なら約210本分切れる稼働時間の持ちの良さ!(※径30mmの枝切断の場合)
刃の調節も工具不要でカンタン調節可能設計!
Wスイッチで誤作動も防ぎ、バッテリーの劣化や本体モーターオーバヒート防止のための保護回路安全装置を内臓、
安心安全設計ですので女性でもラクラク作業ができます。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
軽くて重心は本体中心の起動スイッチ部で小回りが効き使いやすく、優れた作業性と機動性
パワフルでタフな持続性を発揮する24Vリチウム電動コードレスハンディチェーンソー
OREGON刃の特性とスムーズに切断する回転スピード5m/秒の切断力で手元の最大18cm径の枝をスピーディにコンパクトにしていきます
長さ(mm)約400
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)約20×17
質量(g)本体:約2000、バッテリー:約440
材質スチール、樹脂他
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)25
チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
最大切断能力(Φmm)180
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
電圧(V)24
チェーンスピード(m/s)[m/分]5
1セット
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770
全長(mm)515
質量(kg)2.1
バー全長(mm)ガイドバー:250
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)
使用燃料潤滑油混合ガソリン
始動方式リコイルスターター
給油方式自動給油式
混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)
エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
長さ(mm)350
厚さ(mm)ゲージ:1.3
質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
ピッチ1/4”
電源(V)直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)30
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-76E
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ガイドバー種類スプロケットノーズ
軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。
メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。
電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バー全長(mm)250
質量(kg)2.3
付属品チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)517×207×182
バッテリーリチウムイオン
チェンスピード(m/sec)3.5
充電時間(分)69
バッテリー容量(mAh)1500
電池パックB-1815LA
使用充電器UBC-1803L
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下
有効切断長さ(mm)250
切断長(mm)推奨150以下
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感
BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転
一充電の作業量、切断スピード約15%アップ
薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり
長さ(mm)250
厚さ(mm)ゲージ:1.1
質量(kg)3.0(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色赤
ピッチ1/4”
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×496×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)23
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]
チェーン形式M11-60
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ガイドバー種類カービング
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
デコンプ機能
シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)50.1
出力(kW)2.4
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
点火プラグBPMR7A
燃料タンク容量(L)0.53
オイルタンク(L)0.27
バー全長(mm)500
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232
質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)
付属品両口ボックススパナ
チェーン形式20BPX-78E
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。
Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。
音も静かで住宅街でも安心して使えます。
さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。
安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。
バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0
最大切断能力(mm)(木材)Φ160
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数2
質量(kg)約2.3(電池含む)
寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26
付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本
トラスコ品番769-7651
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1個(100cc)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
関連キーワード