1,077件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイションGTOオプション クランプ
キャスターゲートの固定に。
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
1セット(2個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)1400 タイプ両開き
1セット(2台)
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミクロスゲート用追加部品
用途クロスゲートの取手から48.6Φの単管を固定します。
1個
849 税込934
5日以内出荷

アルミゲート用オプション つのクランプは、アルミゲートを柱に取り付ける時に必要なオプションです。90度回転対応クランプです。
用途アルミゲート用オプションに。 種別つのクランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×9×20
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
759 税込835
当日出荷

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1800 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
54,200 税込59,620
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ両開 高さ(mm)1800 材質アルミ 奥行(mm)300
1セット(2台)
108,300 税込119,130
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バーを最大20mmスライドさせることが可能で、2つのアクセサリをまとめて搭載することもできる、T字型アクセサリーホルダーです。 軽量で取り付けやすい新型アルミ製クランプを採用し、SGS-300より25%の軽量化を実現。(※固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。) クランプは90度ごとに角度を変えることができるため、ハンドルバー以外にもシートポストやステムなどにも装着可能です。
材質アルミ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
材質アルミ タイプ片開き
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム アズワン品番65-9389-62
1個
4,090 税込4,499
10日以内出荷

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000 タイプ片開き
1台
126,000 税込138,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1200 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
43,900 税込48,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)1400 タイプ片開き
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず 材質アルミ タイプ両開き
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ片開 高さ(mm)1500 材質アルミ 奥行(mm)300
1台
49,000 税込53,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用するシーンに合わせて組み替えが可能な3Way構造になっております。ホルダーパーツの場所を付け替える事で、棚やテーブルなど取付場所を選びません。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 頑丈さに特化したシンプル設計。クランプ部には2.0mmの鉄を使用し、優れた堅牢性でガッチリと固定できます。 クランプ部分には傷防止用のゴムを搭載。 シンプルと実用性を追求したクランプ式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容ケーブルホルダー、クランプ金具、組立ネジ、取扱説明書 材質 仕上黒色塗装
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。 種別セパレーターなし 伸度(%)450 引張強度(N/25mm)10 引張強度(N/10mm)4.0 粘着力(N/20mm)30 粘着力(N/25mm)37.5
1巻
479 税込527
当日出荷

ルーフボックス取付用のクランプです。
種類ルーフボックス用アタッチメント
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鍛造一体型で溶接個所やかしめがなく頑丈です。 鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。
材質スチール 質量(g)630 最大クランプ幅(mm)37
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
タイプフェノール樹脂製 適合センサAH0006-S・N
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・適用センサを使用することにより、ピストンの動作確認ができます。・センサは必要に応じて、別途お客様にてご用意ください。・適用センサ AH0006-S・N は、アサ電子工業株式会社の磁気近接センサです。・N極用とS極用を取付け、検出位置を微調整してください。
タイプフェノール樹脂製 適合センサAH0006-S・N
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ナベヤヘリカルクランプ
エコ商品
取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C 表面処理化成処理 熱処理Zクランプ:焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アルミゲート用オプション L型つのクランプは、アルミゲートを柱に取り付ける時に必要なオプションです。90度回転対応クランプです。
用途アルミゲート用オプションに。 種別L型つのクランプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×9
1個
5,698 税込6,268
21日以内出荷

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ両開 高さ(mm)1200 材質アルミ 奥行(mm)300
1セット(2台)
特価
87,700 税込96,470
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3サイズを1つのクランプでカバーします。手動のフレアツールと同じセット方法で利便性向上。TA550FX、TA550FX-1用オプション
適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

KS/HS 501専用アタッチメントです。2つのクランプロールを上下に取り付ける(分液ロート用に)にはAS 1.6クランプ2個とAS 1.7クランプが2個必要です。
質量(kg)0.067 許容周囲温度(℃)5-40 アズワン品番68-5773-96 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×800×1635
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZSF-HR。販売備考:左右セット ZEROスプリンガーに取付時のクランプ部外⇔外の寸法:約141mm ご注意!他社74スプリンガーフォークに使用される際は、スリーブセット(品番:ZSF-HR-S)が必要です。色[カラー]:クロームメッキ。材質[素材]:アルミ。ハンドル径:1インチ
適合ゼロデザインワークス製スプリンガー 材質アルミ クロームメッキ ハンドル径1インチΦ
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。 4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。 作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。 プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。
用途手鋸の切断用ガイドに 材質ABS 角度(°)溝:22.5、45、90 本体質量(g)510 最大加工幅(mm)100 加工寸法(mm)(最大)高さ60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド 「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。 デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。 机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。 2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い 耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応 260×650mmの広々天板 組み立て要らずで簡単設置
付属品ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書 材質鉄、Particle Board、ABS、PP 質量(kg)3 間口(mm)650 耐荷重(kg)20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×175.5×260 保証期間1年間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32 コンセントなし 引出しなし
1台
5,198 税込5,718
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式クランプ式 外寸(mm)1000×22×304 材質(パネル)スチール
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。3つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式クランプ式 外寸(mm)1400×22×304 材質(パネル)スチール
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。3つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式クランプ式 外寸(mm)1200×22×304 材質(パネル)スチール
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式クランプ式 外寸(mm)800×22×304 材質(パネル)スチール
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウス3WAY クランプ式モニタースタンド
エコ商品
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書 材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 質量(kg)3.0 間口(mm)550 耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスアルミゲートEXG-1230
傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れている。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。安全管理対策商品として
材質アルミ 幅(mm)4000 高さ(mm)1200 アズワン品番64-6568-60 メーカー商品コード858-6519
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) 使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー 直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 許容電流100%(連続)、150%(1min) 応答性300ms (typ) 脱着回数概略100回程度
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2つのクランプベースを繋いでいるソケットアームがセットになったマウント。場所や用途に応じて大きな効果を発揮します。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定 材質ナイロン、グラスファイバー 質量(g)333 サイズ(inch)【ボールヘッド】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×220 構成クランプベース2個、ソケットアーム(90mm)1個 適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
5,598 税込6,158
4日以内出荷