27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。 空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。 耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。 材質PP、PYC 質量(kg)0.16 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コロコロするだけで自宅で簡単ストレッチ!。コリをほぐして全身リフレッシュ。テニスボール2個分のコンパクトサイズなので、持ち運びもラクラク。自宅でのリラックスタイムや、オフィスでも使用可能。もちろんお風呂でもご使用いただけます。ひじ裏、ふくらはぎ、足の裏、腰、背中、太もも、お尻などに。
材質塩化ビニル樹脂 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×7×7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ! スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。 硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。 クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。 2つの硬いWカーブで首を刺激。 寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす 座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ 天然鉱石配合。首周りリラックス。
イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9.5 質量(g)180 材質ポリプロピレン
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

ながら運動で、体質改善。
材質マット:PVC、プラスチックストーン:ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(cm)約35×長さ約175
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

使いすて開口補助具。口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ。ワイドより広い開口幅が得られる。
長さ(cm)15.6 幅(cm)1.9~2.9
1箱(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イボ付で足裏のつぼを程よく刺激し、血行を良くしてくれます。
使用場所浴室 材質 スス TKG品番9-2470-1401 TKG品番(2017)6-2252-1201
1個
799 税込879
当日出荷

グイ押し ウエストストレッチャー つぼ押し グッズ 腰 ウエスト マッサージ リラックスは、ガチガチになったつら~い腰を一度にスッキリするつぼ押しです。独自設計の立体形状が、腰を程よくストレッチします。大小形状の異なる18個のグイ押し突起がつら~い腰を程よく刺激します。
用途つらい腰の痛みや疲れ対策に。 寸法(mm)320×160×86
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1日に10回使用しても約1ヶ月使えて大変経済的です。 肌の水分を補い保つうるおい成分が乾燥を防いでやさしく手肌を守ります。 べたつき感が少なく、臭いも気にならないのでお仕事の途中でも気軽に使えます。
商品タイプ本体 成分DPG、エタノール、グリセリン、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウムー51、カルボマー、水酸化K、パラベン 容量(mL)180 TKG品番9-1432-0701 TKG品番(2017)6-1288-1301
1個
799 税込879
当日出荷

3大保湿因子配合。 低刺激処方で、赤ちゃんからお年寄りまでご使用いただけます。 弱酸性・ノンアルコール・無香料・無着色。
1個(300mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質ABS 寸法(mm)435×93×105 ホワイト 質量(g)660(付属品含む) 電源AC100V10W 電源コード(m)1.8 定格時間20分 振動数約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷


用途フランス落し、丸落しの受に 材質(外装部)SUS304 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


痒い所に手が届く伸縮タイプのペン型孫の手!
用途リラクゼーション、敬老 材質スチール、ステンレス 寸法(mm)30×160~510 シルバー
1個
299 税込329
当日出荷

タコの習性を利用した餌が不要の専用漁具となります。 プラスチック製なので非常に軽量で割れる心配もございません。 内部にセメントを流しこむことで重さの調節が可能です。 後部の取り付け穴にロープに取り付けるだけですぐにご使用頂けます。 イイダコからマダコまで各サイズご用意しておりますので目的に合せお選び頂けます。
用途タコ壷漁
1箱(12個)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


バラの花を上品な色彩と高級感のある釉彩織りに。滑らかな質感と程よい光沢感のある素材がクラシック&エレガントなつぼ押し健康サンダル。
材質甲:綿、外マチ:ポリエステル、中敷:PVC、底材:EVA サイズ(cm)約22~24 靴タイプスリッパ
1足
3,300 税込3,630
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーブン、電子レンジに使用できます。
材質耐熱磁器 容量(mL)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×60 内径×深さ(mm)43×55 TKG品番9-1688-1001 TKG品番(2017)6-1516-1901
1セット(6個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

弱酸性で肌荒れを防ぎ、肌を清潔に保つ保湿ローション。 たまねぎ根エキス「ケルセチン」をはじめとする成分が潤いを与えます。 ラベンダーの香り。
松吉医科器械コード24-4445-00
1個(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。 種別速乾 タイプバインダー/有機バインダー 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤ブタン・プロパン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊無機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 高温でもバインダーが残存するので、高温下での密着強度に優れています。
用途熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 ガラスの成型、焼結金属の成型、ダイカストの離型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベア潤滑。 るつぼの内面保護。 タイプバインダー/無機バインダー 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
6,498 税込7,148
当日出荷

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。 種別中乾 タイプバインダー/有機バインダー 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤ブタン・プロパン・DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。 種別遅乾 タイプバインダー/有機バインダー 耐熱温度(℃)800 噴射剤ブタン・プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です。生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません。有機溶剤や化学薬品に対して安定です。熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です。溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています。pHは弱アルカリ性です。原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です。不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます。
用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に。ホットプレス型の離型剤として。アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに。 仕様●溶媒:水●生成した乾燥皮膜の組成:窒化ほう素、 セラミックバインダー●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中及び不活性雰囲気中・還元雰囲気中:1200℃ 皮膜:白 容量(L)1 pH7~9 比重約1 雰囲気使用可能:酸化、真空、 不活性、還元いずれも可 危険物の類別非危険物 潤滑剤窒化ほう素(BN) 塗り面積(m2/L)約8
1個(1L)
15,980 税込17,578
6日以内出荷