43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体)BSBM 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部おねじ 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SS400 取付部おねじ 種類丸形 表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)BSBM 材質(取付部)BSBM 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅(BS) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)脱落防止ねじ DBN型
RoHS
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質(本体)ポリアセタール 取付部おねじ(段付) ブラック 種類丸形 最大適合板厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質ステンレス(SUS303) 仕様ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅棒 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

消耗・破損した時の交換用です
適合本体ステンレスカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
550 税込605
8日以内出荷

つまみねじ付きモールドコネクタ。DVI-I信号をVGA信号に変換。設定やソフトウエアが不要な簡単実装
用途VGAビデオ出力デバイスをDVIビデオカード(フラットパネルVGAモニタ、VGAプロジェクタ、VGA HDTV)に接続 長さ(mm)40 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)30 ケーブル長(m)0.04 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス 製品幅(mm)40 コネクタADVI-I[29ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DVI-I[29ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタ2DVI-I[29ピン]
1個
289 税込318
当日出荷

イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!。RTS-101.104.201.204専用オプション。つまみネジ付きで取り付け調整も簡単!
材質【固定金具・架台】スチール(粉体焼付塗装)、【つまみ部】ABS 質量(kg)0.3(上部固定金具)、1.1(下部架台) 耐荷重(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】約110×88×39(支柱取付時)、【下部架台】約262×279×77 アズワン品番64-6401-07
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷


デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載 簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能 高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠 取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載 すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)9 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター1画面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

自己アセンブリつまみねじノブ. つまみねじノブのキャップで、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 つや消し黒のデルリンアセタール製
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
5,098 税込5,608
5日以内出荷

自己アセンブリつまみねじノブ. つまみねじノブのキャップで、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 つや消し黒のデルリンアセタール製
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:2m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル 性能【Video Revision】HDMI 2.0 ブラック 質量(g)61 ケーブル長(m)2 幅(cm)12.8 長さ(cm)22 湿度(%RH)0~85 保存温度(℃)0~50 高さ(cm)18 コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:1m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG| 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル 性能【Video Revision】HDMI 2.0 ブラック ケーブル長(m)1 湿度(%RH)0~85 保存温度(℃)0~50 コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン] ケーブル外径(Φmm)4.5 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RS232Cシリアルケーブル:クロス接続のDB9ケーブル(オス-メス)。最大3mの距離で2台のDTEデバイスを接続し、ケーブル長の制限を解消。柔軟なシリアルデバイス設定が可能に。高品質構造:28 AWGの高品質錫メッキ銅線およびアルミマイラーシールドを施し、シールド付きメタルシェルコネクターによりEMI干渉を防止。ストレインリリーフ付きPVC成型コネクターとPVC被覆材は、曲げや過酷な使用による損傷を防止。ネジロック式NULLモデムケーブル:つまみねじを搭載し、不慮の脱落によるデータ損失を防止するクロスタイプのケーブル。仕様:ケーブル長:3m/コネクター:DB9オス-DB9メス/色:ブラック/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:4.8mm/アルミマイラーシールドおよび金属シェルコネクター/モールドPVCストレインリリーフおよび被覆材。注意:これはクロスタイプ(Nullモデム)のケーブルであり、ストレートスルーケーブルではありません。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン)●導体数:7●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●対応プロトコル:ヌルモデム●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:3m●注意:本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。●動作温度:20℃~80℃●保存温度:20℃~80℃●湿度:15%~65% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。 材質樹脂 幅(mm)18 高さ(mm)48 関連資料(0.14MB)
1袋
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。 材質樹脂、亜鉛鋼板、プラスビット 幅(mm)18 高さ(mm)78 関連資料(0.14MB)
1袋
929 税込1,022
3日以内出荷

ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 13mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビスの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ビスの高さを調節するビットです。固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ビスの高さを調節するビットです。 材質樹脂 幅(mm)18 高さ(mm)48 関連資料(0.14MB)
1袋
849 税込934
3日以内出荷

【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。 【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。 【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。 付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個 寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28 質量(kg)本体:1 質量(g)受光器:約130(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可 範囲(mm)0セット可能:±10 精度(mm)1.5以内、検出:±1.5 電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー) バッテリー容量(Ah)12800 オートパワーオフ約30分 防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時) 検出範囲(m)1~50 受光幅(mm)本体:100(-50~50)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

企業防災・地域防災の考えから生まれた常備用災害時救助工具セット。ベンチの中に救助工具が入った常設型。床面との微調整用アジャスター付き。・本体とシート部を固定するネジはつまみネジ、防盗ネジの2タイプあります。
用途救助作業用道具として 付属品つまみネジ×6、防盗ネジ×6、防盗ネジ専用レンチ×1 セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入) 材質ベンチ/化粧合板、合成皮革 質量(kg)45 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)(外寸)1140×440×400
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷


IEC/EN60950。VDE認証番号: 40004665 (FKE、FKF、FKV、FKW)、ULファイル番号: E72928 (FKE、FKF、FKV、FKW)。KFAシリーズ。ラインフィルタ付きのSchurterのKFAシリーズの電力入力モジュールは、背面取り付けで効率的に組み立てられます。KFAシリーズは、ヒューズリンクを交換する前に確実にプラグを除去できるVロックノッチを特長としています。金属めっきプラスチック製ハウジングでの使用に最適です。特長と利点:。2極ヒューズホルダ付き電力入力モジュール 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます。 端子クイックコネクト: 4.8 x 0.8 mm
仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●ヒューズサイズ:5×20mm●結線方法:クイックコネクト●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 (IEC) Hz、 60 (UL / CSA) Hz●IECコネクタタイプ:C14●幅:34mm●深さ:51mm●高さ:44mm●コード番号:867-1944 極数2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 アズワン品番65-7710-35
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷