家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
付属品TSB-04-12(1ヶ)
材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]
質量(g)6
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質木
種類つまみ
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本
材質ステンレス鋼
種類つまみ
仕上生地HL
有効ねじ深さ(mm)10
家具や引き出しの取っ手、つまみに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
ねじ寸法(mm)付属:4×25
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質天然木
色パイン
種類つまみ
玄関収納コンポリア用取っ手
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手
ねじ長さ(mm)28
関連資料施工のポイント(1.59MB)
簡単に取り付けできて便利!
いろんな家具のつまみや取手取り付け可能。
用途クローゼットに
引き出しに
シューズボックスに
安全荷重(kg)2
材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合ビス6mm以下
こんなお得な商品も!

つまみ 樹脂製 10個セット
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途ツマミ
材質ABS樹脂
付属品トラスM4×32mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
材質SUS444(18クロームモリブデン鋼)
板厚(mm)2
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品M4×28取付ビス
材質亜鉛合金
表面処理シルバー塗装
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
科目印や氏名印などの整理に便利なスチール印箱。用途や自分好みに合わせて仕切りの組み替えが自由にでき、収納しやすく探しやすい印箱にできます。スチール製で丈夫だから耐久性抜群。オフィスや学校でも使いやすい落ち着いたエルグレー色。仕切りはゴム印のサイズや本数に合わせて対応できる自由仕切板式です。(※SB-001(37160)の右から3番目のタテ仕切りは固定されているため移動できません。)。合カギ2本付
色エルグレー
付属品合カギ2本付
材質本体:鋼板、仕切板:PS
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類ケトル
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ。タンスなどの家具の引き出しに。取っ手、つまみの交換に
付属品ISOトラス4×25mm
コーヒーのドリップに使いやすいシンプルなポット。
持ちやすい取っ手と滑りにくいつまみのフタです。
フタをしたまま電子レンジOK。
仕様●商品寸法(mm):W180×D138×H148●材質:本体/耐熱ガラス、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W165×D140×H150
アズワン品番67-3056-32
1箱(24個)
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
コーヒーのドリップに使いやすいシンプルなポット。
用途持ちやすい取っ手と滑りにくいつまみのフタです。フタをしたまま電子レンジOK。
材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン、ブッシング/シリコーンゴム
質量(g)400
口径(Φmm)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×138×148、口径92
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品電源コード×1
色ブラック
質量(g)約860(電池含む)
電源単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)640
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)100
入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ