「つまみ細工用花芯」の検索結果
針と糸を使用せず、布を折り形作る伝統工芸「つまみ細工」身近なコットンを使い、
”普段着にも似合うつまみ細工”を提案。日々のおしゃれに華を添えてくれます。
セット内容型抜布×10、台布×1、ビーズ(4mm)×3、ペップ×1、台付パッチンピン×1
仕上り寸法(cm):約3×3.5(縦×横)
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄ウメ
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
フラワーアレンジメントの必需品。 ブーケ製作・オアシスの固定などさまざまなシーンで活躍します。 番手の数字が大きいほど細いワイヤーになります。
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(cm)45
フラワーアレンジメントの必需品。 ブーケ製作・オアシスの固定などさまざまなシーンで活躍します。 番手の数字が大きいほど細いワイヤーになります。
材質亜鉛メッキ鉄線、紙
長さ(cm)36
針と糸を使用せず、布を折り形作る伝統工芸「つまみ細工」身近なコットンを使い、
”普段着にも似合うつまみ細工”を提案。日々のおしゃれに華を添えてくれます。
セット内容型抜布×12、台布×1、ビーズ(4mm)×7、ビーズ(6mm)×1、ブローチピン×1
仕上り寸法(cm)(Φ)4
針と糸を使用せず、布を折り形作る伝統工芸「つまみ細工」身近なコットンを使い、
”普段着にも似合うつまみ細工”を提案。日々のおしゃれに華を添えてくれます。
セット内容型抜布×28、台布×1、2WAYブローチピン×1、ビーズ(4mm)×6、ビーズ(6mm)×4、チェーン×1、丸小ビーズ×4、Tピン×5
仕上り寸法(cm)(Φ)約5.5
普通のちりめんより、しぼ(表面の凸凹)が細かく、シャリ感、高級感がでるように織ってあり、木目込人形や繊細な細工ものに適しています。
寸法(幅W×長さL)(cm)約23×33
材質レーヨン100%
色AG(かんざし棒)
キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(90×60mm):蜜柑×1枚花びら用(16mm角):菜の花×10枚・黄(橙色に近い色)×10枚・蜜柑×20枚葉っぱ用(16mm角):松葉色×6枚・深緑×4枚台紙(Φ25mm)×1枚スチロール半球(Φ25mm)×1個ワイヤー×2本紙テープ:茶色×1本ビーズ:シルバー×3個パール4mm×1個ひも(リリアン)×1本絹とじ糸×1本かんざし棒(A16-9)×1本
寸法(高さH×幅W)(cm)4×13
所要時間約180分
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄1サークル(直径25.4mm)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
寸法(高さH×幅W)(cm)30×48(開いた状態)
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾
質量(g)本体:138、ケース含む:156
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5
スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを使用して、マフラーの腐食穴補修やマフラー交換及び排気ガス系統のガス漏防止補修等を行う時に併用すると便利な継ぎはぎ用のキットです。耐熱度は約660℃です。
アルミホイルテープには、粘着糊が付いておりますので、固定し易く能率的です。
使用方法穴周辺の錆や汚れをワイヤブラシで落とし、スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗り、穴の大きさより、やや長く広い目にセラミッククロスを切り取ります。穴の上に蓋をするようにセラミッククロスを貼り付け、貼り付けた周辺部に、次いで、全面にスワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗って下さい。マフラーに一巻きするよりも、若干長い目にアルミテープを切り取り、切り取ったアルミテープのセパレーターを剥がし、穴を補修した上からマフラーに一巻きして貼り付けます。巻き付けたアルミテープが、剥がれ落ちない様に上から針金を巻き、アルミテープ補修済穴近辺部にスワンボンドNo.8000を塗ります。更に強度良くしたい時は巻き付けたアルミテープの周辺と全面に塗って下さい。エンジンを始動して、アイドリング20分前後でマフラーコーキングは乾燥硬化しますので、空吹かしは避けて下さい。
キット内容セラミッククロス1枚アルミホイルテープ1枚(50mm×2m)巻き付け用針金1本(2m)
危険物の類別非危険物
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷