材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(板厚0.3mm、鋳めっき)
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
幅広い殺虫スペクトラムで重要害虫の同時防除が可能
チョウ目、ハエ目、カメムシ目、アザミウマ目および甲虫目などの広範囲の害虫に効果を示します。
特にチョウ目害虫には高い効果を示します。
害虫の幅広いステージで安定した効果を発揮
幼虫の発育ステージや温度に関わらず高い効果を示します。また、成虫に対する殺虫活性や産卵抑制効果をあわせ持っています。
速やかな食害抑制効果
主に食毒により作用しますが、経皮的にも薬剤が取り込まれ、速やかに中毒症状を示し、摂食行動を停止させます。
優れた耐雨・残効性
散布後、長期にわたって安定した効果を示し、耐雨性にも優れています。
作物に対する高い安全性
有効期限(年)3
有効成分シクラニリプロール:4.5%、2',3-ジブロモ-4'-クロロ-1-(3-クロロ-2-ピリジル)-、6'-{[(1RS)-1-シクロプロピルエチル]カルバモイル}ピラゾール-5-カルボキサニリド
適合害虫【りんご】シンクイムシ類、キンモンホソガ、ハマキムシ類、ケムシ類、ギンモンハモグリガ、ヒメボクトウ、【なし】シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、【もも】シンクイムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類、ハマキムシ類、クビアカツヤカミキリ、【ネクタリン】ケムシ類、【すもも】ケムシ類、シンクイムシ類、クビアカツヤカミキリ、【おうとう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【ぶどう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【茶】チャハマキ、チャノコカクモンハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ
性状淡黄色澄明水溶性液体
適合作物りんご、なし、もも、ネクタリン、すもも、おうとう、ぶどう、茶
農林水産省登録第(号)24023
毒劇区分普通物
剤形液剤
1本(500mL)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
バーベキューグリルの替え網です。
材質スチール
材質アルミニウム(溶融温度:約660℃)
仕様2枚組
材質鉄線クロームメッキ
網目12mm
材質鉄(クロムめっき)
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.70
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
材質鉄線クロームメッキ
バーベキューの材料をのせたり、バーベキュー網に直接のせて焼きそばの調理皿としても便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×325×30
材質アルミニウム(溶融温度:約660℃)
仕様2枚組
1パック(2枚組)
¥639
税込¥703
欠品中
バーベキューグリルの替え網です。
材質スチール
材質鉄線クロームメッキ
質量(kg)1.48
サイズドラム缶用
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600
TKG品番9-1021-0701
TKG品番(2017)6-0900-0901
網目(mm)13.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
板厚(mm)2
網を汚さず、後片付けが簡単です。軽くて持ち運びに便利なアルミはく製です。内面にシリコン加工を施しており、食材がこびりつきません。
1個(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
スタンドの高さを変えて使える。
寸法(mm)175×230×300
材質本体:ソーダガラス、フタパッキン:ポリエチレン、コック本体:ポリエチレン、コックパッキン:シリコーン、スタンド:鉄(粉体塗装)
質量(g)2700
容量(L)6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小さな肉や野菜が網目からこぼれない、目の細かいクリンプ網!
材質クロームメッキ
ピッチ(mm)13.5
線径(Φmm)4.0&1.3
材質鉄(クロムめっき)
寸法(mm)(約)直径340
材質鉄(クロムめっき)
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
バーベキューグリルの替え網です。
材質スチール
寸法(mm)約450×300
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
使い捨て感覚で使える!
材質網:鉄(亜鉛メッキ)、枠:鉄(スズメッキ)
寸法(cm)30×40
網目(mm)12
1セット(12枚)
¥2,250
税込¥2,475
8日以内出荷
寸法(mm)(約)幅73×全長200
材質ハンドル:ポリプロピレン、金具部:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮
色ブラック
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
小さな肉や野菜が網目からこぼれない、目の細かいクリンプ網!
寸法(mm)約300×450
材質クロームメッキ
質量(g)約450
ピッチ(mm)13.5
線径(Φmm)5.0&1.3
1枚
¥979
税込¥1,077
当日出荷
目合12mm(線径1.4mm)。
用途バーベキュー用網。
材質鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)(約)455×395
材質鉄(クロムめっき)
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
型崩れしにくく、両面きれいに焼ける合わせアミ!
七輪でも使用可能。
柄が長く屋内・屋外どちらでもOK。
材質鉄(クロムめっき)
質量(g)約350
寸法(幅W×高さH)(mm)約120×25
寸法(全長)(mm)約610
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
外径(Φmm)410
材質鉄(クロムめっき)
適合(コンロ)UG-35アメリカンイージーグリル
1枚
¥729
税込¥802
5日以内出荷
材質鉄(クロムめっき)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ