8,721件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22 トラスコ品番389-3413 セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個 質量(g)250 質量(g/セット)250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
1セット(22個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMFQ700 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番431-9753 セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布 材質構造用鋼 質量(kg)1.02
1セット(7本組)
18,980 税込20,878
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53 差込角(mm)12.7 質量(kg)15 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(53点組)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSA352
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数38 差込角(mm)9.5 質量(kg)14.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(38点組)
44,980 税込49,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 歯数72
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚きのボリューム感を演出するフランジデザインと上げ底形状。しっかりとした重なりと強度。別売りの蓋は中身を大きく綺麗に見せる広い天面の立体的なデザイン。
材質CT
1ケース(50枚×12袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチ
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。用途に応じてお選びください。
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546 セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19 質量(g)700
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12 差込角(mm)19 トラスコ品番116-2390 セット内容ソケット内容:12角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm) 質量(kg)11.8
1セット(12点組)
39,980 税込43,978
当日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。 差込角(mm)凸12.7 全長(mm)375 トラスコ品番818-8763 歯数72 質量(g)430
1個
6,698 税込7,368
当日出荷



パワーグリップドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャンル紙ジャケットアニメDVD 仕様日本語・英語、収録話数:9 種類トムとジェリー 玉つきゲームは楽しいね 内容玉つきゲームは楽しいね、トム君空を飛ぶ、お掃除はこうするの、にわとり婆さん、計算違い、ここまでおいで、淋しがりや、仲間割れ、トム氏の優雅な生活 使用時間(分)収録:66 音声日本語・英語 ケースペーパースリーブ
1枚
139 税込153
当日出荷

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番826-6559 材質バナジウム鋼 全長(mm)133.5 質量(g)85 硬さHRC56~64(刃部) 寸法A(mm)133.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)17 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8.3 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15 切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個(1足)
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに ねじの呼びM5
1パック(8本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンパンマンのイラスト入り冷却シート。お子さまの発熱や熱中症対策に。 お子さまのおでこにピッタリ密着する高分子ジェル採用で、動きの多いお子さまに最適です。 急な発熱にも使え、冷却効果は8時間持続します。 お肌にやさしい弱酸性のジェルシートです。 熱中症対策にもお使いいただけます。
タイプ子供用 シートサイズ(mm)110×50
1個(6枚)ほか
319 税込351
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優しい履き心地なのに超高圧力のパジャマが登場!!。寝ながらメディキュット モフッとキュッとパジャマレギンス 超高圧力EX※1。※1寝ながらメディキュットシリーズ内で足首の着圧が最高値。優しい履き心地なのに超高圧力でしっかり引き締め!。着圧初心者のことを考えて作られた快適設計。柔らかな素材で、毎日履きたくなる肌触り!。柔らかな履き心地&寝ながら集中ケアを実現する快適設計 お腹まわりからお尻にかけて、ゆったり設計。太もも13hPa、ふくらはぎ18hPa、足首超高圧力最大27(19-27)hPa※2。※2寝ながらメディキュットシリーズ内で足首の着圧が最高値。やさしい履き心地なのに足首から太ももまでしっかり引き締める設計。解放感を高めるためにお腹まわりからお尻にかけてはゆったり。肌ざわりのよい素材で脚を包み込み、寝ている間も快適設計。快適な履き心地肌ざわりがいいお腹まわりがゆったりルームウェアにも※3。※3お尻のフィット感や透け感が気になる方は長めのトップスと合わせることをお勧めします。【こんな人に】。▼着圧値が大切だけど脚のケアもしたい。▼普段の生活に着圧アイテムを取り入れたい。
仕様●サイズ:M●素材:アクリル・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン●生産国:日本 アズワン品番65-8120-31
1足
4,398 税込4,838
5日以内出荷

優しい履き心地なのに超高圧力のパジャマが登場!!。寝ながらメディキュット モフッとキュッとパジャマレギンス 超高圧力EX※1。※1寝ながらメディキュットシリーズ内で足首の着圧が最高値。優しい履き心地なのに超高圧力でしっかり引き締め!。着圧初心者のことを考えて作られた快適設計。柔らかな素材で、毎日履きたくなる肌触り!。柔らかな履き心地&寝ながら集中ケアを実現する快適設計 お腹まわりからお尻にかけて、ゆったり設計。太もも13hPa、ふくらはぎ18hPa、足首超高圧力最大27(19-27)hPa※2。※2寝ながらメディキュットシリーズ内で足首の着圧が最高値。やさしい履き心地なのに足首から太ももまでしっかり引き締める設計。解放感を高めるためにお腹まわりからお尻にかけてはゆったり。肌ざわりのよい素材で脚を包み込み、寝ている間も快適設計。快適な履き心地肌ざわりがいいお腹まわりがゆったりルームウェアにも※3。※3お尻のフィット感や透け感が気になる方は長めのトップスと合わせることをお勧めします。【こんな人に】。▼着圧値が大切だけど脚のケアもしたい。▼普段の生活に着圧アイテムを取り入れたい。
仕様●サイズ:L●素材:アクリル・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン●生産国:日本 アズワン品番65-8120-32
1足
4,398 税込4,838
5日以内出荷

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(40本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(95本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
1パック(60本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチにグッと効く。 高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに ねじの呼びM5 材質鉄、特殊ハードコーティング 呼び径(mm)5 頭径(Φmm)10.5
1箱(400本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(13個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(150本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(45本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 十字穴番号No.2 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状ナベ頭
1パック(150本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。 材質ステンレス
1箱(50個)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 付属品 材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー 表面処理三価シルバー 頭部形状 仕上三価シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。 材質スチール、表面処理:シルバーメッキ 質量(kg)2 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0533
1セット(250本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 付属品 材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭径D(Φmm)10 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5 ねじの呼び4 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質 形状座付頭 表面処理ラスパート 頭部形状座付
1パック(150本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)