20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:2000ccクラス乗用車後輪駆動40kmで停止距離 約3.6m60kmで停止距離 約9.9m
用途車両強制停止装置 材質アルミ合金 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:1070×860×1195、収納時:400×664×1077、ショックアブソーバー付 表示内容赤地白矢印
1セット
359,800 税込395,780
5日以内出荷

ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:トヨタマーク240km/hで停止距離 約8.1m60km/hで停止距離 約12.9m
用途車両強制停止装置 材質アルミ合金 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:894×664×1040、収納時:200×664×1100、ショックアブソーバー付 表示内容黄地赤矢印
1セット
339,800 税込373,780
5日以内出荷

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13 使用目的仕切、土止め
1セット(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り 長さ(m)1.2 厚さ(mm)4.5 材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)150×160×13(1枚) 質量(g)64(1枚)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150 長さ(m)1.5 高さ(mm)400 材質ポリエチレン 質量(kg)12
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ 材質PE 質量(kg)約8 直径(Φmm)約580 高さ(mm)約835
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。 厚さ(mm)4 長さ(m)1.2 材質ポリエチレン
1パック(20枚)
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。 長さ(mm)1000 奥行(mm)300 厚さ(mm)15 材質再生ポリエチレン
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-Sサンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ 寸法(mm)標準片:25×35 本体寸法(mm)176×46×2
1組(2枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

JSA-3VK 可搬式車両阻止アングル ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)可搬式車両阻止アングル
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。 固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。 積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部) 使用時寸法(mm)約485×1150×485 塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ) 収納寸法(mm)約485×720×190
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

目合い(mm)(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4 材質高密度ポリエチレン
1巻(50m)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業クッションドラム
クッションドラムのスタンダードモデルです。
仕様内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個 材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120) サイズ(mm)Φ600×高さ840 反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドと床の間に差し込み、たちあっぷを固定。
材質(本体)アルミ合金、ゴム、(ツマミ)ステンレス、プラスチック 適合高さ(mm)(ベッド下部と床面)25~340
1式(2個)
9,598 税込10,558
3日以内出荷

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整
用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に 幅(mm)160 高さ(mm)140 厚さ(mm)13 材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)2100
1箱(35枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

直線・曲線・コーナーなどあらゆる場所に使用でき、ハサミでカット可能。
用途芝の根止めや花壇づくりに 材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む) ブラック
1巻(3m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)