52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 角度調節上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節 羽根径(Φmm)約180 ホワイト 寸法(mm)約280×160×280 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m)約1.8 モーターACモーター 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°)約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
欠品中

3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)375(アダプターを除く) 消費電力(W)最小1、最大5 電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本 ハネ径(cm)12 羽根枚数7 機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6 左右首振約80度(自動) 切タイマー0.5/1/2時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です 付属品USBケーブル 寸法(mm)195×190×65 質量(g)約420 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 連続使用時間(時間)3~8 風量調整3段階 充電時間(時間)約8 インターフェイスUSB Micro-B 回転角度(°)(上下)360
1個
2,990 税込3,289
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア 付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書 質量(g)265 消費電力(W)最大8 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V ハネ径(cm)12 羽根枚数7枚 モーターDCモーター 連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強 保証期間1年 オートパワーオフ10時間使用で自動停止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約5 切タイマー1/3/5時間 上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9 ブラック 仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。) 電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本) 羽根枚数4枚 連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4 風量調整3段階 アズワン品番64-3287-78 上下角度調整 切タイマー
1台
2,990 税込3,289
欠品中

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A)0.34 電圧(V)5 騒音値(dB)32 回転数1600 rpm ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)75 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力(ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く) 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 アズワン品番65-0294-41 左右首振 上下角度調整
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ミスト付き。3段階風量調節。電源USB(Type-C)接続
用途デスクワークで大活躍 付属品保証書付取扱説明書・給電用USBケーブル(Type-C)・アロマパッド(内蔵1枚+予備1枚) 材質ポリプロピレン製/ABS樹脂 幅(mm)約210 ブルー 高さ(mm)約260 質量(g)約712 奥行(mm)約90 消費電力(W)8.5 電源USB(Type-C接続)5V/2A タンク容量(mL)600 切タイマー1 / 2 / 3時間 噴霧量(mL/h)45~225
1台
2,980 税込3,278
3日以内出荷

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。 トラスコ品番699-3669 セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1 材質ABSほか 幅(mm)400 高さ(mm)710 切替方式風量:3段階 奥行(mm)370 電圧(V)DC24 機能自動首振り機能付、風量調節:3段階 充電時間約3時間 水タンク容量(L)23 噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱) 容量(A)4.0h 首振り左右自動(70°) 上下手動(160°) 稼働時間(時間)約5.5~17
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷

直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44 外形寸法(mm)40×40×10 電流(A)0.15 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])5500 騒音値(dB)22 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)5.1 商品タイプ扇風機
1個
789 税込868
当日出荷

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き 付属品給電用ケーブル×1本 ブラック 直径(Φmm)【ファン】約33 質量(g)約450 定格電圧(V)DC5 ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く 対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く 消費電流(mA)400 保証期間6カ月間 風量調整3段階(弱・中・強)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8 付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 風量(m3/min)(最大)4.6 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 風量調整3段階 羽根径(Φmm)180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
欠品中

軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)260 消費電力(W)4.7 スイッチ電源コード中間に付属 方向天井から床方面へ送風 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
1台
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など 材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65 材質(磁石)フェライト磁石 特性普通
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 動画あり
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。 色(裏)シルバー 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり) ハトメピッチ(cm)約90
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。3段階の風量調整が可能です。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として 仕様USB充電式 付属品USBケーブル(USB A→Type‐C) 材質ABS シリコン 質量(g)約270 羽枚数3枚 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh 連続使用時間(時間)3~5 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約4 上下角度調節縦横360°
1個
2,490 税込2,739
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストファン AirRevolution 動画あり
AirRevolutionミストファン
コンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。 適合最大ミスト量:約1.2(L/h) 幅(mm)収納時:317.5 高さ(mm)収納時:334、組立時:607 種類電池:充電式リチウムポリマー電池 奥行(mm)収納時:178.5 容量(L)最大水タンク:11 本体質量(kg)2.7 羽根(Φmm)約254 バッテリー容量(mAh)30000 首振り機能(度):左右4.5/90(自動首振り ボタンでモード切替 運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もしもの時にも「送風」「照明」「蓄電」を備えた、どこにでも持ち運べる多機能ポータブルファン
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。 付属品TypeCケーブル 材質ABS、リチウムイオンバッテリー(10000mAh) ホワイト 質量(g)860 長さ(cm)25.5×19×6 連続使用時間(時間)約5~30/LED照明:10~105/ 懐中電灯:約28 充電時間約7~10時間 タイマー設定1,2,3,4時間
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

透明で可愛いデザインが目を引くミニハンディファンが登場。手のひらサイズで、お子さんの小さな手でも持ちやすい。5段階の風量調整が可能なので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。さらに、長押しで点灯するLEDライト機能も搭載。夜間のお散歩や、ちょっとした明かりが欲しい時にも便利です。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、必要な時にすぐに使えます。この可愛くて便利なファンで、お子さんと一緒に、今年の夏を快適に過ごしませんか?
用途透明で可愛いミニファン!いつでもどこでも、優しい涼しさを。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×48×127 風量調整5段階 充電時間(時間)2以上 バッテリー容量(mAh)1200 定格入力5V-1A ライト機能LED(長押しで点灯)
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。 付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1 適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度) 質量(kg)5(うちバッテリー750g) 容量(L)バケツ:23 本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335 入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz) 機能風速切替:3段階 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC24 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)75 関連資料(0.34MB) 噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9 稼働時間(時間)約5.5~9.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約115※本体のみ 消費電力(W)3 電源充電式リチウムイオン電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×50×102 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約2.8 バッテリー容量(mAh)1400 連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の超強力・薄型カートリッジにより、5倍の効力を実現。(初代どこでもベープNo.1比較)フマキラー独自の超高性能ファンで効率よく薬剤を拡散。屋外でも98.5%の虫よけ効果を発揮。
シリーズどこでもベープ 利用場所屋内
1本(200mL)
1,390 税込1,529
当日出荷

大好きなキティがいつも一緒!かわいい超・携帯虫除けです。 フマキラー独自の超高性能ファンで効率よく薬剤を拡散します。 新開発の超強力・薄型カートリッジにより、五倍の効力を実現。(初代どこでもベープNo.1と比較)
タイプハローキティ シリーズどこでもベープ 有効期間20日 利用場所屋内屋外両用
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

パソコン作業や家事で両手がふさがっていても涼しい!コンパクト設計で、首にかけて使えるネックファンが登場。コード部分をスッキリ収納できるから、使わない時もかさばらず、付属の収納袋に入れればバッグの中でもスマートに持ち運べます。1600mAhのバッテリーを搭載し、3段階の風量調整が可能なので、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。デスクワーク中に集中したい時、料理や掃除で汗をかきたくない時、もう我慢する必要はありません。あなたの毎日の「涼しい」を叶える、おしゃれで機能的なアイテムです。
用途両手フリーで快適クール!コード収納&コンパクトなネックファンで、いつでもどこでも涼しく過ごす。 付属品USBケーブル、収納袋 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×60 風量3段階 バッテリー容量(mAh)1600 定格入力DC5.0V/1.0A 動作電流(A)0.3~0.9
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファン。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず ペールアイボリー 質量(g)76 電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファン。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず ペールピンク 質量(g)76 電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ちいかわデザインの小型ハンディファン。パワフルな1.5Vモーターと独自のプロペラ羽根でちいさくてもパワフルなやつ!!乾電池1本で動くのでいつでもどこでもすぐに使えます。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超簡単スピード着脱が可能なので、工場扇がミストファンに早変わりします。水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットされています。どこでも使える10mロングホースを採用しています。購入後、すぐにご使用いただける、すべてが揃ったスピードキットです。
仕様ミストノズル:3ヵ所、自在クリップ:4か所 トラスコ品番213-0409 セット内容ミストリング、自在クリップ、蛇口キット、ホース10m、分岐蛇口 材質ホース:PE製、噴霧口:銅製、自在クリップ:PP製 タイプ省エネミストタイプ ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)43.8(ミストノズル1個当たり) 径(mm)300
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂 質量(g)65 内径(Φmm)99 外径(Φmm)100 適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm 使用壁厚(mm)70 以上 取付穴寸法(mm)110 穴径(mm)ビス:2-Φ4.5 呼び径(Φmm)100 ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
635 税込699
翌日出荷

キャンプやアウトドアをもっと快適に!どこにでも吊り下げて使えるポータブルファンが登場。手のひらサイズながら、3段階のパワフルな風量で、テント内を涼しい空間に変えます。さらに、3段階の明るさ調整が可能なライト機能も搭載しているので、夜間のランタン代わりとしても活躍。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ワイヤレスリモコンで離れた場所から操作できるのも嬉しいポイント。3枚の羽根が付属しているので、しっかりとした送風能力を発揮します。自然の中で涼しく、明るく、快適な時間を過ごしたい方にぴったりのアイテムです。
用途吊り下げOK、リモコン付き多機能ファンで、アウトドアをもっと快適に。 付属品USBケーブル、リモコン(白)、羽根3枚 ホワイト 電力(W)(動作)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×90 入力電圧/電流:最大5V-1A 風量3段階 バッテリー容量(mAh)3600 ライト機能3段階
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個 質量(kg)約38 スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)5 電圧(V)(50/60Hz)100 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150 使用環境温度(℃)8~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61 定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
119,800 税込131,780
欠品中

世界中のファンやメディアから注目されている、かわいい「デコピン」をモチーフにしたぬいぐるみチャーム。バッグやリュックにつけていつでもどこでも連れていけるので、一緒にお出かけ気分を楽しめます。いつでもそばに寄り添って癒してくれるマスコットチャーム。大切なお友達や家族とお揃いにするのもアリ!。ボールチェーンではなく、外れにくいナスカンを採用しています。
用途いつでもそばに寄り添って癒してくれるマスコットチャーム。大切なお友達や家族とお揃いにするのもアリ♪ 材質ポリエステル・ABS樹脂(目)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー機能を融合し、ガードの片面/両面から暖色系の落ち着いた灯りをもたらすLEDマルチポータブルファン。寝室や暗い場所での使用はもちろん、いつでもどこでも自由にサッと持ち運ぶことができる充電式コードレスなので、アウトドアやキャンプなどコンセントがない場所での使用にも最適です。モバイルバッテリー機能付きなので、スマートフォンの充電などマルチに使うことができます。
用途扇風機 付属品USBケーブル(Type-C)、アロマパッド×3 材質ABS、PP 質量(g)700 消費電力(W)8 電源USB(DC5V 2A) 機能両面LEDライト、アロマ対応、給電機能付(USB-C) 連続運転時間(h)強/3、中/6.5、弱/18(送風時)・強/2、中/2.5、弱/3(送風+LEDライト(正面+背面)+自動首振り時) 充電時間3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×10×29 風量調整3段階 充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh 首振り左右70°(自動)上下90°(手動)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まず ペールアイボリー 質量(g)93 電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外で。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ。携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
用途レトロな幾何学模様がカワイイ。どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン。紫外線で色が変わるUVステッカー付!。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まず ペールブルー 質量(g)93 電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷