用途病院・福祉
材質ポリカーボネート
対応食器洗浄機、消毒保管庫
まるごと洗浄できる中子付/PCつる付/食器洗浄機使用可
用途どびんとして
材質ポリカーボネート樹脂
色朱
耐熱温度(℃)140
材質耐熱ABS樹脂
種別有田焼
材質陶磁器
材質針金、籐
容器(mL)500
種別有田焼
TKG品番9-2379-0301
TKG品番(2017)6-2170-0501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
容量(mL)1450
材質本体:陶器/フタ、茶こし、ハンドル:ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×163×195
TKG品番9-2379-1301
TKG品番(2017)6-2170-1001
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
仕様●材質:ポリプロピレン
仕様●材質:ポリプロピレン
仕様●材質:PVC・木・ST
容量(mL)990
種別瀬戸焼
材質陶磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×135×120
TKG品番9-2379-0201
TKG品番(2017)6-2170-0201
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
容量(mL)480
間口W×奥行D×高さH(mm)108×150×125
びん空缶、プラスチックを芯材とするのに適したねんど
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×30×105
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
材質本体:籐、金属部:鉄
質量(g)20
ISO3507に準拠しています。
校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス
温度(℃)(目盛単位)0.5
温度測定範囲(℃)10~40
材質18-8ステンレス。つまみ・取っ手は粒状フェノール樹脂
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
用途ろ過作業に
材質ほうけい酸ガラス-1
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50
質量(g)約750
電源(V)100 115W(50/60Hz)
能力中挽50g/15秒
本体寸法(mm)99×82×178
定格電流(A)1.1
連続使用時間60秒
品名・タイプコーヒーミル
カッター部プロペラ式
容量(mL)230
材質陶器
寸法(mm)Φ105×160×H80
EBM品番8181800
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。
水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。
染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。
容量(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
手の力が弱い方も開閉が楽になります。
柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
仕様抗菌
材質PVC
色青
質量(g)100
直径(Φcm)オープナー:11.6
耐熱温度(℃)50
適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色鮮やかなシリコン製の鍋敷きです。耐熱性に優れているため、鍋敷きに最適なのはもちろん、鍋つかみ・すべり止め・瓶の蓋開けなど、いろんな使い方ができてとっても便利。食器洗い機でも洗えます。
用途耐熱性が高く、鍋敷きや蓋開けに便利なシリコンマット。
材質シリコーン樹脂
質量(g)118
寸法(幅W×奥行D)(mm)176×176
720mL細太~レギュラーワイン、900mL.まで入る6本用宅配箱 首止めあり 適応瓶約86Φ×310Hまで。
仕様ケース:A段 仕切:B段
種別宅配箱
質量(g)395
タイプレギュラーワイン6本
1ケース(25枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
容量(mL)470
材質磁器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×105
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
底ワンタッチ式の白無地サービス箱。 景品などに。首止め無しなので瓶やペットボトル以外にも使用できます。
種別無地箱・クリアケース
スパークリングワイン1本用カブセ箱。 差し込み式首止め。 適応瓶 約88Φ×320H
仕様E段
種別ワイン・洋酒箱
質量(g)260
タイプスパークリングワイン1本
1ケース(100枚)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ジューズ1L瓶が1本入ります。 底ワンタッチ式 首止め有り。 適応瓶 約88Φ×290Hまで。
種別無地箱・クリアケース
質量(g)79
タイプ1L瓶1本
1ケース(100枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
720mL 細瓶1本用クリアケース。組み立て簡単な特殊罫線。 底ワンタッチ式。首止め有り。適応瓶 約76Φ×300Hまで。
仕様A-PET0.3
種別無地箱・クリアケース
質量(g)50
タイプ720mL細瓶1本
1ケース(300枚)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。
JIS R3503を参考にしております。
材質硼珪酸ガラス-1
栓No.TS10/18
温度計0~40
300mL×1本用 筒式底ワンタッチ箱 首止め有り。 適応瓶 約68Φ×212Hまで。
タイプ300mL1本
質量(g)36
仕様400gコートボール
種別日本酒・焼酎箱
寸法(mm)68×68×214H
紙厚(mm)0.5
スパークリングワイン1本用貼箱。 金の中仕切りで高級感あります。 差し込み式首止め。 適応瓶 約88Φ×315H
仕様貼箱/台紙別色ゴールド/スリーブ310gコートボール
種別ワイン・洋酒箱
質量(g)229
タイプスパークリングワイン1本
1ケース(20枚)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ