こんなお得な商品も!
回収袋 万能
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
6mmメッシュで通気性バツグン!!
ペットボトルや空き缶の回収に
落ち葉やがら入れに
作物、根菜類の収穫、貯蔵に
発泡スチロールなどのリサイクル資源の分別に
目合い(mm)6
材質ポリエチレン
色ブルー
野菜の収穫などに!メッシュ素材で口紐付きです。
色緑
幅(cm)50
長さ(cm)85
1袋(5枚)
¥840
税込¥924
当日出荷
編みメッシュサイズ4mmなので耐久性抜群。
落ち葉から空き缶、ペットボトルの回収。作物の保管などに便利な袋です。
用途落ち葉や作物の回収保管や空き缶などの回収
材質ポリエチレン
色ブルー
目合い(mm)4
便利なファスナー付きの出荷袋です。口しぼり用黒色ロープ仕様でファスナー付きだから、吊り下げ状態でも中味の取り出しができます。容量約8L(安全重量10kg未満)。耐熱温度約90℃。
用途収穫物の保管や仕分けに。野菜の収穫。球根の保管にも。
仕様口ひも黒ロープ・ファスナー付き
質量(kg)約10未満(安全目安)
容量(L)約8
耐熱温度(℃)約90
材質(ファスナー)樹脂製
1セット(3枚)
¥499
税込¥549
9日以内出荷
豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ
材質ポリエチレン
口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。
色赤
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
作物の出し入れに便利なファスナー付きメッシュ袋です。玉ねぎ、ジャガイモ、ニンニク等、野菜の収穫、乾燥、保管に便利です。チューリップやスイセン等の球根の保管にも最適です。吊るしたままで取り出しが簡単なファスナー付きです。
用途野菜の収穫、乾燥、保管、球根の保管。
仕様口シボリ用ロープ付
材質袋・ロープ:ポリエチレン
入数(枚)3
容量(L)約8
安全荷重(kg)~10
寸法(cm)26×45
耐熱温度(℃)90
1個(3枚)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
収穫期の玉ねぎの保管などに。
色レッド
幅(mm)400
長さ(mm)650
1パック(4枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
口しぼり用テープ付きで、保存や販売にも便利です。
内容物に合わせて伸び縮みするメリヤス編みです。
用途園芸作物の収穫・保存・販売用。
たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存用としても使用できます。
両側から紐を引いて口を締めるタイプの巾着袋です。
種類巾着ポリ袋
みかん、玉ねぎ、栗、にんにく等の包装保存に。
規格45cm
材質ポリエチレン
ガーゼやハンカチなど、なんでもマスクに早変わり!
セット内容2本組
材質PC
寸法(mm)クリップ部:約32×12×8
全長(mm)約180(最大サイズ)
アズワン品番64-8310-81
1袋
¥182
税込¥200
3日以内出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
4mm角メッシュ、ラッセル編み
用途ゴミの分別に、仕分け袋に、商品の運搬に。
材質ポリエチレン
寸法(mm)1000×1000
二重構造のため、丈夫で漉しやすく、食材のカスがほとんど出ません。
和洋中なんでも使えるスタンダードな一枚
仕様紐閉じ式
混率(%)綿100%
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。
材質ステンレス
先端形状直/先曲
『特大ポリ袋』は、通常のポリ袋よりも大幅にサイズが大きく、さまざまな用途で活躍する便利なアイテムです。その大容量と耐久性から、家庭から業務用まで幅広いシーンで活用できます。通常のゴミ袋では入りきらないような大量のゴミや、網戸や布団やソファーなどワイドな大きい家具もスッポリ入ります。引越しや大掃除など、一度に多くのものを処分したい場合に便利です。破れにくい素材で作られており、重い物を入れても安心して運ぶことができ、破損のリスクを軽減します。
用途引っ越しなどでの荷物整理の際に。
厚さ(mm)0.06
入数1冊1枚入り×30冊
軽量コンパクトでなんでも入る!お手軽シンプルポーチ部材入れに!ゴミ入れに!工具入れに!いろいろ使える「なんでもポーチ」。マジックテープフッカーでベルトにカンタン装着。。底部は樹脂板入で丈夫
材質ポリエステル
適合ベルト幅(mm)45、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合
仕様前面ポケット付フック付
収納量1kgまで(目安)
なんでも入る!多目的簡易腰袋。ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋。テープフッカー等に便利な大型穴2個。全面にポケット付
用途工具、部材、小物入れに
質量(g)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×250
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン
長さ(m)1
色透明
伸び(%)(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)1014以上
連続使用温度(℃)-55~105
引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度(推奨)90℃以上
収縮率(%)(縦方向)±5
特性柔軟性、絶縁
絶縁耐力25kV/mm以上
収縮率2:1以上
電子レンジで加熱すれば繰り返し使えます。
海苔、あられ、干ししいたけ、スナック菓子、砂糖、小麦粉、押し花、ドライフラワーの保存、下駄箱、押入れ、流し台の下などの湿気の気になるところに。
効果終了の目安付(ブルーの粒がピンクに変わります)。防虫剤との併用も可能です。湿気を吸っても液状やゼリー状になりません。
外袋はチャック付で使い残しも保存できます。
商品タイプ袋タイプ
材質不織布
成分A型シリカゲル
使用方法青い粒がピンクに変わったら、電子レンジ強で2~3分加熱します。青く戻れば再び使用できます
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×6×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個×10g)
¥599
税込¥659
当日出荷
不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥899
税込¥989
欠品中
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン
長さ(m)1
色黒
伸び(%)(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)1014以上
連続使用温度(℃)-55~105
引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度(推奨)90℃以上
収縮率(%)(縦方向)±5
特性柔軟性、絶縁
絶縁耐力25kV/mm以上
収縮率2:1以上
害虫なんでもこい!(対象害虫をご確認ください)
長時間まちぶせ撃滅
効果約1ヵ月雨に強い(使用環境により異なります)
食いつきが違う、誘う駆除エサ
置いた翌日から効果を実感
さまざまな害虫が好むとろける毒餌で、すごく食いつく
お子様やペットがいるご家庭でも安心な、容器タイプ
たくさん置ける8個入り。一度にたくさん置くと効果的です。
360度どこからでも入れる
雨や散水に強い構造
害虫が入りやすいすべり止めきスロープ形状
安心な指入れ防止設計
用途1個ずつ折って切り離す。
庭や家のまわり、ベランダなどでナメクジ、ダンゴムシ、ムカデなどが出そうな場所、よく見かける場所に地面に水平になるように置く。
使用の目安:4平方メートルあたり1個。(壁際に置くのが効果的。)
設置後、約1ヵ月間効果がある。(使用環境により異なる。)
対象害虫ナメクジ、カタツムリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ、アリ、アルゼンチンアリ、ヤスデ、ゲジ、ゴミムシ、ゴミムシダマシ、オサムシ、シデムシ、コメツキムシ、ゾウムシ、コガネムシ、カミキリムシ、カツオブシムシ、コクゾウムシ、シバンムシ、コクヌストモドキ、ナガシンクイ、ヒラタムシ、キクイムシ、ハスモンヨトウ、ケムシ、イモムシ、カメムシ、サシガメ、ヨコバイ、グンバイムシ、コオロギ、クモ、ジムカデ、ヤケドムシ
使用場所お庭、家のまわり、ベランダ、ウッドデッキ、玄関前にも
シリーズ虫コロリ
アズワン品番65-2350-03
利用場所屋外
1袋(8個)
¥589
税込¥648
当日出荷
キッチンの必需品!
湯せんからの取り出し、袋のカット、しっかり絞り出せる、抜く、割る、小口切り、なんでもこなせる多機能はさみ。
左右外してしっかり水で洗えるからとっても衛生的!
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)100
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ヒノキなどの針葉樹が持つフィトンチッドの効果でしっかり消臭・抗菌。吸収力の高い圧縮タイプなので、少量のトイレ砂でもオシッコをしっかり吸収します。製材所・木工所・木材加工所から出た、ヒノキとスギの木くず(おがくず・かんなくず)や、間伐材を原料としています。なんでもかじるうさぎ・小動物の習性を考えて、接着剤が含まれている、集成材から出た木くずは使用していません。原料となる木材は、環境に配慮して未利用材を有効活用しています。吸収後はさらさらの木粉になるのでトイレが汚れにくく、100%有機成分でつくられているトイレ砂なので、水洗トイレに流せます。
材質ヒノキ、スギ
適応うさぎなどの小動物
1袋(7L)
¥889
税込¥978
4日以内出荷
ポリエチレンクロス処理により紙特有の破れやすさを軽減。紙の保温力で温かい。いざという時の為に、場所をとらずに備蓄が可能です。アルミ素材の物に比べ、気になるカサカサ音を抑えた仕様となっています
用途避難時の寝袋として。緊急時の暴風、防寒具として。寒冷地の防寒カー用品として。なんでも収納できる超大型袋として
材質無漂白パルプクレープ紙45g/m2+PEクロス
寸法幅50cm×マチ29cm×縦195cm
関連資料カタログ(1.24MB) カタログ(1.24MB)
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-45~150
最高使用圧力(MPa)2.94
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
寸法L(mm)7
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用
寸法L(mm)7
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-45~150
最高使用圧力(MPa)2.94
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-45~150
最高使用圧力(MPa)2.94
関連キーワード
1
2
3
次へ