「ねじ 60mm m5」の検索結果
仕様ねじサイズ = M5長さ = 60mmねじ山ピッチ = 0.8mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-241
長さ(mm)60
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-340
長さ(mm)60
ねじ径M5
頭部形状トラス頭
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
長さ(mm)60
材質ステンレス
十字穴番号3
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス
頭部形状なべ
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
。ATOMシリーズ用のDIYプロトキット。M5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOMシリーズ向けに設計されたDIYプロトキットです。ユーザーが小さな回路や外部ハードウェアを自分で設計するのに便利です。ベースの9ピンを介してATOMと直接スタックできます。キットには2枚のブランクのプロトボードが含まれており、ユーザーの空間レイアウトの要件を満たせるように60以上の穴が開いています。電気的な接続の信頼性を高めるために、VH互換3.96mmの4ピンコネクタのペアが用意されています。シェルには、センサの正確な温度/湿度の読み取りを可能にする一連の換気穴が組み込まれています。さらに、取り付け穴、レゴ接続、ネジ取り付けなど、さまざまな取り付け方法が用意されています。
仕様●外部ポート:VH3.96 4P●寸法:47x34x18mm●重量:42g●ケース素材:プラスチック●【セット内容】●試作用基板 ×1●試作用基板(ピンはんだ済み/完成品)×1●4P VH互換(3.96mm)プラグ+プラグベース ×1●4P 2.54mmピン ×1●5P 2.54mmピン ×1●ATOMICケース ×1●M2×3mm タッピングネジ ×1●M2×8mm ネジ ×1●【資料】●製品ドキュメント
アズワン品番67-0362-98
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-143
長さ(mm)60
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
仕様本体長さ = 60mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥16,400
税込¥18,040
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M5タイプ = セカンド, ストレート溝ピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル細かい全体長さ = 60 mm材質 = HSSシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーンクラスフィット = 6HISOメートル(精細)ストレート溝タップ. 多岐にわたるエンジニアリング材質でのマシン又はハンドタッピングに最適なストレート溝タップです。. メートルサイズ 高速度鋼構造 セカンドタップリード角約8°
1個
¥3,440
税込¥3,784
7日以内出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
ねじ径M5
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。それは 200mm の orderstoke を有する。高性能の内部ガイド 長寿命
仕様●最大荷重:5200N●コード番号:220-4896
アズワン品番65-7909-86
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。500 mm の orderstoke を備えています。高性能の内部ガイド 長寿命
仕様●最大荷重:5200N●コード番号:220-4899
アズワン品番65-7952-72
1個
¥599,800
税込¥659,780
欠品中
。IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。それは 200mm の orderstoke を有する。高性能の内部ガイド 長寿命
仕様●最大荷重:5200N●コード番号:220-4898
アズワン品番65-7952-45
1個
¥529,800
税込¥582,780
欠品中
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ