1,459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2 トラスコ品番298-1653 質量(kg)32.5 電源(V)AC100 消費電力(W)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。 材質切削工具鋼 外径(Φmm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工 材質PVDコーティング 仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好 切刃長さ(mm)9.525 厚さT(mm)3.68 呈色黒赤色 構成MEGACOAT NANO 適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型 穴の形状円筒穴
1セット(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カーメックスねじ切りキット
中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。 トラスコ品番122-7602 型式2RC 能力ねじ切(B):19~39 適合パイプ薄鋼電線管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。 トラスコ品番122-7599 型式2R3 能力ねじ切(B):1/4~1 1/4 適合パイプ水道・ガス管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

レッキス工業ねじ切りオイル
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用 トラスコ品番222-1977 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,198 税込4,618
当日出荷


1箱(10個)
52,980 税込58,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)3.96875 切刃数3
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。 コーティングTIALN 母材超硬 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

突切りブレード用アダプタです。内部給油が可能です。
用途突切り・溝入れ加工に。 材種1620
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。
用途工具回転でのねじ切り加工。 材種1620
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り・V溝入れ加工用。 トラスコ品番570-6450 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

勝手左勝手 ピッチ(山数/inch)32-12 チップサイズ(inch)1/4
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
用途ねじ切り加工用。 被削材SH 勝手 コーティングノンコート 材種7014
1箱(5個)
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り・V溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)