57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種別スクリューオン式 クランプシステムスクリューオン式
1本
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


カーメックスねじ切りキット
中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別スクリューオン式 仕様アンビルなし クランプシステムスクリューオン式
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS規格51型 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格52形 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。
仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(90-130m/min)ステンレス鋼(70-130m/min)鋳鋼(120-180m/min)鋳鉄(70-160m/min)アルミ・非鉄金属(140-290m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。 ねじの種類ISOメートルねじ 材種BMA チップ寸法(mm)16
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形 材質IC908 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 種別外径ねじ用
1箱(5個)
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質ハイス シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途外径ねじ切り加工用。
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途内径ねじ切り加工用。
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能です。
用途内径ねじ切り加工用。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

1本ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


カーメックスチップ取付ねじ
ねじ切りバイト用スペアパーツ
1個ほか
369 税込406
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーメックスアンビル
ねじ切りバイト用スペアパーツ
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーメックスクランプ
ねじ切りバイト用スペアパーツ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメックストルクスキー
ねじ切りバイト用スペアパーツ
1個
669 税込736
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ式、ねじ切りバイト 旋削ねじ切り
仕様●X ねじ切り/ホルダ●原産国:イスラエル●コード番号:626-0527 アズワン品番67-5647-35
1本
57,980 税込63,778
5日以内出荷

チップ式、ねじ切りバイト 旋削ねじ切り
仕様●X ねじ切り/ホルダー●原産国:イスラエル●コード番号:338-8859 アズワン品番67-5647-36
1本
74,980 税込82,478
5日以内出荷

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途外径溝入れ・ねじ切りバイト RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CWX(mm)1
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルホルダ
チップ式、ねじ切りバイト
用途旋削ねじ切り 勝手右勝手 仕様X ねじ切り/ホルダー トラスコ品番338-8859
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト 寸法H(mm)12 寸法B(mm)12 寸法LH(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HF(mm)12 適合インサートVGP10-100F-000 寸法CWX(mm)1 寸法CWN(mm)0.5
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト 寸法B(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートVGP10-100F-000 寸法CWX(mm)1 寸法CWN(mm)0.5
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)