貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。
質量(g)4
外径(Φmm)14
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質キャップ:PE
適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)16
厚さ(mm)3.5
材質ポリエチレン
別売の専用キャップとセットで使うことで、ちょっと気になるビスの頭隠しができます。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M8キャップスクリュー用。12個入り。
ねじの呼びM8
仕様・M8キャップスクリュー用(レンチ対応6mm用)・12個入り
1セット(12個)
¥489
税込¥538
当日出荷
ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M6キャップスクリュー用。12個入り。
ねじの呼びM6
仕様・M6キャップスクリュー用(レンチ対応5mm用)・12個入り
1セット(12個)
¥489
税込¥538
当日出荷
ねじの呼びMNO.0390005
材質良質合成樹脂
色白
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質キャップ:PE
セット内容キャップ、ワッシャー
適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
色ホワイト
材質ポリエチレン
プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)
用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき
十字穴番号No.2用
材質ポリエチレン
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質ワッシャー:ナイロン
適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
適合ジョイントコネクターキャップ
材質亜鉛合金ダイカスト
コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)12
材質プラスチック
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4
材質ポリエチレン
質量(g)0.23
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)18
取付接着固定(両面接着テープ)
材質プラスチック
厚さ(mm)0.5
ビスデコシリーズ共通の専用キャップです。
ビスデコドリルビス、ビスデコ木工用ビス、ビスデコ座金の各種に使用可能です。
材質ポリエチレン製(シルバー、ブロンズはアルミ粉を含む)
高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:本体サイズ 46×35×27mm、場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。
用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。
材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×35×27
1パック
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
「ネジ隠しカバー付きスリムアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。機能・性能。高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応
材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤
入数(個)10
高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:本体サイズ 67×20×25mm、場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。
用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。
材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×20×25
1パック
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
色黒
適合キャスティナ、シャンテーヌ、フェイシス2、フェスタ、ローシェン、太陽と緑
仕様M5イモねじ/全色兼用
1セット(5本)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
ホスパスクリューPZに対応したネジ頭を隠すカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途ネジ隠し
直径(Φmm)12
仕上チェリーウッド色
材質プラスチック
1セット(100個)
特価
¥269
税込¥296
当日出荷
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)12
取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス
材質プラスチック
ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。
材質(本体)シリコンゴム
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M10キャップスクリュー用。8個入り。
ねじの呼びM10
仕様・M10キャップスクリュー用(レンチ対応8mm用)・8個入り
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー
付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45
勝手左右兼用
適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS
番手2番
ストップ角度70~180度まで
関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB)
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)45以下
木ネジの頭部隠しに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質EVA
頭部径(Φmm)13
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー
仕様閉扉速度調整は3バルブ方式
付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45
勝手左右兼用
適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS
番手3番
ストップ角度70~180度まで
関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB)
適合扉幅(mm)950以下
適合扉質量(kg)65以下
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:45以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ニッケルめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質ステンレス
十字穴番号1番
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:65以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ブロンズめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。
付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本
材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP
サイズ中
適合扉厚(mm)28~36
関連キーワード
1
2
3
4
次へ