ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
用途ネズミの忌避
種別侵入防止
材質(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂(ブラシ針)ステンレスSUS4304(中芯針金)PP皮膜付鉄棒
色ライトグレー
タイプハードタイプ(ストレート)
ブラシ直径(Φmm)50
太さ(Φmm)(ブラシ本体)0.4(ブラシ針)0.2(中芯針金)2.2(2本撚り線)
薄いステンレスシートなので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。
薬剤を使用しないので、環境にやさしい防鼠対策ができます。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。
開口率は74%、通気量を十分確保。
釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。
種別忌避剤
成分テルペン精油
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×169×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10g×8包)
¥429
税込¥472
当日出荷
ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。
倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。
天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。
殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。
【品名】芳香剤
【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
種別忌避剤
成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど)
トラスコ品番818-5055
容量350g
シリーズネズミのみはり番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92
使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個
使用場所ネズミの侵入しそうな場所
アズワン品番64-0923-27
使用期間約2ヶ月
対象動物ネズミ
1個(350g)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)1820
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
対象動物ねずみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)119×98×98
周波数(Hz)25000~65000
電源(V)100
角度(°)放射:260
適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス素材のメッシュシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
天然無害!ねずみの学習能力を利用して防鼠(パテ(粘土)にカプサイシン(唐辛子成分)を練り込み)、簡単設置!
種別忌避剤
材質カプサイシン、粘土
1パック(250g)
¥529
税込¥582
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねずみの侵入防止、追い出しに最適です。強力噴射で薬剤が約6m先に届きます。(無風時)
用途ねずみの追い出し&忌避が可能。数日間使用すればねずみが寄り付かなくなります。
成分天然ハーブ成分
1本(480mL)
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
好みのサイズにカットできる金属板
寸法(縦×横)(mm)500×1000
厚さ(mm)0.5
材質アルミ
種別侵入防止
1枚
¥3,290
税込¥3,619
4日以内出荷
コンセント直付けタイプ。超音波で嫌なねずみを防除します。室内・屋内の環境、音慣れ防止の切替スイッチ付
種別電磁波・超音波
電源AC100V(家庭用コンセント)
材質ABS樹脂
寸法(mm)約計100
有効面積(m2)60
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ネズミの嫌がる超音波を発信し、ネズミの住みにくい環境を作ります。”どこでも”場所を選ばず設置がOK。物置や栽培ハウス等の設置が可能になりました。周波数オート変化機能付で自動的に変化する超音波を発信します。毒エサ等と違い、人・動物には無害で取扱も簡単。テレビ・ビデオ等家庭用電化用品には影響ありません。電源は乾電池、ACアダプタ(別売)も使える併用機能付。
用途ネズミ防除。
仕様乾電池・ACアダプタ併用仕様(別売)
使用電池単1乾電池×4本
1個
¥3,580
税込¥3,938
欠品中
ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。
無色、透明スプレー。
長時間、効果が持続します。
一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別スプレー
1本(420mL)
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
ハーブの香りを使用したネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約1ヶ月持続します。
天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途ねずみの駆除に。
種別忌避剤
有効成分天然ハッカ油
1個(10袋)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ねずみや小動物の侵入防止対策に最適。ねずみなどが通り抜けそうな場所に巻きつけたり、差し込むことによって侵入を防ぎます。
用途配管・円筒器具向けブラシ
全長(mm)450
高さ(mm)315
ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード